カテゴリ
- 厨房用品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 作業服(4)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- SMC(1,588)
- コガネイ(401)
- バクマ工業(61)
- New-Era(ニューエラー)(45)
- 東京オートマック(23)
- CKD(22)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- SHIMANO(シマノ)(17)
- GBRacing (ジービーレーシング)(14)
- 住友電工ハードメタル(13)
- KITO(キトー)(9)
- ParkerTAIYO(8)
- 信越化学工業(7)
- XP POWER(7)
- Festo(7)
- アズワン(6)
- イスカル(6)
- 岩田製作所(5)
- ブランドをもっと見る
「cs-100」の検索結果

冷却スーツ用チラー
TRUSCO¥319,800税込¥351,7801台当日出荷チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチでホース脱着が可能です。給水しやすい投入口になっています仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5627セット内容チラー1台質量(kg)13電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125設定方式水温:3段階水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-82
冷却スーツ用チラーセット
TRUSCO¥349,800税込¥384,7801式当日出荷チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で水温設定可能。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチホース脱着です。用途高温作業場での熱中症対策に。仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5628セット内容チラー1台、接続ホース(3m)1本質量(kg)13.8サイズフリー電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-84素材ポリエステル
冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセット
TRUSCO¥379,800税込¥417,7801セット当日出荷から翌日出荷チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。用途高温作業場での熱中症対策に。電源(V)単相100電源単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/ハンドル延長時:1010×263×280設定温度範囲チラー:強・中・弱環境温度範囲(℃)25~46作業範囲(m)半径:5.3
冷却スーツ コールドキャリーセット
TRUSCO¥379,800税込¥417,7801セット翌々日出荷チラー・ホースセットに5M延長ケーブルがついたセット品です。チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。用途高温作業場での熱中症対策に。電源(V)単相100電源単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/1010×263×280(ハンドル延長時)設定温度範囲チラー:強・中・弱環境温度範囲(℃)25~46作業範囲(m)半径:5.3~10.3
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付
TRUSCO¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-9131種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)41高さ(mm)853奥行(mm)600間口(mm)1500キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付
TRUSCO¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8908種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)32高さ(mm)853奥行(mm)750間口(mm)900キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8835種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)28高さ(mm)853奥行(mm)600間口(mm)900キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付
TRUSCO¥279,800税込¥307,7801台8日以内出荷主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-9459種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)55高さ(mm)853奥行(mm)900間口(mm)1800キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8975種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)35高さ(mm)853奥行(mm)600間口(mm)1200キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付
TRUSCO¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-9297種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)46高さ(mm)853奥行(mm)600間口(mm)1800キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付
TRUSCO¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-9203種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)45高さ(mm)853奥行(mm)750間口(mm)1500キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-9041種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)38高さ(mm)853奥行(mm)750間口(mm)1200キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
オールステンレス作業台100ΦSUS金具車輪付
TRUSCO¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-9360種別組立式形状(枠)調整可質量(kg)50高さ(mm)853奥行(mm)750間口(mm)1800キャスターステンレス金具Φ100mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)材質(天板)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ウレタン均等耐荷重(kg)150天板形状平天板
エホマクランプ (金工用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1丁当日出荷から翌日出荷スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ