カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(93)
  • MSTコーポレーション(19)
  • 芝軽粗材(18)
  • 三菱電機(16)
  • 未来工業(15)
  • ベン(12)
  • マエダ(11)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • エスコ(7)
  • ニッサン(7)
  • コンベックス(7)
  • ネグロス電工(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ナベヤ(6)
  • NETGEAR(5)
  • RS PRO(5)
  • Y.Y. CABLE ACCESSORIES(5)
  • A&D(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv-100」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCOリリースタイ(耐候性タイプ)TRUSCO(11件のレビュー)
539税込593
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
ネジ止めケーブルタイ TRUSCOネジ止めケーブルタイTRUSCO(3件のレビュー)
729税込802
1袋(100本)
当日出荷
ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
リリースタイ標準タイプ TRUSCOリリースタイ標準タイプTRUSCO(2件のレビュー)
479税込527
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO金属センサー感知可能ケーブルタイTRUSCO
539税込593
1袋(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質ナイロン66(金属入り)厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
中型マルチコンビバイス TRUSCO中型マルチコンビバイスTRUSCO
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。上下、平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。
付属品回転台トラスコ品番257-5620材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)140全長(mm)360高さ(mm)195タイプコンビバイス口幅(mm)100口開き(mm)100口深(mm)60取付穴寸法(mm)10締圧力(kN)15取付寸法F(mm)100取付寸法G(mm)140取付寸法H(mm)70
マルチコンビバイスTMCV-100用 シャフト TRUSCOマルチコンビバイスTMCV-100用 シャフトTRUSCO
2,898税込3,188
1本
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5641適合機種TMCV-100品名シャフト
中型マルチコンビバイスTMCV用口金 TRUSCO中型マルチコンビバイスTMCV用口金TRUSCO
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
品名口金
マルチコンビバイスTMCV-100用 口金固定用ねじ TRUSCOマルチコンビバイスTMCV-100用 口金固定用ねじTRUSCO
569税込626
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5634適合機種TMCV-100品名口金固定用ねじ
マルチコンビバイスTMCV用 口金・固定ねじセット TRUSCOマルチコンビバイスTMCV用 口金・固定ねじセットTRUSCO
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4571適合機種TMCV100品名口金・固定ねじセット