カテゴリ
- 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- SMC(65)
- MSTコーポレーション(19)
- 芝軽粗材(15)
- 未来工業(12)
- 三菱電機(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 泉精器製作所(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- エスコ(3)
- 岡崎精工(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- カネソウ(3)
- コンベックス(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- SK(新潟精機)(2)
- ホンダ(2)
- ブランドをもっと見る
「cv150」の検索結果

ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
リリースタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥889税込¥9781袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色黒使用温度範囲(℃)-40~80
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(100本)ほか当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
リリースタイ標準タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥789税込¥8681袋(100本)当日出荷結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色白仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉色青使用温度範囲(℃)-40~80
ケーブルタイ(50本入)
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781セット(50本)当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66色白種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781セット(50本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)特性耐候