カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(1)
  • 農業機械(1)

「cv150n」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(ナチュラルタイプ)

    芝軽粗材(6件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1袋(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色自然色種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
  • 結束バンドCV ナチュラル色 芝軽粗材

    結束バンドCV ナチュラル色

    芝軽粗材
    ¥449税込¥494
    1袋(100本)
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色ナチュラル
  • 屋内防塵型カメラハウジング TOA

    屋内防塵型カメラハウジング

    TOA
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1/3型シリーズカメラ用の屋内ハウジングです。
    材質本体:ABS樹脂ライトクリーム(マンセル10Y9.1/1近似色)質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×126×405使用場所屋内適合カメラC-CV150/C-CV150D-3/C-CV154/C-CV154D-3/C-CV160W/C-CV170-3/C-CV170D-3/N-CC2100M、(※1):AH-C1100/AH-C1110/H-C1110/N-C3120/N-C5150、(※2):AH-C1100-3/AH-C1100L/AH-C1110-3/AH-C1110C3/AH-C1110L/H-C1110-3/H-C1114-3/H-C2100-3/N-C3100-3/N-C3120-3/N-C5150-3/N-C5120-3、(※2)(※3):AH-C1110R3、(※3):C-CV160S-3/C-CV170S-3、(※4):N-CC2130
  • バルブ付エアシリンダ (CV3B~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3B~)

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動
  • CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMC

    CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動

    SMC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    8日以内出荷から25日以内出荷
  • アロンバンド BIGM(丸山製作所)

    アロンバンド

    BIGM(丸山製作所)
    ¥199税込¥219
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格CV-150N(バンコウ)図解NoMSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.22、MS511RC-M RC装置部品_No.67、MK048SP-20 本体部品_No.41、JAS058SP-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.43、CBM-520SLT 希望付属品3 電磁バルブ部品_No.26、MSS413CSP-6 フレーム部品_No.47、MS510RC-6M RC装置部品_No.67、BSM-820SLT-C2 油圧バルブ部品_No.27、パコガードフンムユニット タンク及び給水配管部品_No.44、MS027ASC 配管部品_No.18、MS058R-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.27、BSM-1500L 油圧バルブ部品_No.22、MK057 本体部品_No.30、MJS-21 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.26、MS058T-20 本体部品_No.27、ERS-201 フレーム、各部取付部品_No.61、BSM-630SLT-C2 油圧バルブ部品_No.20、BSM-1510L 油圧バルブ部品_No.22など
  • バルブ付エアシリンダ (CV3FN40-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3FN40-~)

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    10日以内出荷から25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    形式(N) 無給油タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • バルブ付エアシリンダ (CV3TN50-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3TN50-~)

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    15日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ (CV3DN~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3DN~)

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ CV3TN63 SMC

    バルブ付エアシリンダ CV3TN63

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ (CV3LN100-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3LN100-~)

    SMC
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    形式(N) 無給油タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)100
  • バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3CN80 SMC

    バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3CN80

    SMC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)80リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプ作動方式複動バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
  • バルブ付エアシリンダ CV3TN80 SMC

    バルブ付エアシリンダ CV3TN80

    SMC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
  • CV Series(CV3LN40) SMC

    CV Series(CV3LN40)

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
  • CV Series(CV3DN80) SMC

    CV Series(CV3DN80)

    SMC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)80リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプ作動方式複動通電押引(-) 通電押出し形
  • バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3DN80 SMC

    バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3DN80

    SMC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)80リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプ作動方式複動バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
  • バルブ付エアシリンダ CV3TN50 SMC

    バルブ付エアシリンダ CV3TN50

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)50形式(N) 無給油タイプ作動方式複動