カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- サンハヤト(1)
- CKD(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- RS PRO(15)
- THECUT(2)
- WR’S(ダブルアールズ)(2)
- エイチツー(2)
- エスコ(4)
- カメダデンキ(2)
- ベン(9)
- ミヤコ自動車(3)
- 中部コーポレーション(2)
- 品川商工(2)
- 象印マホービン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cv22」の検索結果

ダブルヘッドケーブルタイ
TRUSCO¥369税込¥4061袋(100本)当日出荷二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
ダブルヘッドリリースケーブルタイ
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用