カテゴリ
- 電気材料(5)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- RS PRO(38)
- MSTコーポレーション(17)
- ルビコン(17)
- ネグロス電工(9)
- ニチコン(9)
- 三菱電機(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 外山電気(3)
- 南電機(3)
- JVC(3)
- NETGEAR(3)
- ケルヒャー(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- テイエルブイ(TLV)(2)
- 芝軽粗材(2)
- コンベックス(2)
- エスコ(1)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cv40」の検索結果

ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
ネジ止めケーブルタイ
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781袋(100本)当日出荷ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
チューブ保護ステンレスカットチェーン
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
リリースタイ 標準型
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能です。用途電線、ケーブルの固定、結束。仕様屋内用材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~80
ケーブルタイ 屋内用
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白
金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質ナイロン66(金属入り)厚さ(mm)1.1色青RoHS指令(10物質対応)対応