カテゴリ

  • 研磨材(4)
  • 建築金物(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • IDEC(和泉電気)(70)
  • エスコ(38)
  • コクヨ(32)
  • CKD(29)
  • INAX(LIXIL)(27)
  • 京セラ(25)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • 住友電工ハードメタル(14)
  • omron(オムロン)(12)
  • キャンブロ(12)
  • イスカル(11)
  • 三菱電機(11)
  • CC印(ニッカトー)(11)
  • ノーブランド(10)
  • 富士電機(10)
  • ロックペイント(10)
  • サンコーテクノ(9)
  • 東芝ライテック(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cw-1」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラー針金グリーン線 TRUSCO

    カラー針金グリーン線

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻
    当日出荷
    緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
    用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1色グリーン
  • マスクケース TRUSCO

    マスクケース

    TRUSCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    材質塩化ビニール樹脂(PVC)色ホワイト
  • カラー針金 被覆カラー:ホワイト TRUSCO

    カラー針金 被覆カラー:ホワイト

    TRUSCO
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻
    当日出荷
    ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
    用途各種結束に。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆色被覆:白
  • チェーンレンチ TRUSCO

    チェーンレンチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1丁
    当日出荷
    パイプレンチが使用できない狭所作業や、異形物を確実につかみます。
    用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
  • カラー針金 被覆カラー:ブラック TRUSCO

    カラー針金 被覆カラー:ブラック

    TRUSCO
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻
    当日出荷
    ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
    用途各種結束に。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆色被覆:黒
  • ラバーカップ洋式 TRUSCO

    ラバーカップ洋式

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    排水菅・トイレのつまりを取り除きます。 これ1本で2つの用途に使えます。洋式トイレ・和式トイレ兼用のつまり取り。洗面所・浴室・台所の排水口にも使えます。カップの先端部をを引き出すことで先端が排水口の中まで入り効率よく通水できます。
    用途排水管のつまり取り用洋式トイレのつまり取り用トラスコ品番137-1744材質頭:天然ゴム、柄:スチール鋼管長さ(mm)620幅(mm)145質量(g)503タイプ排水管・トイレのつまり取り、洋式和式兼用15Φ
  • 風速計(風速・温度) TRUSCO

    風速計(風速・温度)

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    風速・温度の最大値表示機能付です。13データの平均表示機能付です。
    用途エアコン、ダクトの吹き出し口や土木・建築現場。トラスコ品番415-0945幅(mm)144高さ(mm)47質量(g)90奥行(mm)26電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)精度風速:±(3%rdg+0.2digit)測定方式ベーン式分解能0.1m/s連続使用時間440時間風速測定範囲(m/s)0.9~26.8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)144×26×47
  • ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし) TRUSCO

    ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
    用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネームケース TRUSCO

    ネームケース

    TRUSCO
    ¥359税込¥395
    1枚
    当日出荷
    材質硬質塩ビ(PVC樹脂)、中板:アクリル厚さ(mm)7色ホワイト横(mm)170
  • オールステンレスカットワイヤ TRUSCO

    オールステンレスカットワイヤ

    TRUSCO
    ¥309~税込¥340~
    1本
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチ
  • ダイヤモンドカッター TRUSCO

    ダイヤモンドカッター

    TRUSCO
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。
    用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0800
  • ダイヤモンドカッター(乾式) TRUSCO

    ダイヤモンドカッター(乾式)

    TRUSCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    当日出荷
    鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。 良好な切れ味が持続します。
    用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)105付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)7
  • 用替チェーン TRUSCO

    用替チェーン

    TRUSCO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    用途替チェーンとして。2018年トラスコ掲載ページ4 1411
  • GPクリーニングホイール TRUSCO

    GPクリーニングホイール

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(5個)
    当日出荷
    柔軟性があるので凹凸によく馴染みます。下地を削らずに表面をクリーニングします。
    用途サビ取り、塗装はがし、溶接作業前のクリーニングなど。粒度120相当厚さ(mm)15穴径(Φmm)10
  • カップホイール TRUSCO

    カップホイール

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく安全に作業が行えます。その上、ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。 目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
    用途黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなどにトラスコ品番754-9164粒度120相当厚さ(mm)13砥材シリコンカーバイト、ナイロン不織布質量(g)640穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具Φ100ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]外径(Φmm)100
  • 長物ケース TRUSCO

    長物ケース

    TRUSCO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
    用途折込鋸210mm・剪定鋏180mm・カッターL型・ミゼットカッター等の収納に。(TONC-270-BK)折込鋸210mm・ミゼットカッター・ウォーターポンププライヤー等の収納に。(TONK-280-BK)折込鋸240mm・小型水平器200mm・ウォーターポンププライヤー・モンキーレンチ230mm等の収納に。(TONCW-195-BK)仕様ハトメ穴付き材質黒床革色黒ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2261