カテゴリ
- 物流用品(3)
- 研磨材(3)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(74)
- CKD(23)
- IDEC(和泉電気)(26)
- INAX(LIXIL)(10)
- KANA(5)
- omron(オムロン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SMC(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(24)
- エスコ(18)
- オーム電機(6)
- コクヨ(12)
- サンコーテクノ(7)
- トップ工業(6)
- ホンダ(8)
- メイキコウ(39)
- ロックペイント(9)
- 大阪魂(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cw-10」の検索結果

風速計(風速・温度)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷風速・温度の最大値表示機能付です。13データの平均表示機能付です。用途エアコン、ダクトの吹き出し口や土木・建築現場。トラスコ品番415-0945幅(mm)144高さ(mm)47質量(g)90奥行(mm)26電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)精度風速:±(3%rdg+0.2digit)測定方式ベーン式分解能0.1m/s連続使用時間440時間風速測定範囲(m/s)0.9~26.8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)144×26×47
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷から翌々日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター(乾式)
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。 良好な切れ味が持続します。用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)105付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)7
GPクリーニングホイール
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981パック(5個)当日出荷から9日以内出荷柔軟性があるので凹凸によく馴染みます。下地を削らずに表面をクリーニングします。用途サビ取り、塗装はがし、溶接作業前のクリーニングなど。粒度120相当厚さ(mm)15穴径(Φmm)10
カップホイール
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781セット(5個)当日出荷ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく安全に作業が行えます。その上、ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。 目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。用途黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなどにトラスコ品番754-9164粒度120相当厚さ(mm)13砥材シリコンカーバイト、ナイロン不織布質量(g)640穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具Φ100ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]外径(Φmm)100
”エースワゴン”(ケント式扉付)
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷ケント式扉を開いた時に扉が収納できますので作業の邪魔になりません。扉と引き出しが同時に施錠できます。付属品仕切り:スライド棚板用1段当たり2枚付属トラスコ品番688-3640材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン色ネオグレー高さ(mm)802奥行(mm)450間口(mm)755均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)200間口×奥行×深さ(mm)【スライド棚板】575×336×52【下段】575×369×110