カテゴリ
- 物流用品(53)
- 建築金物(9)
- 切削工具(6)
- 作業工具(6)
- 機構部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 厨房用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 保管用品(3)
- 安全保護具(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(19)
- オカムラ(岡村製作所)(3,408)
- Panasonic(パナソニック)(792)
- CKD(311)
- NTN(エヌティーエヌ)(249)
- ハンマーキャスター(156)
- NSK(日本精工)(137)
- HEADS(ヘッズ)(120)
- NACHI(不二越)(105)
- パール金属(89)
- 三菱電機(69)
- ユーエイキャスター(69)
- エスコ(64)
- アーテック[和紙](60)
- TKG(53)
- NOK(52)
- CAPTAIN STAG(52)
- タカチ電機工業(51)
- アルスコーポレーション(51)
- ブランドをもっと見る
「d150」の検索結果
特価

振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
作業台用ビニールマット
TRUSCO¥9,298~税込¥10,228~1枚当日出荷から9日以内出荷ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2色グリーン(表面)、黒(裏面)
平底蒸発皿
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷安価でスタンダードな蒸発皿です。日本製で高品質です。耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。丸底に比べ、安定性が高いです。溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。用途工場、研究室での化学分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
ステンレス棚受
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。寸法W(mm)30板厚(mm)5材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ適合ねじ皿頭ねじ棚受け金具L型棚受け
丸底蒸発皿
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷安価でスタンダードな蒸発皿です。丸底で深いため、たっぷり入れることができます。日本製で高品質です。耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。用途工場、研究室での化学分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
125Dマジックメッシュディスク
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501箱(50枚)当日出荷メッシュ地に砥粒が塗布されているので、優れた切れ味が持続します。切り屑の残らない作業が可能です。用途ダブルアクションサンダー、シングルアクションサンダー用。木材、木工用品、金属、樹脂、パテの研磨、塗膜剥離などに。色緑最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)125
Fシリーズコンテナ
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。コンテナ種類ベタ目
ユニクロ特厚金折
TRUSCO(44件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
ユニクロワイドアングル
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
TYSシリーズ 固定 ゴム車
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ゴム仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式タイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
ワンアクションテント
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台欠品中色(天幕)ダークブルー間口(m)2付属品収納袋トラスコ品番114-8161材質収納袋生地:600×300Dナイロン(PVCコーティング)質量(kg)12.8軒高(m)1.65棟高(m)2.45材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式(一体型)奥行(m)2材質(天幕)150D PUコーティングナイロン適合用途日よけ用
シャコ万力(深アゴタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
プレス製ウレタン固定車
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。材質(車輪)スチールホイールウレタン形状固定車材質(本体)スチールタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)
TRUSCO¥829~税込¥912~1枚当日出荷から翌々日出荷材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
強力丸落(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。用途鋼製の門落し・点検口。寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12寸法H(mm)4.5材質ステンレス(SUS304)寸法a(mm)47
プレス製ゴム車自在金具付
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。材質(車輪)スチールホイールゴム仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車固定金具付
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
ウエストポーチワイド ブラック
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷たっぷり収納できるワイドなウエストポーチです。材質ポリエステル色ブラック形状ウエストポーチ質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×100×150腰廻り(cm)90まで
αプレス製キャスターゴム車自在
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。用途各種運搬台車用。一般業務用機器車輪タイプ単輪
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
αプレス製キャスターゴム車固定
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から9日以内出荷自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)
TRUSCO(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1枚当日出荷から翌々日出荷適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力5K
フランジパッキン D6000(内パッキン・10K)
TRUSCO¥429~税込¥472~1枚当日出荷から翌々日出荷適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力10K
TYSシリーズ 自在 ナイロン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
導電性ゴムキャスター 自在・ストッパー付
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷材質(車輪)導電性ゴム仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴムストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪