カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 切削工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- エスコ(20)
- イスカル(14)
- 大阪魂(14)
- 大洋製器工業(7)
- KTC(6)
- サンドビック(5)
- RS PRO(5)
- StarTech.com(5)
- イマオコーポレーション(4)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- ミヤコ自動車(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(4)
- 東日製作所(3)
- ネグロス電工(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 未来工業(3)
- ブランドをもっと見る
「d3-025」の検索結果
特価

ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
TRUSCO(47件のレビュー)¥629税込¥6921パック(14個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(55個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(56個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
超低頭タッピングねじ
TRUSCO(3件のレビュー)¥699税込¥7691セット(24本)当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。頭部形状超低頭適合ドライバー2
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ
TRUSCO¥899税込¥9891パック(39個)当日出荷種別半ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ半ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
丸ダイス (25径)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS2厚さ(mm)9質量(g)25ねじ(加工ねじ)メートルねじ外径(Φmm)25
フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)
TRUSCO¥369税込¥4061枚当日出荷から翌々日出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
超低頭タッピングねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111セット(14本)当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状超低頭適合ドライバー2強度区分A2-70相当
丸ダイス 25径 ウイットねじ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9質量(g)25ねじの種類W外径(Φmm)25加工ねじウイットねじ
ユニファイねじ用丸ダイス(細目)
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9質量(g)25外径(Φmm)25加工ねじユニファイねじ(細目)
フランジパッキン D6000(内パッキン・10K)
TRUSCO¥149税込¥1641枚当日出荷から翌々日出荷材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力10K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
波形スプリングロールピン ステンレス 少量パック
TRUSCO¥289税込¥3181袋(10本)当日出荷相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)。波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質ステンレス
フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)
TRUSCO(1件のレビュー)¥109税込¥1201枚当日出荷から9日以内出荷材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力5K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
薄板用座金組込ねじ
TRUSCO¥539税込¥5931セット(45本)当日出荷から翌々日出荷ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0446
フランジパッキン D6000(外パッキン・5K)
TRUSCO¥229税込¥2521枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力5K
ユニファイねじ用丸ダイス(並目)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9質量(g)25外径(Φmm)25加工ねじユニファイねじ(並目)
六角穴付ボルト三価白
TRUSCO¥849税込¥9341パック(26個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。 全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじねじ長さ(mm)5194表面処理三価白頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
オイルミストフィルター
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381枚当日出荷オイルミストフィルター:目の細かい不織布で出来ている為、細かいオイルミストが回収できます。トラスコ品番298-6019適合機種TS-25E-1/3、TS-25D-1/3材質不織布質量(g)490寸法(幅W×高さH)(mm)320×570
左・アジャスタブル丸ダイス (SKS) 25径
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から9日以内出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9外径(Φmm)25加工ねじメートルねじ
タップダイスセット SKS
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801セット(19個)当日出荷から翌々日出荷並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
標準取替えフィルター
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷標準装備されているフィルターです。トラスコ品番298-6001適合機種TS-25E-1/3、TS-25D-1/3材質ポリプロピレン質量(g)110品名標準取替えフィルター寸法(幅W×高さH)(mm)320×570