カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(245)
  • 物流用品(99)
  • 建築金物(46)
  • 保管用品(44)
  • 作業工具(31)
  • 切削工具(30)
  • 機構部品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 手袋(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 清掃用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 研磨材(4)
  • 測定用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(65)
  • オカムラ(岡村製作所)(11,792)
  • SMC(6,778)
  • MAZDA(マツダ)(4,473)
  • 大阪魂(3,270)
  • ニッサン(2,238)
  • イトーキ(2,224)
  • ホンダ(2,126)
  • KANA(片山チエン)(961)
  • エスコ(938)
  • IKO(日本トムソン)(889)
  • トヨタ(777)
  • 理研計器(713)
  • BIGM(丸山製作所)(674)
  • Panasonic(パナソニック)(650)
  • ERECTA(エレクター)(467)
  • YAMAHA(ヤマハ)(464)
  • CKD(446)
  • 水本機械製作所(410)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(130)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4」の検索結果

関連キーワード
607件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • チャック付ポリ袋 TRUSCO

    チャック付ポリ袋

    TRUSCO
    589税込648
    1袋(200枚)
    当日出荷
    透明
  • インパクト用ソケットアダプター TRUSCO

    インパクト用ソケットアダプター

    TRUSCO(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具の差込角を変換するアダプターです。
  • 配線ダクト TRUSCO

    配線ダクト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    取り回しやすい1Mタイプになります。通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
    用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。材質PVC長さ(mm)1000グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO

    手打ちバラ刻印 英字

    TRUSCO(11件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
  • ボールポイントドライバー TRUSCO

    ボールポイントドライバー

    TRUSCO(7件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
    種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ステンレス パッドアイ TRUSCO

    ステンレス パッドアイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    909税込1,000
    1袋(2個)
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
    用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • インパクトレンチ用六角軸アダプター TRUSCO

    インパクトレンチ用六角軸アダプター

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。 インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)対辺寸法(mm)6.35適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4019(差込角凹凸12.7)
  • ラチェットドライバー TRUSCO

    ラチェットドライバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ミニサイズのラチェットドライバーです。 スタビータイプで狭い箇所での使用に最適です。 本体はアルミニウムです。 ビットが落ちないマグネット内蔵です。
    種類スタビードライバー/ラチェットドライバー差込角(mm)6.35先端サイズNo.2商品構成単品
  • 手打ちバラ刻印 数字 TRUSCO

    手打ちバラ刻印 数字

    TRUSCO(5件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    材質炭素鋼(S45C)先端焼入
  • コンテナ台車 TRUSCO

    コンテナ台車

    TRUSCO(6件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
    用途各種コンテナの運搬仕様組立式材質コーナー:ポリプロピレンバー:スチールキャスター:75Φナイロン自在車4ヶ高さ(mm)156材質(車輪)ナイロン耐荷重(kg)300キャスター自在キャスター4個キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分キャスター金具スチール取付穴ピッチ(mm)55×42材質(連結バー)スチール材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
  • 電動ドライバーソケットアダプター TRUSCO

    電動ドライバーソケットアダプター

    TRUSCO(4件のレビュー)
    769税込846
    1丁
    当日出荷
    電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。(TEAD-2は一体物です)
    用途建設工事、電気工事、内装工事。軸径(Φmm)6.35タイプボール
  • 六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸) TRUSCO

    六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
    用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
  • インパクトドライバー用ビット TRUSCO

    インパクトドライバー用ビット

    TRUSCO(19件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    手動用インパクトドライバー(TID-5S)用ビット
    適合本体TID-5S、T3ID-5S材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼全長(mm)36六角対辺(mm)8本数1両頭機能片頭
  • チャンネルブラシ ストロング D型4行 TRUSCO

    チャンネルブラシ ストロング D型4行

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    ブラシカシメ部を改良し、従来よりは使用に耐えるものを製作して、3行を4行に増やし、より高機能にしました。アイロン型の形で、力が入りやすいです。
    用途頑丈な研削・研磨作業に。塗装の下地調整に。木製品の木目出し、バリ取りに。材質ハンドル:木・スチール幅(mm)60全長(mm)165高さ(mm)90毛丈(mm)18行数4植付(mm)1352018年トラスコ掲載ページ5 1430
  • ロッキングアダプター TRUSCO

    ロッキングアダプター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。 ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 伸縮式コンテナ台車 TRUSCO

    伸縮式コンテナ台車

    TRUSCO(5件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
    仕様組立式材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール高さ(mm)156材質(車輪)ナイロンストッパーありキャスター金具スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1041材質(連結バー)スチール材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
  • ヘクスローブドライバー TRUSCO

    ヘクスローブドライバー

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
    材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー種類グリップドライバー適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 電動ドライバーインパクトソケットアダプター TRUSCO

    電動ドライバーインパクトソケットアダプター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    719税込791
    1丁
    当日出荷
    電動ドライバーなどに取り付けてインパクト用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
    用途建築工事、内装工事、電気工事差込角(mm[inch])12.7[1/2]トラスコ品番252-9726材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35質量(g)59タイプピン全長L(mm)66
  • PVCモール TRUSCO

    PVCモール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    配線の内部の空間を大きくし、配線容量を増加させています。落ちにくい特殊設計のスロットカバーを採用しています。
    用途電話、各種OA機器の配線などのカバーに最適です。材質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ダイス (25径) TRUSCO

    丸ダイス (25径)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS2厚さ(mm)9質量(g)25ねじ(加工ねじ)メートルねじ外径(Φmm)25
  • 重量作業台(三方幕板・4段キャビネット付) TRUSCO

    重量作業台(三方幕板・4段キャビネット付)

    TRUSCO
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    3方幕板付で、キャビネットD-4Zの引出し各段に縦仕切り1枚、横仕切り4枚付属しています。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分は全て溶接で接合。3方幕板付。キャビネットD-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属。オプション引出し、キャビネット、バイスは同時発注時のみ取付けできます。後付けはできません。
    仕様三方幕板付材質本体:スチール使用キャビネット1列4段 D-4Z カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • オフセットラチェットドライバー TRUSCO

    オフセットラチェットドライバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    719税込791
    1セット
    当日出荷
    ラチェット機構により狭い場所での早回しが可能です。
    取付高(mm)32商品構成セット品
  • 電動ドライバーソケットアダプター(首振りタイプ) TRUSCO

    電動ドライバーソケットアダプター(首振りタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    819税込901
    1丁
    当日出荷
    電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 首振りタイプは10°可変可能で使用範囲が広がりまたストレートの状態でも使用可能です。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
    用途建築工事、内装工事、電気工事材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35タイプボール・首振り首振角度(°)10
  • 業務用ポリ袋(HDPE材タイプ) TRUSCO

    業務用ポリ袋(HDPE材タイプ)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    シャカシャカしたHDポリ材を使用した薄手のポリ袋です。 1枚ずつ取り出せる便利な箱入りになっております。 箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。 保管用カバーとしても便利に使用できます。
    用途ゴミ袋として。 商品のホコリよけに。 保管用カバーとして。材質/仕上HDPE
  • 4枚刃ガラスドリル TRUSCO

    4枚刃ガラスドリル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。
    用途被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。材質刃部:超硬シャンク形状ストレート2018年トラスコ掲載ページ1 0238
  • 連結バー TRUSCO

    連結バー

    TRUSCO
    549税込604
    1本
    当日出荷
    材質スチール穴ピッチ(mm)10
  • 小型樹脂ケース”導電性マスターボックス” TRUSCO

    小型樹脂ケース”導電性マスターボックス”

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    導電性良好なカーボンブラックを配合した収納ボックスです。2点間表面抵抗値は10[[の5乗]]Ωで導電性に優れています。
    付属品見出しカード:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚ブラック高さ(mm)168奥行(mm)241間口(mm)342仕切板調整ピッチ2mm最大積載量(kg/台)12
  • キーボックス ダイヤルキー仕様 TRUSCO

    キーボックス ダイヤルキー仕様

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。ダイヤルキータイプです。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができ、そのまま開閉ができます。キーボックスの扉は施錠できます。色分けされたカードには整理番号が入り、分かりやすい機能的な分類ができます。キーボックス内のキーラックは、上に押し上げると外れます。中のカードを抜き取る時は、サイドの止め具を横に引き抜いてください。設置方法:付属品のねじ3本を丈夫な壁にねじ込み本体裏面穴に引掛けます。
    仕様ダイヤルキータイプ(キーボックス本体)施錠方法ダイヤル錠2018年トラスコ掲載ページ10 0230
  • 軽量棚用スチール両開扉 TRUSCO

    軽量棚用スチール両開扉

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    左扉はフリー、右扉の取っ手はカンヌキ棒によるラッチ機構で確実にロックされます。
    用途軽量棚(背板・側板付)に取り付けて保管庫として使用できます。ネオグレー間口(mm)875
  • 油吸収シート 油・水兼用(DPタイプ) TRUSCO

    油吸収シート 油・水兼用(DPタイプ)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1箱(1巻)
    当日出荷
    ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。ディスペンサーボックスがついており、取り出しやすなっています。
    用途オイル・水用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。吸収量(油)48L/巻幅(mm)400長さ(m)30厚さ(mm)3質量(kg)5.5トラスコ品番409-7572種別オイル/水用材質ポリプロピレン(PP)タイプロールタイプ吸油量(L/m2)1.6
  • 絶縁ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    絶縁ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
    用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
  • プラスチックパレット(再生材タイプ) TRUSCO

    プラスチックパレット(再生材タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1枚
    翌日出荷
    再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフトともに使用できます。
    用途製缶メーカー、化学(特に紙袋原料)、製紙(特にダンボールやパッケージの製造メーカー)、肥料、飼料、精密機器、運輸、繊維製品の流通用として、また工場や倉庫内での製品保管用として。 平置き・カートン・P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。仕様滑り止め付(熱可塑性エラストマー)適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番299-7673種別片面四方差し幅(mm)300質量(kg)13.9高さ(mm)150間口(mm)1400動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000最大荷重(N)9807(動)、39227(静)中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×89差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×89外寸法・奥行(mm)1100
  • ネオジム磁石 丸形 TRUSCO

    ネオジム磁石 丸形

    TRUSCO
    379税込417
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石
  • ドライバービット TRUSCO

    ドライバービット

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷
    軸径6.35mmのビットです。 各種ラチェットドライバーで使用できます。
    全長(mm)30本数1
  • マルチクランプ TRUSCO

    マルチクランプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
    用途木工、家具、板金、溶接等。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素鋼(S55C)付属品マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド)材質/仕上フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。
  • 回転台 TRUSCO

    回転台

    TRUSCO(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
    トラスコ品番287-4172材質スチール冷間圧延鋼板(SPCC) 粉体塗装質量(kg)3.2高さ(mm)20.5内径(Φmm)360均等荷重(kg)500
  • 片面カーボンフェルトAD TRUSCO

    片面カーボンフェルトAD

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷
    従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!
    厚さ(mm)1.65仕様A種合格品JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A1615号ハトメ内径(mm)12
  • 六角軸充電ドライバービット TRUSCO

    六角軸充電ドライバービット

    TRUSCO
    889税込978
    1本
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。シャンクから刃先まで一体計上で安全安心です。
    用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど。適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
  • 溶接用マグネット Vパッド TRUSCO

    溶接用マグネット Vパッド

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1セット(4個)
    当日出荷
    ミニサイズでありながら、強力なマグネット力で確実にワークを保持し、角度調整により、極めて多様な溶接シーンに対応できます。
    用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。吸着力(N)80材質(本体)スチール
関連キーワード
...