カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 作業工具(15)
  • 保管用品(13)
  • 物流用品(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 切削工具(6)
  • 建築金物(4)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(54)
  • SMC(944)
  • MAZDA(マツダ)(911)
  • KANA(片山チエン)(885)
  • コノエ(873)
  • イトーキ(433)
  • BIGM(丸山製作所)(381)
  • NSK(日本精工)(377)
  • 大阪魂(349)
  • エスコ(287)
  • NTN(エヌティーエヌ)(279)
  • メディアカバーマーケット(254)
  • 三木プーリ(233)
  • オカムラ(岡村製作所)(213)
  • NOK(205)
  • オザック精工(202)
  • FYH(日本ピローブロック)(144)
  • NACHI(不二越)(139)
  • 岩田製作所(112)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d45」の検索結果

関連キーワード
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
ビットインサート TRUSCOビットインサートTRUSCO(1件のレビュー)
539税込593
1パック(16個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸) TRUSCO六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)TRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
メッシュラック用デバイダー TRUSCOメッシュラック用デバイダーTRUSCO
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
用途棚板上の商品や部品等の仕分けに。
振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク)TRUSCO(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンク形状ストレートシャンク
回転台 TRUSCO回転台TRUSCO(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
トラスコ品番287-4172質量(kg)3.2高さ(mm)20.5内径(Φmm)360均等荷重(kg)500
六角軸コバルトドリル TRUSCO六角軸コバルトドリルTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。 刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:ステンレス、一般鋼材。シャンク径(mm)6.35
六角軸充電ドライバービット TRUSCO六角軸充電ドライバービットTRUSCO
879税込967
1本
当日出荷
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。シャンクから刃先まで一体計上で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど。適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
マルチクランプ TRUSCOマルチクランプTRUSCO(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
用途木工、家具、板金、溶接等。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素鋼(S55C)付属品マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド)材質/仕上フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。
ボルトクリッパー TRUSCOボルトクリッパーTRUSCO
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。
業務用ポリ袋(HDPE材タイプ) TRUSCO業務用ポリ袋(HDPE材タイプ)TRUSCO
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷
シャカシャカしたHDポリ材を使用した薄手のポリ袋です。 1枚ずつ取り出せる便利な箱入りになっております。 箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。 保管用カバーとしても便利に使用できます。
用途ゴミ袋として。 商品のホコリよけに。 保管用カバーとして。材質/仕上HDPE
ボルトクリッパー用替刃 TRUSCOボルトクリッパー用替刃TRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
木柄普通ドライバー TRUSCO木柄普通ドライバーTRUSCO
399税込439
1本
当日出荷
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
プラスチック柄ドライバー(マグネット入り) TRUSCOプラスチック柄ドライバー(マグネット入り)TRUSCO
369税込406
1本
当日出荷
材質(グリップ)アセテート樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ステンレスデバイダー TRUSCOステンレスデバイダーTRUSCO
3,598税込3,958
1本
当日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
軽量棚部材 キャスターユニット TRUSCO軽量棚部材 キャスターユニットTRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷
適合車輪外径(mm)100
木柄貫通ドライバー TRUSCO木柄貫通ドライバーTRUSCO
439税込483
1本
当日出荷
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
アタッチメントセット TRUSCOアタッチメントセットTRUSCO
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
マルチクランプハンドル TRUSCOマルチクランプハンドルTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質フレーム部:焼き入れ炭素鋼(S55C)、ねじ部:焼き入れなし炭素鋼(S45C)
V-パッド TRUSCOV-パッドTRUSCO
649税込714
1個
当日出荷
フリッパードアーキャビネット TRUSCOフリッパードアーキャビネットTRUSCO
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
開いた扉をキャビネット内に収納できます。作業空間の有効利用に最適です。
用途倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。仕様シリンダ錠付属品棚板3枚トラスコ品番301-8652種別フリッパードアタイプ材質スチール幅(mm)1010質量(kg)76高さ(mm)1335ピッチ(mm)棚板:37奥行(mm)650荷姿完成品均等耐荷重(kg)150棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/800×575×35最大積載量(kg/台)750棚板調整ピッチ(mm)37
メートルねじ用丸ダイス TRUSCOメートルねじ用丸ダイスTRUSCO
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。加工ねじメートルねじ
フリッパードアーキャビネット TRUSCOフリッパードアーキャビネットTRUSCO
389,800税込428,780
1台
5日以内出荷
開いた扉をキャビネット内に収納できます。作業空間の有効利用に最適です。
用途倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。仕様シリンダ錠付属品見出しカード:引出し1個につき1枚仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番301-8687種別フリッパードアタイプ幅(mm)1010質量(kg)146.4高さ(mm)1335材質(本体)スチール(焼付塗装)奥行(mm)650荷姿完成品均等耐荷重(kg)150引出し組合せスチール引出しX-1(小)24個、X-2(大)12個材質(引出し)スチール最大積載量(kg/台)750棚板調整ピッチ(mm)37
ツーリングラックVTLW型(HSK100用、キャスター付) TRUSCOツーリングラックVTLW型(HSK100用、キャスター付)TRUSCO
77,980税込85,778
1台
10日以内出荷
フレームの角度を2段階で調整することができます。脱着可能なBT対応のロック機構付です。
グリーン均等耐荷重(kg)80
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
899税込989
1パック(11本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCOボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)TRUSCO(46件のレビュー)
629税込692
1パック(6個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCOスナップリング(軸用)(ステンレス)TRUSCO(29件のレビュー)
699税込769
1パック(1個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様軸用形状軸用スナップリング
ステンレス洋灯吊金具 TRUSCOステンレス洋灯吊金具TRUSCO(18件のレビュー)
619税込681
1パック(2本)
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
洋灯吊金具(真鍮製) TRUSCO洋灯吊金具(真鍮製)TRUSCO(18件のレビュー)
629税込692
1パック(5本)
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)種類洋折釘
ユニクロ特厚金折 TRUSCOユニクロ特厚金折TRUSCO(44件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)TRUSCO(26件のレビュー)
599税込659
1パック(95本)
当日出荷
保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
パーツケース(仕切なしタイプ) TRUSCOパーツケース(仕切なしタイプ)TRUSCO(9件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
仕切板なし(フリータイプ)です。 フタ・底・止具はめ込み式で耐久性に優れています。
クリア仕切数(個)なし材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
洋折釘(ステンレス製) TRUSCO洋折釘(ステンレス製)TRUSCO(8件のレビュー)
629税込692
1パック(3本)
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
スナップリング(穴用) TRUSCOスナップリング(穴用)TRUSCO(16件のレビュー)
629税込692
1パック(7個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様穴用形状穴用スナップリング
真鍮洋折釘 TRUSCO真鍮洋折釘TRUSCO(12件のレビュー)
699税込769
1パック(6本)
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
10.9全ねじ六角ボルト TRUSCO10.9全ねじ六角ボルトTRUSCO(2件のレビュー)
919税込1,011
1セット(3本)ほか
当日出荷
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当種別全ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
スナップリング(穴用・ステンレス) TRUSCOスナップリング(穴用・ステンレス)TRUSCO(6件のレビュー)
639税込703
1パック(2個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様穴用形状穴用スナップリング
ナットブレーカー TRUSCOナットブレーカーTRUSCO(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
熱処理を完璧に行った全搬品で強さは抜群!!サビや傷で動かないナットを割る専用工具です。
角缶 TRUSCO角缶TRUSCO(6件のレビュー)
359税込395
1缶
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)