カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 保管用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ホンダ(392)
- BIGM(丸山製作所)(354)
- SMC(286)
- MAZDA(マツダ)(38)
- CKD(25)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- サンコー(三甲)(16)
- CAMDENBOSS(13)
- イスカル(11)
- ニッセイ(8)
- 椿本チエイン(6)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(6)
- UDトラックス(6)
- GB[制御機器](6)
- 大阪魂(6)
- ニッサン(5)
- 富士電機(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- ブランドをもっと見る
「d503」の検索結果

マジックディスクΦ50
TRUSCO(37件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)当日出荷番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。色灰タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)50
樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷大型レバーを採用しています。レバー操作にて噴出空気量が調節できます。本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性に優れています。用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1MPa使用流体圧縮空気エアー取付口1/4プラグ2018年トラスコ掲載ページ5 0607ノズル取付口一体型
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P50×L3000
TRUSCO¥8,298税込¥9,1281台8日以内出荷導電ホイールの使用により静電気を防止します。用途基盤などを収納するラックや台車などに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2183材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂質量(kg)3.75ピッチ(mm)50機長(mm)3000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
流動棚用 導電ホイールコンベヤ
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台8日以内出荷導電ホイールの使用により静電気を防止します。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。用途基盤などを収納するラックや台車などに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂2018年トラスコ掲載ページ8 1301
リサイクルコンテナ TP型
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
ステンレス製ブーツドライヤー
TRUSCO¥2,298,000税込¥2,527,8001台91日以内出荷各段にヒーターがつき、一足ごと(1ペア)ごとにファンが装着されているため、温風がムラなく出て、温度差が少ないです。秒、分、時間で設定ができるタイマーがついているので経済的です。用途食品工場や薬品工場等での長靴の乾燥に。材質内外装:ステンレス(SUS304 HL)高さ(mm)1913奥行(mm)800電源(V)三相200