カテゴリ

  • 保管用品(18)
  • オフィス家具(15)
  • 医療(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 家電(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d503w」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 作業用踏台MTステップD 森山鉄工

    作業用踏台MTステップD

    森山鉄工
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    手すり付きで折り畳みができる踏台です。瞬時に開閉ができ、折りたたんだ状態で自立するので、簡単に収納できます。ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
    用途事務所内などでの作業に。材質踏板:アルミ(アルマイト処理)、フレーム・ボルト:ステンレス設置寸法・幅(mm)500最大使用荷重(kg)150収納寸法・幅(mm)155
  • スタンド看板〔令雅・RYOGA〕進入禁止   両面表示 つくし工房

    スタンド看板〔令雅・RYOGA〕進入禁止 両面表示

    つくし工房
    43,980税込48,378
    1台
    10日以内出荷
    スタイリッシュで雅(みやび)なフォルムと周囲の環境に調和した色調は、見る人に安心感を与え、情報を的確に伝えます。下部の注水式ウェイトを満水にすると総重量約25kgとなり風の強い時にも耐えられます。
    用途公共の場、駐車場、駐輪場などに置くスタンド看板付属品専用標識、ナイロンピン付き寸法(mm)サイン部分高さ:618、サイン部幅:500、サイン部厚さ:100~170、注水ウェイト部高さ:182、注水ウェイト部幅:775、注水ウェイト部厚さ:460質量(kg)サイン部:3、注水ウェイト部:2.2、満水時:25.2文字内容進入禁止 両面表示取付方式スタンド式本体質量(kg)5.2本体高さ(mm)800
  • カーデックス500 カードインデックス 24-4312-0203 ピンク ケルン KD-503-WPP(A4) ケルン

    カーデックス500 カードインデックス 24-4312-0203 ピンク ケルン KD-503-WPP(A4)

    ケルン
    17,980税込19,778
    1冊
    8日以内出荷
    ホワイトの本体+5色のカラートップの組み合わせのカーデックスアルミシリーズ。ポケットにはポリプロピレンを使用。ポケットをしっかりとホールドするピッチレールはアルミ製本体と一体成形。大小2つのネームケースには用途表示に加え、病棟名やナーシングチーム名も表示できます。
  • カーデックス500 カードインデックス 24-4312-0205 イエロー ケルン KD-503-WPP(A4) ケルン

    カーデックス500 カードインデックス 24-4312-0205 イエロー ケルン KD-503-WPP(A4)

    ケルン
    17,980税込19,778
    1冊
    8日以内出荷
    ホワイトの本体+5色のカラートップの組み合わせのカーデックスアルミシリーズ。ポケットにはポリプロピレンを使用。ポケットをしっかりとホールドするピッチレールはアルミ製本体と一体成形。大小2つのネームケースには用途表示に加え、病棟名やナーシングチーム名も表示できます。
  • カーデックス500 カードインデックス 24-4312-0201 ブルー ケルン KD-503-WPP(A4) ケルン

    カーデックス500 カードインデックス 24-4312-0201 ブルー ケルン KD-503-WPP(A4)

    ケルン
    17,980税込19,778
    1冊
    8日以内出荷
    ホワイトの本体+5色のカラートップの組み合わせのカーデックスアルミシリーズ。ポケットにはポリプロピレンを使用。ポケットをしっかりとホールドするピッチレールはアルミ製本体と一体成形。大小2つのネームケースには用途表示に加え、病棟名やナーシングチーム名も表示できます。
  • カーデックス500 カードインデックス 24-4312-0202 グリーン ケルン KD-503-WPP(A4) ケルン

    カーデックス500 カードインデックス 24-4312-0202 グリーン ケルン KD-503-WPP(A4)

    ケルン
    17,980税込19,778
    1冊
    8日以内出荷
    ホワイトの本体+5色のカラートップの組み合わせのカーデックスアルミシリーズ。ポケットにはポリプロピレンを使用。ポケットをしっかりとホールドするピッチレールはアルミ製本体と一体成形。大小2つのネームケースには用途表示に加え、病棟名やナーシングチーム名も表示できます。
  • カーデックス500 カードインデックス 24-4312-0204 ホワイト ケルン KD-503-WPP(A4) ケルン

    カーデックス500 カードインデックス 24-4312-0204 ホワイト ケルン KD-503-WPP(A4)

    ケルン
    17,980税込19,778
    1冊
    8日以内出荷
    ホワイトの本体+5色のカラートップの組み合わせのカーデックスアルミシリーズ。ポケットにはポリプロピレンを使用。ポケットをしっかりとホールドするピッチレールはアルミ製本体と一体成形。大小2つのネームケースには用途表示に加え、病棟名やナーシングチーム名も表示できます。
  • 汎用インクリボン シチズン IR-91B タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン シチズン IR-91B タイプ

    ノーブランド(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    用途ドットインパクトプリンタ用適合【シチズン】 iDP-3110、CBM-910/911II/920/920II、MD-910/911 【A&D】AD-8126 【TERAOKA(寺岡精工)】DP-255 【YAMATO(大和製衡)】TPS-503W主な適合純正品番IR-91B種別汎用適合メーカーシチズン、A&D、TERAOKA(寺岡精工)、YAMATO(大和製衡)
  • リサイクルコンテナ TP型 TRUSCO

    リサイクルコンテナ TP型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。
    用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
  • サンボックス TP342D サンコー(三甲)

    サンボックス TP342D

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。サンボックスサイズ一覧
    適合サンボックス340フタ、TP340フタ材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×335×195適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)458×290×173
  • サンボックス TP341D サンコー(三甲)

    サンボックス TP341D

    サンコー(三甲)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)4辺5、97、122型 両長辺102型適合サンボックス340フタ、TP340フタ材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×335×103適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)459×291×80コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)503×335×103有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)459×291×80
  • ガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック ムサシ

    ガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック

    ムサシ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
    用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)700電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×503点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
  • サンボックス TP342B サンコー(三甲)

    サンボックス TP342B

    サンコー(三甲)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)4辺適合サンボックス340フタ、TP340フタ種別342B材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×335×195適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)459×291×172
  • サンボックス TP341.5D サンコー(三甲)

    サンボックス TP341.5D

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)4辺適合サンボックス340フタ、TP340フタ材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×335×149適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)459×291×126コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)503×335×149
  • サンボックス TP461.25 サンコー(三甲)

    サンボックス TP461.25

    サンコー(三甲)
    9,898税込10,888
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)両長辺19、19-3、98、103、123型 両短辺10型適合TP460フタ、サンボックス460マドフタ材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×503×126適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)、10型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)626×459×101コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×503×126有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)626×459×101
  • オーバル収納バスケット 友屋

    オーバル収納バスケット

    友屋
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    チョコブラウン容量(L)約25耐荷重(kg)約640底面サイズ(mm)約395×265外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×342×277
  • サンボックス TP341B サンコー(三甲)

    サンボックス TP341B

    サンコー(三甲)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)両長辺19、19-3、98、103、123型 両短辺12S型適合サンボックス340フタ、TP340フタ種別341B材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×335×103適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)、12S型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)459×291×80コンテナ種類ベタ目
  • サンボックス TP462B サンコー(三甲)

    サンボックス TP462B

    サンコー(三甲)
    8,598税込9,458
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)4辺適合TP460フタ、サンボックス460マドフタ材質PPタイプTP規格耐荷重(kg)2500フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×503×195適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)626×459×172コンテナ種類ベタ目
  • 超薄型シャウカステン (LED光源) ナビス(アズワン)

    超薄型シャウカステン (LED光源)

    ナビス(アズワン)
    129,800税込142,780
    1枚
    当日出荷
    LED光源の薄型設計フィルム保持部は28mm超薄型(最薄部15mm)のため壁にすっきりと設置できます。 蛍光灯に比べて長寿命です(LED寿命は約40000時間)。 スイッチを入れた瞬間に点灯し、チラつきがなく明るさも十分です。
    材質本体プレート/アクリル樹脂、フレーム/アルミニウム寸法(mm)【ビュワーサイズ】374×427電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプタ付属)電源コード(m)3光源LED医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00252000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • サンボックス TP462.5 サンコー(三甲)

    サンボックス TP462.5

    サンコー(三甲)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)4辺適合TP460フタ、サンボックス460マドフタ材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×503×241適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)627×459×216コンテナ種類ベタ目
  • 32L 1ドア冷凍庫 TOHOTAIYO

    32L 1ドア冷凍庫

    TOHOTAIYO
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトな1ドア冷凍庫。お部屋のレイアウトに合わせてネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。
    付属品霜取り用へら幅(mm)449質量(kg)15高さ(mm)503奥行(mm)470周波数(Hz)50/60間口(mm)449電源(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)30(耐熱トップテーブル)コード長さ(m)2.3記号フォースター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×470×503冷却方式直冷式耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)運転音(dB)26保証期間1年扉開閉方式左右(ネジ付け替えで変更可能)温度調節7段階冷媒ノンフロンR600aドア1ドア霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)111定格内容積(L)32
  • サンボックス TP343B サンコー(三甲)

    サンボックス TP343B

    サンコー(三甲)
    4,298税込4,728
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)4辺適合サンボックス340フタ、TP340フタ種別343B材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×335×288適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)459×291×264
  • 平台車 (キャスター式) QBRICK

    平台車 (キャスター式)

    QBRICK
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    4個のストッパー付きキャスターが付いている平台車です。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE Platform 2.0 Work ]です。
    質量(kg)4.15材質(車輪)超耐久性プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×625×160
  • Nitro 24.5型ワイド液晶ディスプレイ (24.5型/フルHD:1920×1080 (16:9)/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカーあり/IPS/非光沢/400cd/1ms/0.5ms/390Hz) Acer(エイサー)

    Nitro 24.5型ワイド液晶ディスプレイ (24.5型/フルHD:1920×1080 (16:9)/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカーあり/IPS/非光沢/400cd/1ms/0.5ms/390Hz)

    Acer(エイサー)
    97,980税込107,778
    1台
    翌日出荷
    リフレッシュレート390Hzの超高速スピードを実現。0.5ms(GTG,Min.)の応答速度、IPSパネル搭載で映像は極めて滑らかに。連続射撃や場面転換など、ゲーマーが必要とするあらゆるシーンにおいて、圧倒的な速度を発揮し、ポテンシャルを引き出します。 DisplayHDR 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。またAMD FreeSync(TM) Premiumにも対応。正確な輝度とsRGB 99%の広い色域が臨場感をもたらし、ゲームや映像の世界へ没入できます。 HDMI2.0端子を2ポート搭載。PCはもちろん、家庭用ゲーム機やレコーダー等を複数接続して楽しめます。さらに標準搭載のステレオスピーカーとヘッドホン端子で、ゲームの世界を堪能できます。
    付属品DisplayPortケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR 400、【G-Sync、FreeSync】 AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載質量(kg)スタンドあり:約5.03、スタンドなし:約3.53使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常(※メーカー実測値):40、最大:60、スタンバイ/オフモード:0.50/0.30表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×383-503×234機能フリッカーレス入力信号デジタル使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1画素ピッチ0.283×0.280mm最大解像度フルHD(1920×1080)表示色約1670万色色再現性sRGB 99%保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG、Min.)入力端子DisplayPort v1.4×1、HDMI 2.0×2水平周波数(kHz)30-255kHz(HDMI)、255kHz(DisplayPort)垂直周波数(Hz)48-240Hz(HDMI)、48-390Hz(DisplayPort)VESAマウント(mm)100×100対応スピーカー2W+2Wステレオスピーカー入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)色(本体)ブラック端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: 非搭載高さ調節最大120mm音声入力非搭載アスペクト比16:9表示寸法(mm)543×303モニターサイズ24.5型 ワイドパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400(標準)、400(HDR 400モード、ピーク時)(白色LED)角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:360°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°
  • サンボックス TP342 サンコー(三甲)

    サンボックス TP342

    サンコー(三甲)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)4辺適合サンボックス340フタ、TP340フタ種別342材質PPタイプTP規格フタなし底形状TPタイプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×335×195適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)458×290×173コンテナ種類ベタ目
  • サンボックス TP344 サンコー(三甲)

    サンボックス TP344

    サンコー(三甲)
    5,198税込5,718
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)4辺適合サンボックス340フタ、TP340フタ種別344材質PPタイプTP規格耐荷重(kg)2300対応持ち手カバー3型フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×335×380適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)459×291×357
  • TKG 18-8鍵付包丁ロッカー4本用 TKG

    TKG 18-8鍵付包丁ロッカー4本用

    TKG
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    老健や病院、養護学校など様々な施設で包丁類を安全に保管できる鍵付ロッカーです。 最大刃渡り280mmまで使用可能です(。鍵2個付)
    間口W×奥行D×高さH(mm)203×108×503収納本数(本)牛刀:3、ペティ:1TKG品番9-0386-0101
  • サンボックス TP341.5 サンコー(三甲)

    サンボックス TP341.5

    サンコー(三甲)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス340フタ、TP340フタ種別341.5材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×335×149適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)458×291×126コンテナ種類ベタ目
  • サンボックス TP461 サンコー(三甲)

    サンボックス TP461

    サンコー(三甲)
    5,198税込5,718
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)4辺適合TP460フタ、サンボックス460マドフタ種別461材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×503×103適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)626×458×81
  • サンボックス TP4122 サンコー(三甲)

    サンボックス TP4122

    サンコー(三甲)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)4辺種別4122材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×503×195適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1282×444×170
  • サンボックス TP463 サンコー(三甲)

    サンボックス TP463

    サンコー(三甲)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)両長辺5、97、102、122型 両短辺16型適合TP460フタ、サンボックス460マドフタ種別463材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×503×288適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)、16型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)626×458×263
  • TKG 18-8鍵付包丁ロッカー7本用 TKG

    TKG 18-8鍵付包丁ロッカー7本用

    TKG(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    包丁を安全に保管できる鍵付きロッカー! 老健や病院、養護学校など様々な施設で包丁類を安全に保管できる鍵付ロッカーです。 最大刃渡り280mmまで使用可能です。(鍵2個付)
    間口W×奥行D×高さH(mm)306×108×503収納本数(本)牛刀:5、ペティ:2TKG品番9-0386-0201
  • 組立簡単ウッドチェスト 幅59cm アイリスオーヤマ

    組立簡単ウッドチェスト 幅59cm

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    【組立約15分!】【金属レールでなめらか開閉】【落下防止構造】。簡単に組み立てができるシンプルなデザインの木製チェストです。工具不要で、一般品は組み立てに約180分かかるところ、約15分で完成します。(組み立て時間には個人差があります。)。組み立ては、「パーツのはめ込み」と「ピンで固定」のみで簡単に行えます。引き出しの裏面には底抜け防止の補強板を付けることで、しっかり支えたっぷり収納することができます。引き出しを丸ごと入れ替え可能なので、衣替えも簡単。組み立てパーツにシール、印字がされています。
    質量(g)24600天板耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×390×816主要材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×333×111収納の目安(引き出し1段あたり)Yシャツなら6枚・バスタオルなら6枚・タオルなら12枚総耐荷重(kg)35引出し耐荷重(kg)5
  • 導電性TP型コンテナ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    導電性TP型コンテナ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    静電気の帯電を防止し、ちり・ホコリの付着を防止します。帯電防止効果は永久的です。
    用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。材質導電性ポリプロピレン(PP)表面抵抗値(Ω)106以下適合カード差し(別売)TPプレート GQR200×70 TP-1 TP-2名入れなし
  • サンボックス TP342.5 サンコー(三甲)

    サンボックス TP342.5

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)4辺適合サンボックス340フタ、TP340フタ種別342.5材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×335×241適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)459×291×218
  • コールドマスター フードパン Carlisle(カーライル)

    コールドマスター フードパン

    Carlisle(カーライル)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    バクテリアの発生を減少させると同時に氷の散乱を防止します。サラダバー、ビュッフェ、調味料等を冷却し、新鮮さを約8時間保ちます。冷凍庫で約8時間の事前冷却で、温度を5℃以下に約8時間保ちます。人件費の削減、食品材料の無駄をなくします。本体は二重構造になっており、その中に蓄冷体が入っております。丈夫で使いやすいプラスチック製のフードパンです。調味料バー、サラダバー、サンドウィッチの場所、ビュッフェ、仕出準備場所、ケータリング等の低温保存に最適です。
  • GK容器 角  本体 ブルー テラモト

    GK容器 角 本体 ブルー

    テラモト
    7,498税込8,248
    1台
    3日以内出荷
    堅牢で業務用に最適な容器。
    用途ゴミ箱形状角型
  • コンパクトテーブルチェアーセット ルーキー ナチュラル 不二貿易

    コンパクトテーブルチェアーセット ルーキー ナチュラル

    不二貿易
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    パタッと折りたためてコンパクトな「テーブル&チェアセット」。ちょっとした作業や勉強など、使いたいときだけ使用できるちょうどいい一人用デスク&チェアです。天板は幅50×奥行40cmあるので、パソコンを置いたり資料を読んだりと使いやすいサイズです。チェアの座面は幅28×奥行28cmと余裕のあるサイズ感。来客用のチェアとしても活躍します。飽きの来ないすっきりとした形のデザインで、置く場所を選ばずお部屋に馴染みます。テーブル・チェアともにコンパクトなサイズなので、女性でもカンタンに持ち運びができます。折りたたんだ厚さはテーブルは約5cm、チェアは約6.7cmとコンパクトなので、隙間にサッと収納できます。
    寸法(mm)チェア:325×310×460、座面:280×280質量(kg)テーブル:4耐荷重(kg)チェア:80天板寸法(mm)500×400天板耐荷重(kg)テーブル:15座面高さ(mm)460外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×480×696折りたたみ寸法(mm)テーブル:500×50×833、チェア:330×83×670
  • 小型溶接セット カミマル

    小型溶接セット

    カミマル
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • ガーデンソーラーセンサーライト7.5W角型 ブラック ムサシ

    ガーデンソーラーセンサーライト7.5W角型 ブラック

    ムサシ
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
    用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)1060電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×503点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)