カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(164)
- 物流用品(86)
- 切削工具(35)
- 建築金物(33)
- 機構部品(31)
- 保管用品(29)
- 作業工具(26)
- 科学研究・開発用品(15)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- メカニカル部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 電気材料(6)
- オフィス家具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 研磨材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 溶接用品(2)
- 測定用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(84)
- SMC(6,049)
- オカムラ(岡村製作所)(5,813)
- MAZDA(マツダ)(4,297)
- 大阪魂(3,118)
- ホンダ(2,296)
- ミツビシ(1,410)
- イトーキ(1,281)
- ニッサン(1,143)
- Panasonic(パナソニック)(1,005)
- 三菱ふそう(739)
- エスコ(713)
- 水本機械製作所(637)
- トヨタ(558)
- KANA(片山チエン)(536)
- BIGM(丸山製作所)(456)
- ERECTA(エレクター)(426)
- コノエ(403)
- IKO(日本トムソン)(390)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
「d6」の検索結果

バンラックケースD型6列11段
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付トラスコ品番501-9745質量(kg)31.5色透明高さ(mm)880材質(本体)スチール奥行(mm)240間口(mm)735引出し数D-1 6列11段最大積載量(kg)50荷姿完成品引出し内寸法(mm)91引出し組合せD-1 66個材質(引出し)AS樹脂引出し奥行(mm)209外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)735×240×880
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
手打ちバラ刻印 英字
TRUSCO(11件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷から9日以内出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
パッドアイロング (ステンレス製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。用途支柱や壁面などの取り付けに。
ボールポイントドライバー
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレス パッドアイ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
六角サラエナットダイス(並目)
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
薄型オフセットドライバー
TRUSCO(9件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。種類オフセットドライバー材質(ビット)特殊鋼商品構成単品
六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
ヘクスローブドライバー
TRUSCO¥729税込¥8021本当日出荷滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー種類グリップドライバー適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)軸丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソケットドライバー
TRUSCO¥699税込¥7691本当日出荷滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。仕様DIN規格適合品(ドイツ工業規格)、全身焼入全長(mm)235材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品
アイプレートパッドアイ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます。用途支柱や壁面などへの取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプワイド
丸ダイス (25径)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS2厚さ(mm)9質量(g)25ねじ(加工ねじ)メートルねじ外径(Φmm)25
6D3型チャンネルブラシ
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷アイロンの形をしているので力が入りやすく、広い範囲の研磨に適しています。用途溶接の前後処理、錆落とし、ペンキ剥がし、洗浄、研磨、バリ取りなど。ヘッド形状6D3型行数3毛丈(mm)15
精密バイス
TRUSCO¥53,980税込¥59,3781台当日出荷超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。材質SK-2材質/仕上本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60)直角度(±mm以内)0.005/100mm硬度HRC56~58平行度(±mm以内)0.005/100mm
電工ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷種類電工ドライバー材質(軸)特殊鋼(SVCM+)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
小型樹脂ケース”導電性マスターボックス”
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781台当日出荷導電性良好なカーボンブラックを配合した収納ボックスです。2点間表面抵抗値は10[[の5乗]]Ωで導電性に優れています。付属品見出しカード:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚色ブラック高さ(mm)168奥行(mm)241間口(mm)342仕切板調整ピッチ2mm最大積載量(kg/台)12
伸縮式コンテナ台車(6輪タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から3日以内出荷10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。仕様組立式材質(車輪)ナイロンタイプスチール6輪タイプキャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個組立時間1人30分キャスター金具スチール材質(連結バー)スチール材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
なめたネジ回し用ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷特殊先端形状が新たなネジ溝を作ります。 特殊先端形状でなめてしまったネジを回せます。 なめたネジも新しいネジも両方に使えます。 なめたネジは、ハンマーで叩き、新たな溝を作りだして回します。 ハンドルは、握りやすいボール型です。材質(グリップ)PP+TPE種類グリップドライバーハンドル径(Φmm)42表面処理全身焼入材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
絶縁ナットドライバー
TRUSCO¥389税込¥4281本当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。用途電気・通信設備工事などの作業に適しています全長(mm)235規格IEC60900材質(軸)バナジウム鋼
管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。加工ねじ管用テーパーねじPT・R材質低合金鋼(SKS2)
ドラム(軸径3mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000種別ドラム軸径(Φmm)3使用工具エアーマイクログラインダー、電気ドリル
六角サラエナットダイス(細目)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途細目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS被削材低炭素鋼
六角サラエナットダイス(ウイット)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途BSW(ウィット)ねじ山の修正。ねじの種類W材質低合金鋼SKS被削材低炭素鋼
キーボックス ダイヤルキー仕様
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781個欠品中ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。ダイヤルキータイプです。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができ、そのまま開閉ができます。キーボックスの扉は施錠できます。色分けされたカードには整理番号が入り、分かりやすい機能的な分類ができます。キーボックス内のキーラックは、上に押し上げると外れます。中のカードを抜き取る時は、サイドの止め具を横に引き抜いてください。設置方法:付属品のねじ3本を丈夫な壁にねじ込み本体裏面穴に引掛けます。仕様ダイヤルキータイプ(キーボックス本体)施錠方法ダイヤル錠2018年トラスコ掲載ページ10 0230
軽量棚用スチール両開扉
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781枚当日出荷から翌日出荷左扉はフリー、右扉の取っ手はカンヌキ棒によるラッチ機構で確実にロックされます。用途軽量棚(背板・側板付)に取り付けて保管庫として使用できます。色ネオグレー間口(mm)875
平底蒸発皿
TRUSCO¥829税込¥9121個当日出荷安価でスタンダードな蒸発皿です。日本製で高品質です。耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。丸底に比べ、安定性が高いです。溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。用途工場、研究室での化学分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
ガス管用六角サラエナットダイス(PT)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途PT(テーパー)ねじ山の修正。ねじの種類PT材質低合金鋼SKS
溶接用マグネット
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ7 0328
...