カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(142)
- KSフィルター(6)
- Nikon(ニコン)(6)
- TENRYU(天龍製鋸)[研磨材](9)
- アール・エフ・ヤマカワ(20)
- イトーキ(642)
- オカムラ(岡村製作所)(45)
- スバル(8)
- スマイル[家具](40)
- ダンディ(8)
- ニシキ工業(6)
- フィリップス(6)
- プロトブレンボ(7)
- ホンダ(170)
- メディアカバーマーケット(9)
- 三菱ふそう(7)
- 日本エレパーツ(18)
- 明文舎印刷(7)
- ブランドをもっと見る

フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)
TRUSCO¥109~税込¥120~1枚当日出荷から9日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
フランジパッキン D6000(外パッキン・5K)
TRUSCO¥82~税込¥90~1枚当日出荷から翌々日出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力5K
フランジパッキン D6000(内パッキン・10K)
TRUSCO¥48~税込¥53~1枚当日出荷から9日以内出荷材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力10K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)
TRUSCO(1件のレビュー)¥46~税込¥51~1枚当日出荷材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力5K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
充電式LEDクリップライト フレキシブルコードタイプ
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881台当日出荷ライトのヘッド部が360度回転し、必要なところを照らすことができます。クリップ部は最大5.5cmまで挟み込むことができます。用途手元の明るさが必要な屋内に。付属品充電ケーブル(USB-C)材質本体:ABS樹脂幅(mm)80全長(mm)80×50×180高さ(mm)205奥行(mm)115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6000(クリップ装着時)保護等級IP20使用電池USB-C充電時間(時間)4明るさ(Lm)500/350/150最大点灯時間4h(強)/7h(中)/16h(弱)
充電式LEDクリップライト
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881台9日以内出荷ライトのヘッド部が360度回転し、必要なところを照らすことができます。クリップ部は最大5.5cmまで挟み込むことができます。用途手元の明るさが必要な屋内付属品充電ケーブル(USB-C)材質本体:ABS樹脂幅(mm)80全長(mm)80×50×180高さ(mm)205奥行(mm)115電源(V)USB-C外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6000保護等級IP20使用電池内蔵充電池光源色80×80×117明るさ(Lm)500/350/150
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら