カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(109)
  • 物流用品(91)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 機構部品(26)
  • 切削工具(25)
  • 作業工具(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 建築金物(9)
  • 保管用品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(79)
  • BIGM(丸山製作所)(377)
  • KANA(片山チエン)(332)
  • MAZDA(マツダ)(2,197)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(375)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(486)
  • SMC(4,366)
  • WIDIA(518)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,085)
  • アサ電子工業(491)
  • イトーキ(842)
  • エスコ(614)
  • オカムラ(岡村製作所)(5,864)
  • トヨタ(517)
  • ニッサン(645)
  • ホンダ(2,771)
  • 三木プーリ(436)
  • 大阪魂(3,352)
  • 水本機械製作所(578)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d8」の検索結果

関連キーワード
360件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCO

    エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
    用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
  • エアーダスター レバー式・プラグタイプ TRUSCO

    エアーダスター レバー式・プラグタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
    用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばしトラスコ品番276-0231全長(mm)220材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR質量(g)220使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1.0接続方式プラグノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
  • インパクト用ソケットアダプター TRUSCO

    インパクト用ソケットアダプター

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具の差込角を変換するアダプターです。
  • パッドアイロング (ステンレス製) TRUSCO

    パッドアイロング (ステンレス製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
    用途支柱や壁面などの取り付けに。
  • 手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO

    手打ちバラ刻印 英字

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
  • ボールポイントドライバー TRUSCO

    ボールポイントドライバー

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
    種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • チャック付ポリ袋 TRUSCO

    チャック付ポリ袋

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(200枚)
    当日出荷
    色透明
  • 六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸) TRUSCO

    六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
    用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
  • 手打ちバラ刻印 数字 TRUSCO

    手打ちバラ刻印 数字

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    材質炭素鋼(S45C)先端焼入
  • インパクトドライバー用ビット TRUSCO

    インパクトドライバー用ビット

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1本
    当日出荷
    手動用インパクトドライバー(TID-5S)用ビット
    適合本体TID-5S、T3ID-5S材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼全長(mm)36六角対辺(mm)8本数1両頭機能片頭
  • エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCO

    エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
  • ヘクスローブドライバー TRUSCO

    ヘクスローブドライバー

    TRUSCO
    ¥769税込¥846
    1本
    当日出荷
    滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
    種類グリップドライバー適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー軸丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • アイプレートパッドアイ TRUSCO

    アイプレートパッドアイ

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます。
    用途支柱や壁面などへの取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプワイド
  • ソケットドライバー TRUSCO

    ソケットドライバー

    TRUSCO
    ¥719税込¥791
    1本
    当日出荷
    滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
    仕様DIN規格適合品(ドイツ工業規格)、全身焼入全長(mm)235材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品
  • マグネット付電気スタンド TRUSCO

    マグネット付電気スタンド

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    フレキシブルチューブにより照明方式が自在に変えられます。 強力オンオフマグネットで工作機械やスチール製作業台に自在に設置できます。 フェライト磁石、マグネットオン・オフ機能付
    トラスコ品番219-8533質量(kg)1.4電源(V)AC100全高(mm)473口金E26コード長さ(m)2吸着力(N)800照明定格AC100V/100W以下
  • エアーダスター レバー式・増量ノズル・プラグタイプ TRUSCO

    エアーダスター レバー式・増量ノズル・プラグタイプ

    TRUSCO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    外気を取り入れ数倍の風量が得られます。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番281-6831全長(mm)165材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ質量(g)263使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1MPa接続方式プラグノズル長(mm)75使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)16ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
  • エアダスター 引金式 プラグタイプ 標準ノズル TRUSCO

    エアダスター 引金式 プラグタイプ 標準ノズル

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4818全長(mm)124.5色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
  • 絶縁ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    絶縁ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
    用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
  • 普通ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    普通ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1本
    当日出荷
    滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
    種類グリップドライバー硬度HRC56~58適合規格DIN規格適合品表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 天板フレーム3点基本セット TRUSCO

    天板フレーム3点基本セット

    TRUSCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1枚
    当日出荷
    特殊振れ止め金具が金属製のため、高い強度を保ちます。 ドライバーと付属のスパナで組み立て簡単。
    トラスコ品番302-0614セット内容浅型棚(金具付)81A×1枚、キャスター付柱×4本、ハンドル(取付金具付)×1本質量(kg)7.9色ネオグレー品名天板フレーム3点基本セット
  • 電工グリップ8本組ドライバーセット TRUSCO

    電工グリップ8本組ドライバーセット

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(8本)
    当日出荷
    電工グリップで使用頻度が高いサイズのセットです。
    仕様ドライバー脱着式グリップ付トラスコ品番437-6501質量(g)310種類セット品軸長(mm)65材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)TPE+アセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 4枚刃ガラスドリル TRUSCO

    4枚刃ガラスドリル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。
    用途被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。材質刃部:超硬シャンク形状ストレート2018年トラスコ掲載ページ1 0238
  • ドラム(軸径3mm) TRUSCO

    ドラム(軸径3mm)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    種別ドラム軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアーマイクログラインダー、電気ドリル
  • チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mm TRUSCO

    チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(200枚)
    当日出荷
    縦長タイプのポリ袋です。タイトル文字が書ける白枠付です。チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。
    用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.08色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石 丸形 TRUSCO

    ネオジム磁石 丸形

    TRUSCO
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石
  • 8本組ドライバーセット TRUSCO

    8本組ドライバーセット

    TRUSCO
    ¥789税込¥868
    1セット(8本)
    当日出荷
    使用頻度が高いスタンダードタイプのドライバーセットです。
    仕様ドライバー脱着式グリップ付トラスコ品番437-6480セット内容ハンドル、ドライバー+0、+1、+2、-1.8、-2.5、-5、-6、キリ質量(g)165種類セット品材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)PP+TPE商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • キーボックス ダイヤルキー仕様 TRUSCO

    キーボックス ダイヤルキー仕様

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    欠品中
    ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。ダイヤルキータイプです。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができ、そのまま開閉ができます。キーボックスの扉は施錠できます。色分けされたカードには整理番号が入り、分かりやすい機能的な分類ができます。キーボックス内のキーラックは、上に押し上げると外れます。中のカードを抜き取る時は、サイドの止め具を横に引き抜いてください。設置方法:付属品のねじ3本を丈夫な壁にねじ込み本体裏面穴に引掛けます。
    仕様ダイヤルキータイプ(キーボックス本体)施錠方法ダイヤル錠2018年トラスコ掲載ページ10 0230
  • T型ラチェット付8本組ドライバーセット TRUSCO

    T型ラチェット付8本組ドライバーセット

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番437-6498セット内容ラチェットハンドル、ドライバー+0、+1、+2、-1.8、-2.5、-5、-6、キリ種類セット品商品構成セット品
  • 貫通ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    貫通ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。 軸の根本に六角ナットをとりつけてあり、スパナを掛けてより強く回すことができます。
    種類グリップドライバー硬度HRC56~58適合規格DIN規格適合品表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • コンビネーションワゴン用浅型棚 TRUSCO

    コンビネーションワゴン用浅型棚

    TRUSCO
    ¥7,598税込¥8,358
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番302-0550質量(kg)2.8色ネオグレー高さ(mm)48タイプ浅型棚奥行(mm)356間口(mm)572有効内寸(mm)572×356×48均等荷重(kg)50
  • 絶縁ナットドライバー TRUSCO

    絶縁ナットドライバー

    TRUSCO
    ¥419~税込¥461~
    1本ほか
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
    用途電気・通信設備工事などの作業に適しています全長(mm)235規格IEC60900材質(軸)バナジウム鋼
  • エアーダスター レバー式・吊り下げタイプ・プラグタイプ TRUSCO

    エアーダスター レバー式・吊り下げタイプ・プラグタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    エアの取付口は上下2方向から取り付けられます。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番276-0274全長(mm)110材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR質量(g)234使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1.0接続方式プラグノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
  • 伸縮式コンテナ台車連結バー TRUSCO

    伸縮式コンテナ台車連結バー

    TRUSCO
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷
    タイプスチール
  • ボールポイントドライバーセット TRUSCO

    ボールポイントドライバーセット

    TRUSCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(8本組)
    当日出荷
    ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
    トラスコ品番415-8920質量(g)987材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • コンビネーションワゴン用引き出し TRUSCO

    コンビネーションワゴン用引き出し

    TRUSCO
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1枚
    当日出荷
    色ネオグレー
  • コンビネーションワゴン用サイドボックス TRUSCO

    コンビネーションワゴン用サイドボックス

    TRUSCO
    ¥7,298税込¥8,028
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番302-0606質量(kg)1色ネオグレータイプサイドボックス有効内寸(mm)268×70×150均等荷重(kg)2/段
  • 平底蒸発皿 TRUSCO

    平底蒸発皿

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    安価でスタンダードな蒸発皿です。日本製で高品質です。耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。丸底に比べ、安定性が高いです。溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。
    用途工場、研究室での化学分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
  • カラーエアダスター TRUSCO

    カラーエアダスター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    全長(mm)124.5材質(本体)アルミニウム質量(g)230使用温度範囲0~60℃最高使用圧力1MPaノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4プラグノズル取付口G1/8