カテゴリ

  • 保管用品(15)
  • 作業工具(6)
  • 切削工具(2)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • 理研計器(1,930)
  • SMC(344)
  • NSK(日本精工)(177)
  • RS PRO(108)
  • 三菱電機(106)
  • 三木プーリ(84)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • リオン(28)
  • エスコ(27)
  • HUBER & SUHNER(26)
  • TOA(22)
  • 山洋電気(21)
  • TDKラムダ(21)
  • マスプロ電工(19)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • 東芝キヤリア(13)
  • メディカル・エイド(11)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-30」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工バケツ TRUSCO

    電工バケツ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    厚手の綿帆布で製作しているので丈夫で軽量な運搬用袋です。 底面にベニヤ板入りです。 許容荷重9kgです。
    用途作業工具の運搬収納用に。 金物など小物運搬用袋に。材質綿6号帆布
  • 電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメント付 TRUSCO

    電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメント付

    TRUSCO(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
  • 木工用ドリルビット TRUSCO

    木工用ドリルビット

    TRUSCO
    899税込989
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
    用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼全長(mm)230溝長(mm)160シャンク六角軸シャンク形状六角軸
  • 電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメントなし TRUSCO

    電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメントなし

    TRUSCO(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
  • トラ柄電工バケツ TRUSCO

    トラ柄電工バケツ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    黄色と黒の縞模様が目を引くため、作業現場での注意喚起をすることができます。耐久性に優れています。耐荷重9kgです。底面にはベニヤ板が入っています。フック付きのため吊り下げ、持ち運びに便利です。
    用途作業工具の運搬収納用に。金物など小物運搬用袋に。工場・オフィスの常備品、緊急用品入れなどに。材質本体:綿帆布6号相当、外生地:塩ビターポリン、フック:スチール、底板:ベニヤ板耐荷重9kg
  • 電工バケツ(防水加工布タイプ)巾着フタ付タイプ TRUSCO

    電工バケツ(防水加工布タイプ)巾着フタ付タイプ

    TRUSCO
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
  • 電工バケツ(防水加工布タイプ)ファスナーフタ付タイプ TRUSCO

    電工バケツ(防水加工布タイプ)ファスナーフタ付タイプ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
  • 電工バケツ用アタッチメント TRUSCO

    電工バケツ用アタッチメント

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン材、ポケット:帆布
  • ソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ) TRUSCO

    ソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電工バケツの機能とトートバックのような持ち運びやすさを兼ね備えた電工タフバケツです。 底面ベルポーレン板入りです。日本製の高品質な縫製を施していますので耐久性は抜群です。 防水加工布を使用しています。 別売のショルダーベルトが取り付くD環付です。
    用途作業工具や材料などの持ち運びに。材質(持手)PPテープ、10号防水加工帆布
  • ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りAタイプ) 追加デバイダー TRUSCO

    ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りAタイプ) 追加デバイダー

    TRUSCO
    849税込934
    1枚
    15日以内出荷
    適合機種TWK-Aタイプ材質スチール幅(mm)165品名デバイダーピッチ(mm)76間口(mm)165色(本体)グリーン
  • ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りBタイプ) 追加デバイダー TRUSCO

    ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りBタイプ) 追加デバイダー

    TRUSCO
    849税込934
    1枚
    15日以内出荷
    適合機種TWK-Bタイプ材質スチール幅(mm)150品名デバイダーピッチ(mm)25間口(mm)150色(本体)グリーン
  • エアージェット用サイレンサー TRUSCO

    エアージェット用サイレンサー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    減音量が30db以上。抵抗が小さいため排気速度の低下はごくわずか。難燃性樹脂使用。
    トラスコ品番279-5671全長(mm)58.5質量(g)15有効断面積(mm2)30空気消費量(L/min)230~490使用空気圧力(MPa)1最大使用圧力(MPa)1適合流体空気口径R3/8減音量(dB)30
  • α折りたたみコンテナ TRUSCO

    α折りたたみコンテナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
  • 薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
  • 薄型折りたたみコンテナ フタなし TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ フタなし

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
  • α折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 TRUSCO

    α折りたたみコンテナ スライドロックフタ付

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15適合カード差し(別売)両短辺21型RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
  • 簡易ミニ騒音計 TRUSCO

    簡易ミニ騒音計

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ボタン一つで簡単に騒音が測定可能です。 MAX/MIN値ホールド機能付きです。 バックライト付で見易いです。
    用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定。トラスコ品番787-9792幅(mm)55質量(g)152奥行(mm)38電源9V角型乾電池×1本(別売)精度±1.5dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×144分解能0.1dB周波数特性A周波数範囲(Hz)31.5~8000測定レベル範囲(dB)30~130
  • α折りたたみコンテナ TRUSCO

    α折りたたみコンテナ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
  • イヤーマフ 折りたたみ式 TRUSCO

    イヤーマフ 折りたたみ式

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    独自のカップ型設定で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。ヘッドのクッション部が柔らかいので、頭部への負担が少なく快適に着用いただけます。折りたたみ式のイヤーマフで、収納しやすい仕様です。
    用途工場、建築現場など騒音の大きい場所。材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ポリアセタール樹脂(POM)、イヤークッション:ポリ塩化ビニール(PVC)、フォーム幅(mm)95高さ(mm)200タイプ折りたたみ式