カテゴリ

  • 研磨材(2)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SCHURTER(28)
  • 三菱マテリアル(14)
  • エスコ(13)
  • Festo(10)
  • ワルター(8)
  • ParkerTAIYO(6)
  • アイセル(4)
  • 三菱マヒンドラ農機(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • ホンダ(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • KTC(2)
  • CKD(2)
  • 重松製作所(2)
  • brembo(2)
  • XP POWER(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dd11」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単石ダイヤモンド  ドレッサー TRUSCO

    単石ダイヤモンド ドレッサー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    仕上げドレスにも粗ドレスにも使用できます。 研削砥石の幅と直径、除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります。
    用途一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング。 ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去。仕様製品精度の厳しい作業には小粒でシャープに尖った原石を使用。全長(mm)100
  • 角柱単石ダイヤモンドドレッサー TRUSCO

    角柱単石ダイヤモンドドレッサー

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    角柱ダイヤのため、全面当りした後のダイヤ接触面積の変化が少なく安定したドレッシングが可能で長寿命です。
    用途研削砥石の修正および目づまりした研削層の除去。材質砥材:人造ダイヤ、本体:機械構造用炭素鋼(S45C)全長(mm)100
  • 使い捨て式防じんマスク吸気抵抗50Pa以下 TRUSCO

    使い捨て式防じんマスク吸気抵抗50Pa以下

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1パック(10枚)
    当日出荷
    インナーフレームと接顔布で密着性抜群です。半分に折りたたむことができます。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れません。
    用途研磨、研削、グラインダー、粉砕作業など。トラスコ品番405-1808サイズフリー区分DS2タイプバンド:フック式入数(枚)10規格DS2吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14縦(mm)110横(mm)120排気抵抗(Pa)50以下型式検定合格番号第TM746号(型式の名称:DD11-S2-5)指定防護係数10
手研磨カテゴリ