カテゴリ
- 研磨材(2)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 三菱マテリアル(14)
- SCHURTER(13)
- ワルター(8)
- ParkerTAIYO(6)
- アイセル(4)
- エスコ(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- KTC(2)
- CKD(2)
- 重松製作所(2)
- brembo(2)
- 渡辺電機工業(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- コクヨ(1)
- ツボサン(1)
- NS(日進工具)(1)
- 山洋電気(1)
- ブランドをもっと見る
「dd11」の検索結果

単石ダイヤモンド ドレッサー
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷仕上げドレスにも粗ドレスにも使用できます。 研削砥石の幅と直径、除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります。用途一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング。 ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去。仕様製品精度の厳しい作業には小粒でシャープに尖った原石を使用。全長(mm)100
角柱単石ダイヤモンドドレッサー
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷角柱ダイヤのため、全面当りした後のダイヤ接触面積の変化が少なく安定したドレッシングが可能で長寿命です。用途研削砥石の修正および目づまりした研削層の除去。材質砥材:人造ダイヤ、本体:機械構造用炭素鋼(S45C)全長(mm)100
使い捨て式防じんマスク吸気抵抗50Pa以下
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381パック(10枚)当日出荷インナーフレームと接顔布で密着性抜群です。半分に折りたたむことができます。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れません。用途研磨、研削、グラインダー、粉砕作業など。トラスコ品番405-1808サイズフリー区分DS2タイプバンド:フック式入数(枚)10規格DS2吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14縦(mm)110横(mm)120排気抵抗(Pa)50以下型式検定合格番号第TM746号(型式の名称:DD11-S2-5)指定防護係数10