カテゴリ
- 物流用品(109)
- ねじ・ボルト・釘(39)
- メカニカル部品(6)
- 研磨材(4)
- 保管用品(3)
- 電気材料(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 手袋(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(10)
- BIGM(丸山製作所)(424)
- CKD(164)
- LDK(115)
- MAZDA(マツダ)(220)
- SAMTEC(162)
- SMC(1,745)
- TDK(571)
- TDKラムダ(328)
- YAMAHA(ヤマハ)(390)
- イトーキ(204)
- エスコ(129)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(210)
- ホンダ(624)
- レニショー(109)
- 大阪電具(ODK)(119)
- 大阪魂(9,130)
- 日産ネジ(195)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(609)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(4)
「dk」の検索結果

結束バンド(耐候性タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥139~税込¥153~1袋(100本)ほか当日出荷から4日以内出荷引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
結束バンド
TRUSCO¥139~税込¥153~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
エアダスター用接続ニップル
TRUSCO(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷エアダスター用の交換継手です。 エア漏れのしにくいOリング付です。セット内容Oリング六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1
兼用単クランプ 13Φ穴付
TRUSCO(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。用途支柱向け部材取付け加工用仕様Φ42.7・Φ48.6兼用クランプ Φ13穴有トラスコ品番856-6883材質スチール、クロメートメッキ質量(g)340タイプ13Φ穴あき品名クランプ適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
エアーダスター レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。 長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。用途一般ダスト作業。仕様流量調整ノズル付トラスコ品番327-2770全長(mm)115材質(本体)アルミニウム質量(g)250使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)2.8接続方式プラグノズル長(mm)27使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8取付口(ノズル)G1/8、(エア)高圧用特殊プラグエアー取付口高圧用特殊プラグ
兼用単クランプ メッキ付
TRUSCO¥529税込¥5821個当日出荷支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。用途支柱向け部材取付け加工用仕様Φ42.7・Φ48.6兼用単クランプトラスコ品番856-6882材質スチール、クロメートメッキ質量(g)340タイプ穴なし品名クランプ適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
ドブメッキ 単管同径クランプ 直交
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。耐久性に優れています。用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用仕様溶融亜鉛メッキ製クランプトラスコ品番856-6877材質スチール、溶融亜鉛メッキ厚さ(mm)2.8mm質量(g)640タイプ直交型品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
溶着ダイヤハンドドレッサー専用替刃
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷トラスコ品番100-0004材質チップ部(台金):SD30質量(g)50チップ厚さ(mm)12.4チップ寸法(mm)縦19.3×横34.6
単管同径クランプ 直交
TRUSCO¥659税込¥7251個当日出荷単管と単管をつなぐためのクランプです。軽量タイプです。用途単管向け直角に交差固定用単管向け自在方向に交差固定用仕様幅狭(-5mm)軽量(-60g)タイプ、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6869材質スチール、クロメートメッキ質量(g)660タイプ直交型品名クランプ耐荷重(kg)500適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
ウォールフックPD型 ステンレス製
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐食性に優れたステンレスを使用しています。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック吊下荷重N(kgf)147(15)使用荷重(kN)0.15
電工ナイフ(折りたたみ式)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷トラスコ品番115-3976材質炭素工具鋼(SK4)全長(mm)195(収納時110)質量(g)100刃長(mm)89材質(グリップ)木
小ねじ用電動ドライバー(静電気対策・トランスレスタイプ)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381セット(2本)当日出荷TEDタイプ専用の交換用カーボンブラシです。トラスコ品番819-5268材質カーボン、スチール、真鍮質量(g)1
電気工事士技能試験工具 ツールロールセット
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷電気工事士技能試験に必要な基本工具をセットにしました。電設工事作業のスターターセットとしてご利用頂けます。用途第二種電工試験の技能試験用に。電気工事全般用に。ケース色グレーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×20×320
静電気除去シート”抗菌スパークガード”
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1パック(4枚)ほか当日出荷車・一般家庭・事務所などのドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。見て分かる標示タイプです。用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様抗菌仕様材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
ZAM製 単管同径クランプ 直交
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷単管と単管をつなぐためのZAM[[(R)]]製クランプです。厳しい環境下でも優れた防錆・防食効果を発揮します。用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用仕様防錆材ZAM製クランプトラスコ品番856-3560材質ZAM[[(R)]](合金メッキ鋼板)厚さ(mm)2.8mm質量(g)720タイプ直交型品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
ライトパンチングパネル パネリーナ 引出取付金具
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷TUR-33シリーズに引出しを取り付けるための金具です。トラスコ品番161-0442セット内容フックL・S 各6個材質/仕上スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)質量(kg)1.15色ホワイト(パネル)高さ(mm)39.5奥行(mm)300間口(mm)265キャスター自在式 50mm (2個)テーブル寸法(mm)892.9×500 2枚アジャスタボルト4個サイズ(mm)パンチングボード:900×890
ダイヤハンドラッパーパッド ゴムパッド
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷パッドとシートはマジックテープでセットしますので交換がワンタッチでできます。用途ガラス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材。トラスコ品番194-9017長さ(mm)90幅(mm)55.5厚さ(mm)38質量(g)20アズワン品番64-8717-57
ダイヤ角シート
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷から翌々日出荷両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。種別両面テープ式材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド寸法(mm)230×150適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
UDK型サイドキャビネット3段 ホワイト
TRUSCO¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷作業台の下部に収納して使用できます。トラスコ品番467-3603適合機種EL型、AE型、HAE型、NLDZ型種別カギあり材質スチール高さ(mm)620奥行(mm)499間口(mm)451段数3段引出し組合せ(小)1、(中)1、(大)1


カスタムワゴン用 引出し
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷から5日以内出荷ラッチ付で無用な引き出しの飛び出しがありません。 鍵が付いているので収納物の管理ができます。仕様鍵付、ラッチ付適合機種カスタムワゴンTACシリーズ均等荷重(kg)15/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)602×437×200
ダイヤハンドラッパーセット
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷パットとシートはマジックテープでセットしますので交換がワンタッチでできます。 目づまりが少なく、耐久力が普通の研磨布紙の数十倍です。用途ガラス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材に。長さ(mm)90幅(mm)55.5厚さ(mm)2
耐切創手袋
TRUSCO¥429税込¥4721双翌日出荷高強度ポリエチレンを使用した耐切創用の手袋です。蛍光色の高い視認性によって注意喚起されるため、作業現場での手の保護に役立ちます。すべり止め部のニトリルコーティングは油を使う作業でも高いグリップ性を発揮します。用途石油や化学薬品を使用する作業。自動車製造。建設現場。組立作業。材質繊維部:ポリエチレン、ナイロン、すべり止め部:ニトリル厚さ(mm)1.2耐切創性2C滑り止め効果ありEN388規格4243C
UDK型作業台用薄型1段引出し ホワイト
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷積み重ねることによって、目的に応じて引出しを3段・4段にも段数追加が可能です。トラスコ品番467-3581適合機種AE型、AEM型、AEW型、AEWK型、AO型、AWM型、BE型、BO型、CFW型、CLM型、DW型、GW型、HAE型、HAEW型、HW型、LEW型、TW型、TWC型、UTV型、TWZ型、TFAE型、TFAEM型種別カギあり材質スチール質量(kg)6色ホワイト高さ(mm)90奥行(mm)499間口(mm)450段数1
上下調節機能付作業台
TRUSCO¥54,980~税込¥60,478~1台3日以内出荷から6日以内出荷本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。材質(アジャスター)樹脂ねじサイズM12×1.75(キャスター)
BE型作業台(薄型2段引出し付)
TRUSCO¥52,980~税込¥58,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。 商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。 引出付で簡単に収納できます。
BO型軽量作業台(薄型1段引出し付)
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。材質本体:スチール色ホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
AO軽量作業台(薄型1段引出し付)
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷引出しは左右に取り付け位置を調整できます。膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。材質本体:スチール均等荷重(kg)200ねじサイズアジャスター:M16×2.0引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
SAE型作業台(薄型2段引出し付)
TRUSCO¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。 引出付で簡単に収納できます。材質本体:スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
BE型作業台(薄型1段引出し付)
TRUSCO¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。材質本体:スチール色ダークグレーアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
BO型軽量作業台(薄型2段引出し付)
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。材質本体:スチール色ホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
AE型作業台(薄型2段引出し付)
TRUSCO¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。材質本体:スチール
UDK型作業台用薄型2段引出し ホワイト
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷積み重ねることによって、目的に応じて引出しを3段・4段にも段数追加が可能です。トラスコ品番467-3590適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、UT型、NLD型、NLDZ型、AWM型、CFW型、CLM型種別カギあり材質スチール質量(kg)9.5色ホワイト高さ(mm)180奥行(mm)499間口(mm)450段数2
BOR型軽量作業台 薄型1段引出付
TRUSCO¥45,980~税込¥50,578~1台3日以内出荷引出しは左右に取り付け位置を調整できます。膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0242
AE型作業台(薄型1段引出し付)
TRUSCO¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
上下調節機能付作業台(キャスター付)
TRUSCO¥56,980~税込¥62,678~1台3日以内出荷から6日以内出荷本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。ねじサイズM12×1.75(キャスター)
中量500kg作業台1800×900 UDK型1段引出付
TRUSCO¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。トラスコ品番466-7778種別組立式材質(本体)スチール引出し数薄型1列1段 UDK-001 W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0