カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(39)
  • 物流用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 研磨材(4)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 手袋(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIGM(丸山製作所)(424)
  • CKD(106)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • TDK(247)
  • TDKラムダ(191)
  • エスコ(91)
  • サイマコーポレーション(81)
  • タジマツール(TJMデザイン)(99)
  • ドウカン(64)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(208)
  • ホンダ(156)
  • 九飛勢螺(64)
  • 八幡ねじ(88)
  • 大阪電具(ODK)(119)
  • 大阪魂(9,123)
  • 日本パワーファスニング(89)
  • 日産ネジ(194)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(534)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dk」の検索結果

70件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO

    結束バンド(耐候性タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
    用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
  • 結束バンド TRUSCO

    結束バンド

    TRUSCO
    ¥139~税込¥153~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
    用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
  • 巻きダンボール TRUSCO

    巻きダンボール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
    用途異形物の梱包に。材質表裏:クラフト紙厚さ(mm)2.5長さ(m)50
  • 18-0正角バット TRUSCO

    18-0正角バット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS430)商品タイプバット
  • エアダスター用接続ニップル TRUSCO

    エアダスター用接続ニップル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    エアダスター用の交換継手です。 エア漏れのしにくいOリング付です。
    セット内容Oリング六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1
  • 兼用単クランプ 13Φ穴付 TRUSCO

    兼用単クランプ 13Φ穴付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。
    用途支柱向け部材取付け加工用仕様Φ42.7・Φ48.6兼用クランプ Φ13穴有トラスコ品番856-6883材質スチール、クロメートメッキ質量(g)340タイプ13Φ穴あき品名クランプ適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
  • エアーダスター レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ TRUSCO

    エアーダスター レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ

    TRUSCO
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。 長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。仕様流量調整ノズル付トラスコ品番327-2770全長(mm)115材質(本体)アルミニウム質量(g)250使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)2.8接続方式プラグノズル長(mm)27使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8取付口(ノズル)G1/8、(エア)高圧用特殊プラグエアー取付口高圧用特殊プラグ
  • 溶着ダイヤハンドドレッサー専用替刃 TRUSCO

    溶着ダイヤハンドドレッサー専用替刃

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番100-0004材質チップ部(台金):SD30質量(g)50チップ厚さ(mm)12.4チップ寸法(mm)縦19.3×横34.6
  • 兼用単クランプ メッキ付 TRUSCO

    兼用単クランプ メッキ付

    TRUSCO
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。
    用途支柱向け部材取付け加工用仕様Φ42.7・Φ48.6兼用単クランプトラスコ品番856-6882材質スチール、クロメートメッキ質量(g)340タイプ穴なし品名クランプ適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
  • ドブメッキ 単管同径クランプ 直交 TRUSCO

    ドブメッキ 単管同径クランプ 直交

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。耐久性に優れています。
    用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用仕様溶融亜鉛メッキ製クランプトラスコ品番856-6877材質スチール、溶融亜鉛メッキ厚さ(mm)2.8mm質量(g)640タイプ直交型品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
  • 単管同径クランプ 直交 TRUSCO

    単管同径クランプ 直交

    TRUSCO
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    単管と単管をつなぐためのクランプです。軽量タイプです。
    用途単管向け直角に交差固定用単管向け自在方向に交差固定用仕様幅狭(-5mm)軽量(-60g)タイプ、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6869材質スチール、クロメートメッキ質量(g)660タイプ直交型品名クランプ耐荷重(kg)500適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
  • ウォールフックPD型 ステンレス製 TRUSCO

    ウォールフックPD型 ステンレス製

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレスを使用しています。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック吊下荷重N(kgf)147(15)使用荷重(kN)0.15
  • 小ねじ用電動ドライバー(静電気対策・トランスレスタイプ) TRUSCO

    小ねじ用電動ドライバー(静電気対策・トランスレスタイプ)

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(2本)
    当日出荷
    TEDタイプ専用の交換用カーボンブラシです。
    トラスコ品番819-5268材質カーボン、スチール、真鍮質量(g)1
  • 電工ナイフ(折りたたみ式) TRUSCO

    電工ナイフ(折りたたみ式)

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番115-3976材質炭素工具鋼(SK4)全長(mm)195(収納時110)質量(g)100刃長(mm)89材質(グリップ)木
  • 電気工事士技能試験工具 ツールロールセット TRUSCO

    電気工事士技能試験工具 ツールロールセット

    TRUSCO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    当日出荷
    電気工事士技能試験に必要な基本工具をセットにしました。電設工事作業のスターターセットとしてご利用頂けます。
    用途第二種電工試験の技能試験用に。電気工事全般用に。ケース色グレーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×20×320
  • 静電気除去シート”抗菌スパークガード” TRUSCO

    静電気除去シート”抗菌スパークガード”

    TRUSCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1パック(4枚)ほか
    当日出荷
    車・一般家庭・事務所などのドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様抗菌仕様材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
  • 巻きダンボール TRUSCO

    巻きダンボール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷
    引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
    用途異形物の梱包に。トラスコ品番115-3652材質クラフト紙幅(mm)1000厚さ(mm)2.5質量(kg)6.2長さ(m)50
  • ZAM製 単管同径クランプ 直交 TRUSCO

    ZAM製 単管同径クランプ 直交

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    単管と単管をつなぐためのZAM[[(R)]]製クランプです。厳しい環境下でも優れた防錆・防食効果を発揮します。
    用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用仕様防錆材ZAM製クランプトラスコ品番856-3560材質ZAM[[(R)]](合金メッキ鋼板)厚さ(mm)2.8mm質量(g)720タイプ直交型品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
  • ライトパンチングパネル パネリーナ 引出取付金具 TRUSCO

    ライトパンチングパネル パネリーナ 引出取付金具

    TRUSCO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    TUR-33シリーズに引出しを取り付けるための金具です。
    トラスコ品番161-0442セット内容フックL・S 各6個材質/仕上スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)質量(kg)1.15色ホワイト(パネル)高さ(mm)39.5奥行(mm)300間口(mm)265キャスター自在式 50mm (2個)テーブル寸法(mm)892.9×500 2枚アジャスタボルト4個サイズ(mm)パンチングボード:900×890
  • ダイヤ角シート TRUSCO

    ダイヤ角シート

    TRUSCO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。
    用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。種別両面テープ式材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド寸法(mm)230×150適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
  • ダイヤハンドラッパーパッド ゴムパッド TRUSCO

    ダイヤハンドラッパーパッド ゴムパッド

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷
    パッドとシートはマジックテープでセットしますので交換がワンタッチでできます。
    用途ガラス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材。トラスコ品番194-9017長さ(mm)90幅(mm)55.5厚さ(mm)38質量(g)20アズワン品番64-8717-57
  • カスタムワゴン用 引出し TRUSCO
    ブラック
    ホワイト

    カスタムワゴン用 引出し

    TRUSCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ラッチ付で無用な引き出しの飛び出しがありません。 鍵が付いているので収納物の管理ができます。
    仕様鍵付、ラッチ付適合機種カスタムワゴンTACシリーズ均等荷重(kg)15/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)602×437×200
  • 耐切創手袋 TRUSCO

    耐切創手袋

    TRUSCO
    ¥429税込¥472
    1双
    翌日出荷
    高強度ポリエチレンを使用した耐切創用の手袋です。蛍光色の高い視認性によって注意喚起されるため、作業現場での手の保護に役立ちます。すべり止め部のニトリルコーティングは油を使う作業でも高いグリップ性を発揮します。
    用途石油や化学薬品を使用する作業。自動車製造。建設現場。組立作業。材質繊維部:ポリエチレン、ナイロン、すべり止め部:ニトリル厚さ(mm)1.2耐切創性2C滑り止め効果ありEN388規格4243C
  • ダイヤハンドラッパーセット TRUSCO

    ダイヤハンドラッパーセット

    TRUSCO
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    当日出荷
    パットとシートはマジックテープでセットしますので交換がワンタッチでできます。 目づまりが少なく、耐久力が普通の研磨布紙の数十倍です。
    用途ガラス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材に。長さ(mm)90幅(mm)55.5厚さ(mm)2
  • 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1パック(68個)ほか
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1パック(32個)ほか
    当日出荷
    種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
  • 皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO

    皿頭タッピングねじ(ステンレス)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • 皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO

    皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(125個)ほか
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある作業に適しています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • 六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO

    六角穴付き組込ボルト(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1パック(18個)ほか
    当日出荷
    ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
    材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ナベ頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(150個)ほか
    当日出荷
    十字穴付の一般的な小ねじです。
    用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
  • ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1パック(240個)ほか
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある時に用いる。
    材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
  • 皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    ¥679税込¥747
    1パック(45個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
  • 皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO

    皿木ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(19個)ほか
    当日出荷
    木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
  • ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1パック(55個)ほか
    当日出荷
    頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1パック(19個)ほか
    当日出荷
    全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
    種別半ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO

    六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
    種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • 皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO

    皿頭タッピングネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(55個)ほか
    当日出荷
    皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
    用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
  • 皿木ねじ(ステンレス) TRUSCO

    皿木ねじ(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥299~税込¥329~
    1袋(20本)ほか
    当日出荷
    ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質ステンレス規格JIS B 1112
  • ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(35個)ほか
    当日出荷
    用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴