カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- KEIBA(20)
- KHK(小原歯車工業)(67)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
- SHIMANO(シマノ)(24)
- TPP(30)
- イマオコーポレーション(46)
- エスコ(24)
- コンバム(旧:妙徳)(16)
- シグマ光機(15)
- ナベヤ(39)
- ニューマシン(43)
- フジトク(17)
- リケン(15)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(27)
- 三木プーリ(37)
- 千代田通商(18)
- 大阪魂(556)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e-15mm」の検索結果
特価
関連キーワード

六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(31個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(45個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
Uナット(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥739税込¥8131パック(4個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
Uナット(鉄/ユニクロ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥759税込¥8351パック(11個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(100個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581パック(40個)当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
シンブル(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質鉄(SS400)種類シンブル
六角ナット(1種・三価クロメート)
TRUSCO(1件のレビュー)¥669税込¥7361パック(28個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様ナット1種材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白)規格JIS規格品ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角ボルト(チタン) 全ねじ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(2本)ほか当日出荷軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角
六角ボルト三価白
TRUSCO¥669税込¥7361パック(5個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角ナット1種 真鍮ニッケル
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(20個)当日出荷仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書材質/仕上真鍮/ニッケル規格1種ねじ山種類メートル並目
六角ナット3種 ステンレス 少量パック
TRUSCO¥339税込¥3731袋(10個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス(SUS304相当材)ナット3種
六角ナット(1種・チタン)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(4個)当日出荷チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。材質チタン規格1種強度区分Ti2RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット三種 三価白
TRUSCO¥609税込¥6701パック(30個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)材質鉄規格3種表面処理三価白強度区分4T
六角ナット1種 ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥339税込¥3731袋(10個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げナット1種強度区分4T
Uナット(鉄/三価クロメート)
TRUSCO¥769税込¥8461パック(11個)当日出荷から5日以内出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理三価クロメート
六角ナット3種 ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥289税込¥3181袋(10個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。ナット3種強度区分4T
ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム)
TRUSCO¥659税込¥7251パック(90個)当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格3種
NEWロックナット(ステンレス)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181セット(4個)当日出荷凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。 シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。材質ステンレス(SUS304相当)
Uナット
TRUSCO¥759税込¥8351パック(10個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ねじ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質/仕上スチール(SS400)、フリクションリング:ステンレス(SUS301)表面処理溶融亜鉛メッキ
NEWロックナット(スチール)
TRUSCO¥969税込¥1,0661セット(12個)当日出荷から翌々日出荷凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。 シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。表面処理三価クロメート材質(ナット)SWCH10R相当材質(座金)SAE1060相当
ハイパーロードナット
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(7個)当日出荷ナットに内蔵されたスプリングによる緩み、脱落を防止します。通常のナットと同様の使用による取り付けが可能です。繰り返し使用しても性能を維持します。樹脂、ゴムなどの柔らかいものを締結したい箇所に最適です。材質(ナット)SS400相当材質(スプリング)ステンレスばね鋼
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら