カテゴリ
- 物流用品(2)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- FYH(日本ピローブロック)(25)
- MAZDA(マツダ)(7)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- SMC(268)
- アサヒ工具(5)
- エスコ(3)
- グリーンクロス(4)
- コニシ(2)
- ダイキン工業(2)
- デジタル(3)
- ホンダ(19)
- ホーザン(12)
- モートーン(3)
- 協和精工(9)
- 大菱計器製作所(2)
- 旭精工(15)
- 東洋技研(7)
- 東芝ライテック(15)
- ブランドをもっと見る





コーナーエコクッション
TRUSCO(4件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から翌々日出荷シンプルな形状であらゆる角をカバーします。必要な分だけ簡単にカットして取り付けられます。用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。材質発泡ポリエチレン形状L字型取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)0.9
軽量作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷RoHS2対応のリノリューム天板です。主要部溶接構造のノックダウン式です。低コストを実現した普及品です。材質本体:スチール均等荷重(kg)300アジャスター調整範囲(mm)20ねじサイズアジャスター:M16×2.0
軽量立ち作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)
TRUSCO¥43,980~税込¥48,378~1台4日以内出荷RoHS2対応のリノリューム天板です。立ち作業に適した高さで一定の作業姿勢を保つことができ、作業者の腰痛対策、また作業効率の向上にもつながります。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。防水性・耐油性・防汚性に優れています。材質本体:スチール均等荷重(kg)300アジャスター調整範囲(mm)20ねじサイズアジャスター:M16×2.0
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら