「eb-100」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

透明バッグ リュックタイプ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
取手部分にPVCが覆っており、ボロボロにならないです。背負いベルトにクッション入りで、疲れにくいです。中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。
用途備品の収納や持ち運びに。
トラスコ品番160-7214
幅(mm)300
色クリア
高さ(mm)420
質量(g)530
タイプリュック
奥行(mm)100
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。
重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。
湿式乾式共に使用できます。
鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
長さ(mm)915
幅(mm)100
砥材アランダム砥粒(A)
基材布
適合材鋼材、木工
斜めでかけるおしゃれなボディータイプです。取手部分の素材がPVCなので、耐久性に優れています。クリアタイプなので、中身が確認しやすいです。
用途社内や事業所間の通い袋に。備品の収納や持ち運びに。
トラスコ品番160-7215
幅(mm)170
色クリア
高さ(mm)300
質量(g)300
タイプボディ
奥行(mm)50
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。
放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。
基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材等の研削・研磨に最適。
一般研磨から重研削まで幅広く可能。
金属作業工具・利器等のバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
砥粒ジルコニア
適合材ステンレス、スチール鋼など
幅×長さ(mm)100×915
ベルトサンダー100×610サイズ用のベルトです。重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。湿式乾式共に使用できます。鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研磨。
幅(mm)100
ベルト長さ(mm)610
砥材アランダム砥粒(A)
基材布
研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材などの研削・研磨に最適。一般研磨から重研削まで幅広く可能。金属作業工具・利器などのバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。
材質砥材:ジルコニア砥粒(Z)
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
脚の内幅が900mmの脚幅の広いリフターです。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬
仕様バッテリー:EB100
車輪前:固定キャスター2個、後:自在ストッパー付キャスター1個、自在キャスター1個
充電時間約10時間
充電器電圧(V)単相100(コード長さ2m)
荷重中心距離(mm)550
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。見やすいバッテリー残量計付です。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。
仕様バッテリー残量計付
電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m)
バッテリー(搭載)EB100
充電時間約12時間
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
荷重中心距離(mm)550
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
1100×1100のパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
過負荷防止バルブ付です。
見やすいバッテリー残量計付です。
用途1100×1100のパレットの昇降や運搬。
仕様(前車輪)固定ウレタンキャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付ウレタンキャスター2個、バッテリー残量計付
トラスコ品番454-1359
ストローク(mm)1315
全高(mm)1961
フォーク高さ(mm)85~1400
バッテリーEB100
フォークスライド外幅(mm)218~578
脚寸法内幅(mm)1200
充電器電圧(V)単相100V(コード長さ:2m)
上昇時間(秒)(無負荷時)27、(全負荷時)37
充電時間(時間)約10
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
荷重中心距離(mm)400
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×800
1台
¥749,800
税込¥824,780
8日以内出荷
1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。見やすいバッテリー残量計付です。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。
仕様バッテリー残量計付
トラスコ品番337-3541
ストローク(mm)1421
全高(mm)1958
均等荷重(kg)400
フォーク高さ(mm)80~1500
車輪固定ウレタンキャスター2個(前輪)/自在ストッパー付ゴムキャスター2個(後輪)
電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m)
バッテリー(搭載)EB100
充電時間約12時間
上昇時間(秒)(無負荷時)18、(全負荷時)25
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
荷重中心距離(mm)550
車輪径(Φmm)前輪/後輪80/150
フォーク寸法(mm)スライド外幅:218~581
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
1台
¥589,800
税込¥648,780
14日以内出荷
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の昇降や運搬。
ストローク(mm)1315
均等荷重(kg)1000
電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m)
充電時間約10時間
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
荷重中心距離(mm)400
車輪径(Φmm)前輪/後輪80/200
フォーク寸法(mm)スライド外幅:218~578
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×800
関連キーワード