カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(259)
- 作業工具(165)
- 物流用品(137)
- 切削工具(55)
- 研磨材(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- テープ(9)
- 溶接用品(9)
- 機構部品(9)
- 電気材料(6)
- 電動工具(6)
- 保管用品(5)
- 作業服(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 手袋(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(95)
- 大阪魂(4,899)
- エスコ(3,948)
- ホンダ(3,935)
- 三菱ふそう(3,918)
- 日本モレックス(molex)(3,583)
- Kawasaki(3,396)
- 理研計器(1,919)
- RS PRO(1,773)
- SMC(1,680)
- AMPHENOL(1,442)
- メディアカバーマーケット(1,307)
- KNIPEX(クニペックス)(1,153)
- TOEX(LIXIL)(1,056)
- KITO(キトー)(1,049)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(950)
- YAMAHA(ヤマハ)(804)
- Texas Instruments(716)
- DiodesZetex(712)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(153)
グリーン購入法適合(1)
「ex」の検索結果

片面カーボンフェルトEX
TRUSCO¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A1158号厚さ(mm)2.5ハトメ内径(mm)12
マイクロワイパーEX(ウェットタイプ)
TRUSCO¥5,898~税込¥6,488~1セット(150枚)当日出荷超極細分割繊維とポリエステル繊維を複合した高性能不織布ウェットワイパーです。 特殊な繊維配列のため、ソフトで縦横ともに伸びにくい厚めでとても丈夫なシートです。 拭き取り性能に優れた超極細分割繊維が油汚れや手垢をしっかり落とします。 拭き跡や繊維くずが残りにくく、二度拭きが不要です。用途機械、OA機器、精密機器等の拭き上げ、メンテナンスに、車両、鏡、ガラス、金属等の清掃、メンテナンスに色ホワイト材質素材:オレフィン系極細繊維不織布、液成分:水、エタノール、除菌剤、保湿剤、防腐剤シートサイズ(mm)200×300
スパッタフェルト50EX
TRUSCO¥63,980税込¥70,3781枚翌日出荷片面特殊難燃樹脂コーティングをしたため火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。耐久性がさらにアップしました。JIS規格JIS A 1323 A種合格第02A3662号種別カットトラスコ品番837-1270材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂長さ(mm)3000幅(mm)2000厚さ(mm)4.5mm質量(kg)4.322018年トラスコ掲載ページ7 0380
カーボンフェルト50EX
TRUSCO¥42,980~税込¥47,278~1枚翌日出荷片面特殊難燃樹脂コーティングをしたため火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。耐久性がさらにアップしました。JIS規格JIS A 1323 A種合格第02A3662号種別カット材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂幅(mm)2000厚さ(mm)4.5
カーボンフェルト50EX
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から翌々日出荷従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティングをした"EXタイプ"に厚地登場!!。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く裏面のノンコーティング面は、水を吸い込み安全面も向上しました。JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A3662号幅(mm)1000厚さ(mm)4.5混率(%)耐炎繊維100コーティング片面シリコン樹脂コーティング連続耐熱温度(℃)250
スパッタフェルト 28EX
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷片面特殊難燃樹脂コーティングし、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。耐久性が一段とアップしました。用途溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。トラスコ品番380-3403種別ミニ材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂長さ(mm)600幅(mm)550厚さ(mm)2.5ハトメ数4ハトメピッチ(mm)短辺:510、長辺:560JIS規格JIS A 1323 A種合格コーティング片面シリコン樹脂コーティング防炎性能試験番号C2120015
スパッタフェルト 50EX
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681枚当日出荷片面特殊難燃樹脂コーティングをし、火花のはじきが良く裏面のノンコーティング面は、水を吸い込み安全面が向上しました。耐久性がさらにアップしました。用途溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。トラスコ品番380-3402種別カット材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂長さ(mm)610幅(mm)650厚さ(mm)4.5ハトメ数なしJIS規格JIS A 1323 A種合格コーティング片面シリコン樹脂コーティング防炎性能試験番号C2120016
テープカッター(樹脂製)
TRUSCO(110件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。最大テープ幅(mm)50
エキストラクター(ラセン型)
TRUSCO(13件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
テープカッター
TRUSCO¥559税込¥6151個当日出荷本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス(SUS420)最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)116
手打ちバラ刻印 英字
TRUSCO(11件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷から9日以内出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
プロテクターツールケース(樹脂製)
TRUSCO(24件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌々日出荷耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタン鍵シリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
テープカッター(安全カバー付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。 カッター部はカバー付で安全です。OPPテープに使用できます。仕様3インチ(76mm)紙管用トラスコ品番819-1281質量(g)270主な用途安全用最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)115
エキストラクター組合せ(角型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット当日出荷ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
ナイスマイティ六角軸アダプター
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381本当日出荷ナイスマイティ(Φ10シャンク)を、ワンタッチで六角軸(6.35mm)に変換します。アダプター六角軸側は、市販ドライバービットを採用しています。市販ドライバービットもワンタッチで交換可能です。用途電動ドリル。トラスコ品番391-1632材質炭素鋼質量(g)115穴径(Φmm)10シャンク径(mm)6.35
OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷カッター部はカバー付で安全です。 本体は樹脂製なので軽量です。仕様3インチ(76mm)紙管用適合(テープ)OPPトラスコ品番819-1345材質本体/樹脂、刃/高炭素鋼(SK85M)寸法(mm)63×150×250材質(本体)樹脂最大外径(mm)(テープ)125材質(刃)高炭素鋼(SK85M)最大テープ幅(mm)50材質(フラップ)ポリカーボネート
首振エクステンションバー
TRUSCO(22件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
発熱インナー手袋
TRUSCO(17件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。 東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。用途精密作業に。検査、組立作業に。色グレー厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編)
エクステンションホルダー(ビット付)
TRUSCO¥729~税込¥802~1本当日出荷鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。+2×45mmのビット1ケ付です。対辺6.35六角軸のビットやドリルの延長として使用できます。用途ビットやドリルの延長に。
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
エキストラクター組合せ(ラセン型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷から9日以内出荷ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに材質S45C
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(110個)ほか当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
六角棒レンチ(T型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
電動ドリル用エクステンションバー(充電工具:18V対応)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷先端に各種ビットが取り付け可能です。 6.35mmシャンクの先端延長工具としてご使用できます。用途狭く奥が深い場所での作業に差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
帯電防止使い捨て保護服(3層)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181着当日出荷微細な粉じんや水の浸入に効果的な3層構造のデュポン社製使い捨て保護服です。軽量、柔軟で通気性があり、快適な着心地です。引き裂き、摩耗に強く、耐久性があります。用途汚れの激しい現場作業。微粒子からの防護。塗装作業などの液体飛沫からの防護。色ホワイト仕様フード付つなぎ服、帯電防止加工済(湿度25%以上の環境で機能します)、デュポン社製種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)機能静電気防護、粉体防護2018年トラスコ掲載ページ6 0252
樹脂ドリルケース
TRUSCO¥488~税込¥537~1個当日出荷樹脂製なので軽くて使いやすいドリルケースです。六角軸シャンクに対応します。用途お持ちの六角軸ドリルの整理・保管に。材質ABS樹脂適合径(Φmm)6.35
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(135個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
片面カーボンフェルトロール
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801本翌日出荷従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!種別ロール幅(mm)2000長さ(m)20
インパクト用エクステンションバー(凹凸25.4)
TRUSCO¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。差込角(mm)25.4材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4024(差込角凹凸12.7)、TO5036(差込角凹凸19.0)、TO7045(差込角凹凸25.4)
Eーサート専用 抜取り工具
TRUSCO¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から翌々日出荷挿入されたEーサートをタップ穴から抜取る時に使用する工具です。 Eーサート専用の抜取り工具です。 標準・ロックインサート両方に使えます。用途正しく挿入されたEサートは特別な理由がない限り抜取る必要はありませんが、ねじ込み失敗やその他の理由で抜取る際にご使用ください。
アイシールド 無反射タイプ用替えシールド
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781セット(10枚)当日出荷反射防止フィルムを使用しているためチラつきが少ないです。トラスコ品番161-0795適合機種TESAR-2幅(mm)234高さ(mm)90質量(g)30レンズ色クリア
ヘキサゴンパック用ストッカー
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷1台でヘキサゴンパックを12本挿すことができます。ヘキサゴンパックが取り出しやすくなり、また管理もしやすくなります。パンチングパネル・卓上用パンチングラック(作業台取付用)・パンチングラック「UPR型」シリーズ(全てTRUSCO)に取付可能です。据置きでも使えます。用途ヘキサゴンパックの保管、管理に。トラスコ品番256-6793アズワン品番65-2063-16
...