カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,569)
- 機構部品(352)
- パソコン/周辺機器(342)
- 科学研究・開発用品(184)
- 配管・水廻り設備部材(140)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
- バイク部品(113)
- 作業工具(107)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(94)
- 制御機器(85)
- 測定用品(75)
- 切削工具(59)
- 学童・教育用品(57)
- 物流用品(55)
- 空調・照明・電設資材(48)
- 建築金物(46)
- 電気材料(31)
- メカニカル部品(28)
- トラック純正部品(26)
- 防犯用品(23)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 厨房用品(17)
- 自転車整備工具・アクセサリー(16)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 建材・エクステリア(12)
- 研磨材(12)
- 縫製用品(12)
- カー用品(10)
- 自動車純正部品(8)
- 自転車部品(8)
- 清掃用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 事務用品(7)
- 溶接用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- オフィス家具(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 家電(5)
- バッテリー・電装(4)
- 電動工具(4)
- 介護用品(3)
- 安全保護具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 農業機械(3)
- テープ(2)
- 測定関連サービス(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 手袋(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(742)
- エスコ(301)
- メディアカバーマーケット(238)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(220)
- RS PRO(141)
- テラオカ(ANEX)(111)
- TRUSCO(95)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(90)
- ノーブランド(89)
- SPARKFUN(54)
- 水本機械製作所(42)
- A&D(エー・アンド・デイ)(37)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(37)
- RPM(37)
- ANEX(33)
- SMC(33)
- 若井産業(33)
- ラクテム(33)
- OSG(オーエスジー)(31)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「ex sus」の検索結果

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から8日以内出荷止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:W
OSG(オーエスジー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から8日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類W表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から8日以内出荷止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎精度表記STD
管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PS(Rp)
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷ステンレス鋼などの難削材に適しています。用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PS(Rp)精度JIS2表面処理ホモ処理食付4P
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、銅合金などに最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)先端角(°)140表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-TPT
OSG(オーエスジー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌日出荷ステンレス鋼などの難削材に適しています。用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)15
スパイラルタップ ステンレス用 (ウィットねじ用)EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類W精度表記STD
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ EX-SUS-S-TPT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から8日以内出荷用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)15
管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PF(G)
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼などの難削材に適しています。用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PF(G)精度JIS2表面処理ホモ処理食付4P
ストレートドリル 高耐久
(199件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
HGフリーハンドルモップEX(SUS)
CONDOR(山崎産業)¥35,980税込¥39,5781ケース(10本)翌々日出荷床面清拭清掃用ワンタッチモップ。HGフリーハンドルEX SUSシリーズは用途に合わせてヘッドを装着可能です。材質(ハンドル)ステンレスパイプ、(ヘッド)ポリプロピレン(PP)、(グリップ)ポリプロピレン(PP)幅(mm)約90全長(mm)約1395質量(g)約490繰り返し・詰め替え対応![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
エスコ¥1,560~税込¥1,716~1本翌日出荷ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295175-260624-02.jpg)
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)
エスコ¥3,550~税込¥3,905~1本翌日出荷止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適しています。ホモ処理(表面加工)。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD食付2.5P![[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294859-251027-02.jpg)
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
エスコ¥2,460~税込¥2,706~1本翌日出荷ホモ処理。材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から9日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル(ステンレス・軟鋼用レギュラータイプ)
OSG(オーエスジー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適なレギュラー溝長シリーズです。展延性の高い被削材に有効です。用途被削材:低・中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。トラスコ品番217-6688材質高速度鋼(HSSE)全長(mm)137溝長(mm)87シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理TiNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
ストレートドリル
(74件のレビュー)¥89~税込¥98~1本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
スパイラルタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M精度表記STD
ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT
OSG(オーエスジー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
EXレースウェイカッター SUS
Mokuba(小山刃物製作所)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷SUS(ステンレス)が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!用途Dステンレス DP1レースウエイ用全長(mm)1040質量(kg)11適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
ホースバンド オールステンレス製 SUS304
(255件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
EXレースウェイカッター SUS用 替え刃
Mokuba(小山刃物製作所)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!用途替え刃
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から9日以内出荷MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
コバルトストレートドリル ステンレス用
(78件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
S EasyナットSS
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥70税込¥771個当日出荷ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止適合SF20シリーズ材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)3タイプM4
アクアドリルEXフラット
NACHI(不二越)¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から10日以内出荷穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
...




















![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50382797-170420-02.jpg)

![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)
![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295175-260624-02.jpg)
![[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294859-251027-02.jpg)