カテゴリ

  • 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 堀内機械(46)
  • SMC(38)
  • ParkerTAIYO(29)
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • ホンダ(9)
  • SWAGE-LINE(9)
  • NAKATAKI(9)
  • スバル(8)
  • Kawasaki(5)
  • CKD(3)
  • 藤田電機製作所(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 日本エレパーツ(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • NTB(2)
  • ニシキ工業(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-900」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”ライン作業台”(パネル・傾斜棚タイプ) TRUSCO”ライン作業台”(パネル・傾斜棚タイプ)TRUSCO
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
パネルや傾斜棚で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。傾斜棚を設置することで、水平な棚板と比べて載せているものがよく見え作業効率が上がります。レールハンガーで工具などの吊り下げ使用が可能です。LED照明付きなので手元を明るくして作業ができます。
付属品LED照明器具1セット、パンチングパネルボード1枚、傾斜棚1枚、レールハンガー1本材質天板:メラミン化粧天板、本体:スチール高さ(mm)1920、天板面:700~900ピッチ(mm)天板面調整:50奥行(mm)687.5電源(V)AC100V電源AC100V均等荷重(kg)50全光束(Lm)1275電源コード(m)4蛍光灯LED照明
スーパーFAリフター300kg(電動式)900×800mm TRUSCOスーパーFAリフター300kg(電動式)900×800mmTRUSCO
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4212ストローク(mm)545電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×900電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
スーパーFAリフター300kg(電動式)900×600mm TRUSCOスーパーFAリフター300kg(電動式)900×600mmTRUSCO
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4174ストローク(mm)545電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
スーパーFAリフター300kg(電動式)900×500mm TRUSCOスーパーFAリフター300kg(電動式)900×500mmTRUSCO
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4131ストローク(mm)545電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×900電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
スーパーFAリフター300kg(電動式)900×400mm TRUSCOスーパーFAリフター300kg(電動式)900×400mmTRUSCO
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4115ストローク(mm)545電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×900電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16