カテゴリ
- オフィス家具(647)
- メカニカル部品(245)
- FA担当者のオススメ新商品(195)
- 物流用品(117)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(116)
- 機構部品(85)
- 研磨材(36)
- 事務用品(35)
- 梱包用品(32)
- スプレー・オイル・グリス(29)
- 制御機器(27)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
- 科学研究・開発用品(22)
- 溶接用品(21)
- 厨房用品(19)
- 保管用品(17)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 切削工具(15)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
- 電気材料(11)
- 測定用品(9)
- 建築金物(9)
- 手袋(9)
- 作業工具(9)
- 清掃用品(8)
- 安全標識(6)
- テープ(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 安全保護具(4)
- マスク(4)
- 作業服(4)
- 日用品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 洗車・清掃(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 塗料(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(276)
- LION (ライオン事務器)(1,503)
- MAZDA(マツダ)(2,263)
- POSH Faith(2,423)
- RS PRO(1,492)
- SMC(5,284)
- イトーキ(11,021)
- エスコ(2,434)
- オカムラ(岡村製作所)(21,181)
- コクヨ(1,878)
- サンエス(1,544)
- スバル(1,819)
- トヨタ(2,736)
- ナイキ(1,532)
- ニッサン(1,637)
- ホンダ(3,716)
- 三菱ふそう(1,373)
- 内田洋行(2,022)
- 黒田精工(1,432)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58)
グリーン購入法適合(59)

FA機器センサー用ケーブル
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷ロボット、FA機器用のセンサーケーブルとして使用できます。屈曲性能を必要とする可動部への配線に適しています。外径が細く柔軟性に優れています。導体を細線構造、特殊銅合金により優れた屈曲性能を有しています。絶縁体は照射架橋PVCの構造で、はんだ付けの際の耐熱性に優れ溶融しません。耐油性に優れています。用途ロボット、FA機器用のセンサーケーブルに。材質導体:銅合金、絶縁体:耐熱性ビニル化合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100定格電圧(V)30全長(m)100AWG26仕上外径(mm)2.6絶縁体厚さ(mm)0.19導体外径(Φmm)0.5絶縁体外径(mm)0.88RoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗(Ω/km)165
スーパーFAリフター(電動ボールねじ式)
TRUSCO¥789,800~税込¥868,780~1台15日以内出荷から61日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数4万回、上下動30回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。ユニット種別内蔵式モーター出力(kW)0.75電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度30回/時間昇降時間(秒)34/34
スーパーFAリフター300kg電動式・蛇腹付1050×750mm
TRUSCO¥399,800税込¥439,7801台22日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4191材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)545電源三相200Vテーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
スーパーFAリフター1000kg電動式・蛇腹付1350×750m
TRUSCO¥669,800税込¥736,7801台26日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4000材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)780電源三相200Vテーブル高さ(mm)230~1010モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1350電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
スーパーFAリフター電動式・高揚程型
TRUSCO¥359,800~税込¥395,780~1台31日以内出荷から45日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式電源三相200Vユニット種別内蔵式電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間
図面フォルダー
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷雨天でも大切な図面や書類をガードします。(防水仕様ではありません) PPCトナーの転写防止加工が施してあります。 2方向スライダーにより書類の出し入れが簡単にできます。 書類を中にいれた状態で水性ペンで記載すれば、原本に記入することなく打ち合わせ等に使用できます。 フォルダーのまま保管もできる穴加工しています。 寒冷地でもごわつかない塩ビ製です。厚さ(mm)3材質/仕上本体:塩ビ、ファスナー:ポリプロピレン(PP)色透明
スーパーFAリフター750kg(電動式)1500×800mm
TRUSCO¥499,800税込¥549,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4361ストローク(mm)990電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1220モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1500電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
スーパーFAリフター1000kg(電動式)1200×600mm
TRUSCO¥429,800税込¥472,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-3984ストローク(mm)780電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1010モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
スーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×500mm
TRUSCO¥399,800税込¥439,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-3968ストローク(mm)500電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)205~705モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター500kg(電動式)1200×500mm
TRUSCO¥399,800税込¥439,7801台30日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4247ストローク(mm)860電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~1015モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター300kg(電動式)900×400mm
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4115ストローク(mm)545電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×900電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
パンチングパネル用ペン立てフック
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ハサミやペンなどをいれるのに最適です。材質フック金具:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、取付部品:ポリプロピレン(PP)最大積載量(kg)2/個
スーパーFAリフター750kg(電動式)1500×600mm
TRUSCO¥479,800税込¥527,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4352ストローク(mm)990電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1220モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1500電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
スーパーFAリフター500kg(電動式)1200×800mm
TRUSCO¥449,800税込¥494,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4310ストローク(mm)860電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~1015モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター500kg(電動式)1200×650mm
TRUSCO¥419,800税込¥461,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4263ストローク(mm)860電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~1015モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター500kg(電動式)1050×800mm
TRUSCO¥419,800税込¥461,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4298ストローク(mm)750電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~905モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター500kg(電動式)1050×650mm
TRUSCO¥389,800税込¥428,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4255ストローク(mm)750電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~905モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター500kg(電動式)1050×500mm
TRUSCO¥389,800税込¥428,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4239ストローク(mm)750電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~905モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×800mm
TRUSCO¥439,800税込¥483,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4018ストローク(mm)500電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)205~705モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×650mm
TRUSCO¥419,800税込¥461,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-3976ストローク(mm)500電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)205~705モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×650mm
TRUSCO¥339,800税込¥373,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4182ストローク(mm)790電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×500mm
TRUSCO¥329,800税込¥362,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4140ストローク(mm)790電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
スーパーFAリフター1000kg(電動式)1200×800mm
TRUSCO¥459,800税込¥505,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4026ストローク(mm)780電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1010モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
スーパーFAリフター300kg(電動式)900×800mm
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4212ストローク(mm)545電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×900電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×800mm
TRUSCO¥359,800税込¥395,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4221ストローク(mm)790電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
スーパーFAリフター300kg(電動式)900×600mm
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4174ストローク(mm)545電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
スーパーFAリフター300kg(電動式)900×500mm
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4131ストローク(mm)545電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×900電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×400mm
TRUSCO¥329,800税込¥362,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4123ストローク(mm)790電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
グランドフックA型
TRUSCO(11件のレビュー)¥469~税込¥516~1袋(2個)当日出荷リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
スーパーFAリフター1000kg電動式・蛇腹付1200×650m
TRUSCO¥599,800税込¥659,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-3992材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)500電源三相200Vテーブル高さ(mm)205~705モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター300kg電動式・蛇腹付1200×520mm
TRUSCO¥429,800税込¥472,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4166材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)790電源三相200Vテーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
アルミパイプ椅子(水平スタッキングタイプ)
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981脚当日出荷アルミフレーム採用により軽量化を図ると共に、パンチングタイプの樹脂により座部のクッション性に優れています。 指挟み防止機構付です。座面高さ(mm)422奥行(mm)400幅(mm)518折りたたみ時奥行(cm)10.5折りたたみ時幅(mm)518折りたたみ時高さ(mm)895高さ(mm)744材質(フレーム)アルミニウム材質(座面)PP樹脂成型品スタッキング可否可連結可否可背もたれの有無有色(フレーム)シルバー色(座面)ブラック仕様連結樹脂具付トラスコ品番767-4783材質背部・座部:PP樹脂成型品、脚部フレーム:楕円アルミパイプ質量(kg)2.8色ブラックタイプ水平スタッキング種類折りたたみ椅子張地パンチング樹脂背もたれあり本体質量(kg)2.8パイプ径(Φmm)19.1座幅(mm)405座幅×座奥×座高(mm)405×400×422座高(mm)422座奥行(mm)400自重(kg)2.8スタッキング可能フレームの太さ(mm)19.1
スーパーFAリフター500kg電動式・蛇腹付1200×650mm
TRUSCO¥589,800税込¥648,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4271材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)750電源三相200Vテーブル高さ(mm)155~905モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
モスアイ型反射防止フィルム(モスマイト)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷フィルムの表面に高さ約200nm、ピッチ約100nmの規則的な突起構造(モスアイ構造)を有する反射防止フィルムです。微細突起により連続的に屈折率が変化するため可視域の光をほとんど反射せず、反射光の色味も少ないことが特徴です(三菱ケミカル製モスマイトを使用)。裏面には、貼合時に気泡の入りにくい微粘着糊が加工されており、平滑な面へ容易に貼り付けができます。用途工程内にあるガラス窓やアクリル板の反射を抑えるフィルムとして。手の届きにくい場所にある計器類の窓の反射防止フィルムとして。タイプ光沢タイプテープ厚さ(mm)0.1
スーパーFAリフター300kg電動式・蛇腹付1200×750mm
TRUSCO¥449,800税込¥494,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4204材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)790電源三相200Vテーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
クリアケース横型
TRUSCO¥249~税込¥274~1枚当日出荷中が見やすい透明ケースです。書類や小物を分けて収納できます。用途書類入れとして。小物類の収納袋として。材質本体:オレフィン厚さ(mm)0.295色白収納数100グリーン購入法適合
バルブ開閉札(ボールチェーン付)
TRUSCO¥309税込¥3401枚当日出荷小判型の両面表示タイプのバルブ開閉札です。 ボールチェーン付です。用途工場や建物の配管バルブの開閉の標示に。厚さ(mm)2.5材質/仕上札:スチロール、チェーン:ニッケル質量(g)7文字色シルバー縦(mm)60横(mm)40穴タイプ4
全閉式工場扇 ファクトリーファン用パーツ
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷工場扇ファクトリーファン本体(品番:FAFP45)に使用する卓上アングルセットになります。用途ファクトリーファン卓上用の補修パーツとして。トラスコ品番528-7865色ブラック
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1台当日出荷から16日以内出荷荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら