カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • シグマ光機(23)
  • ボンマックス(8)
  • 住まいスタイル(8)
  • FACEMIX(8)
  • StarTech.com(6)
  • アズワン(3)
  • ホンダ(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • 三信化工(3)
  • エレコム(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • DENSO(デンソー)(2)
  • パイロット(2)
  • フジキン(2)
  • サンポール(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • アウス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-u」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TFP防錆 詰替え用 TRUSCO

    TFP防錆 詰替え用

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1缶
    当日出荷
    金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。材質/仕上主成分:酸化ワックス防錆剤容量(mL)4000摘要詰替用使用温度範囲-20~45℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ガスケット フランジ内パッキン 5K TRUSCO

    ガスケット フランジ内パッキン 5K

    TRUSCO
    51税込56
    1枚
    欠品中
    日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
    用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質合成ゴム、耐熱繊維、無機充填剤種類内パッキン使用温度範囲(℃)-50~+180使用圧力5KRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ7 0502
  • ガスケット フランジ内パッキン 10K TRUSCO

    ガスケット フランジ内パッキン 10K

    TRUSCO
    77税込85
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
    用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート2018年トラスコ掲載ページ7 0503
  • フランジパッキン10K(内パッキン) TRUSCO

    フランジパッキン10K(内パッキン)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1枚
    翌々日出荷
    日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
    用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。トラスコ品番829-1697材質合成ゴム、耐熱繊維、無機充填剤厚さ(mm)1.5呼び径(B)12呼び径(A)300外径(mm)378内径(mm)321RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)10
  • スプレー用ロングノズル PP製 TRUSCO

    スプレー用ロングノズル PP製

    TRUSCO(91件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    30cmのPP製替えノズルです。
    用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)トラスコ品番415-5017材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)300質量(g)2.0危険物の類別非危険物