カテゴリ

  • テープ(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • KANA(片山チエン)(5)
  • マサル工業(4)
  • 美和ロック(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • EVANS(3)
  • 山崎産業(3)
  • エスコ(2)
  • コミー(2)
  • 象印マホービン(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • マルテラート(2)
  • AIVIL(2)
  • Qlight(2)
  • アルファタックル(2)
  • カナテクス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft22」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニボールバルブ(外×内ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(外×内ねじ型)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィラメントテープ用テープカッター(安全カバー付) TRUSCO

    フィラメントテープ用テープカッター(安全カバー付)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    通常のテープカッターと比べ刃の山が細かく、フィラメントテープ特有の繊維が切りやすくなっています。カッター部はセーフティーカバー付のため安全です。刃はステンレスのため錆びにくいです。
    トラスコ品番248-4073材質本体:スチール、カバー部:樹脂、刃:ステンレス(SUS420)ネイビー替刃仕様FT-22606K最大テープ幅(mm)50アズワン品番65-2005-63最大テープ外径(Φmm)120
  • ミニボールバルブ(両内ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(両内ねじ型)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィラメントテープ用テープカッター 替刃 TRUSCO

    フィラメントテープ用テープカッター 替刃

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1袋(10枚)
    当日出荷
    FT-22606用の替刃です。ステンレスのため錆びにくいです。
    トラスコ品番248-4074適合機種FT-22606材質ステンレス(SUS420)縦(mm)9横(mm)57最大テープ幅(mm)50アズワン品番65-2005-64最大テープ外径(Φmm)120
22214b特集