カテゴリ

  • 建築金物(4)
  • 電気材料(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(113)
  • COVER WORK(カバーワーク)(106)
  • MAZDA(マツダ)(64)
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(43)
  • SMC(33)
  • MajorCraft(33)
  • 永井ゲージ製作所(28)
  • RS PRO(28)
  • 東海キャスター(25)
  • 三菱ふそう(24)
  • SHIMANO(シマノ)(23)
  • エスコ(21)
  • テイルウォーク(21)
  • HIOKI(日置電機)(17)
  • ファーステック(15)
  • TENRYU(天龍製鋸)(13)
  • オザック精工(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft3」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力マグネットフック ツマミ型 TRUSCO

    強力マグネットフック ツマミ型

    TRUSCO(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。シルバー材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ10 0654
  • ジョイント金具24型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型フラット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。幅W(mm)24板厚(mm)2.3穴径(Φmm)6.5、7×30材質鉄(クローム)
  • ジョイント金具24型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型フラット

    TRUSCO(7件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.0
  • ミニボールバルブ(外×内ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(外×内ねじ型)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットフック ツマミ型 TRUSCO

    マグネットフック ツマミ型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。2018年トラスコ掲載ページ10 0655材質フェライト磁石、スチール、黒塗装塗装色
  • コバエ取り TRUSCO

    コバエ取り

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コバエの習性に基づき、好きな匂い・色・形で誘引、捕獲します。
    用途コバエの捕獲に。トラスコ品番257-8095使用の目安効果持続:1ヶ月
  • ジョイント金具43型フラット TRUSCO

    ジョイント金具43型フラット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
    用途連結金具。 自動車部品取付金具。 木工を始めとする様々な場面に使用可能。穴径(Φmm)9、8.5×35寸法W(mm)43幅W(mm)43材質鉄(クローム)板厚(mm)3.2
  • ジョイント金具24型T型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型T型フラット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型T型フラットトラスコ品番482-0827材質スチール質量(g)49穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数4長さL2(mm)65幅W(mm)24長さL1(mm)100
  • ミニボールバルブ(両内ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(両内ねじ型)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント金具43型フラット TRUSCO

    ジョイント金具43型フラット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。穴径(Φmm)9、8.5×35材質ステンレス(SUS)板厚(mm)3.0幅W(mm)43
  • ジョイント金具43型T型フラット TRUSCO

    ジョイント金具43型T型フラット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状43型T型フラットトラスコ品番482-0886材質スチール質量(g)172穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数4長さL2(mm)93幅W(mm)43長さL1(mm)130
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-16 50個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-16 50個入

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7896レッド寸法L(mm)36寸法L1(mm)16寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-72RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)35適合電線範囲 AWG(#)2
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-25 50個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-25 50個入

    TRUSCO
    2,198税込2,418特価
    1袋(50個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7886レッド寸法L(mm)45寸法L1(mm)25寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-73適合電線範囲 撚線(mm2)35適合電線範囲 AWG(#)2
  • フルセット手すり TRUSCO

    フルセット手すり

    TRUSCO
    119,800税込131,780特価
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    高さ1100mmタイプです。
    材質主要部:アルミ合金タイプフルセット手すり手すり高さ(mm)1100
  • スタックカーゴ棚仕様用上蓋 TRUSCO

    スタックカーゴ棚仕様用上蓋

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1枚
    21日以内出荷
    スタックカーゴ3面パネルタイプ収納仕様用の上蓋で段積が必要になったときに使用します。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。
    用途段積み用。トラスコ品番664-2884材質パネル:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミグレー高さ(mm)115奥行(mm)1130間口(mm)1130耐荷重(kg)1000RoHS指令(10物質対応)対応
gt3特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gt3