カテゴリ

  • 建築金物(4)
  • 電気材料(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • COVER WORK(カバーワーク)(106)
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(43)
  • MajorCraft(33)
  • 永井ゲージ製作所(28)
  • 東海キャスター(25)
  • SHIMANO(シマノ)(23)
  • テイルウォーク(21)
  • HIOKI(日置電機)(14)
  • TENRYU(天龍製鋸)(13)
  • オザック精工(12)
  • TULALA(ツララ)(10)
  • イスカル(9)
  • エスコ(9)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • 日本法令(9)
  • ワルター(8)
  • JACKALL(ジャッカル)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft3」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力マグネットフック ツマミ型 TRUSCO

    強力マグネットフック ツマミ型

    TRUSCO(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。シルバー材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ10 0654
  • ジョイント金具24型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型フラット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。幅W(mm)24板厚(mm)2.3穴径(Φmm)6.5、7×30材質鉄(クローム)
  • ジョイント金具24型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型フラット

    TRUSCO(7件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.0
  • ミニボールバルブ(外×内ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(外×内ねじ型)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットフック ツマミ型 TRUSCO

    マグネットフック ツマミ型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。2018年トラスコ掲載ページ10 0655材質フェライト磁石、スチール、黒塗装塗装色
  • コバエ取り TRUSCO

    コバエ取り

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コバエの習性に基づき、好きな匂い・色・形で誘引、捕獲します。
    用途コバエの捕獲に。トラスコ品番257-8095使用の目安効果持続:1ヶ月
  • ジョイント金具43型フラット TRUSCO

    ジョイント金具43型フラット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
    用途連結金具。 自動車部品取付金具。 木工を始めとする様々な場面に使用可能。穴径(Φmm)9、8.5×35寸法W(mm)43幅W(mm)43材質鉄(クローム)板厚(mm)3.2
  • ジョイント金具24型T型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型T型フラット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型T型フラットトラスコ品番482-0827材質スチール質量(g)49穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数4長さL2(mm)65幅W(mm)24長さL1(mm)100
  • ミニボールバルブ(両内ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(両内ねじ型)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント金具43型フラット TRUSCO

    ジョイント金具43型フラット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。穴径(Φmm)9、8.5×35材質ステンレス(SUS)板厚(mm)3.0幅W(mm)43
  • ジョイント金具43型T型フラット TRUSCO

    ジョイント金具43型T型フラット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状43型T型フラットトラスコ品番482-0886材質スチール質量(g)172穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数4長さL2(mm)93幅W(mm)43長さL1(mm)130
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-25 50個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-25 50個入

    TRUSCO
    2,798税込3,078特価
    1袋(50個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7886レッド寸法L(mm)45寸法L1(mm)25寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-73適合電線範囲 撚線(mm2)35適合電線範囲 AWG(#)2
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-16 50個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-16 50個入

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7896レッド寸法L(mm)36寸法L1(mm)16寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-72RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)35適合電線範囲 AWG(#)2
  • フルセット手すり TRUSCO

    フルセット手すり

    TRUSCO
    119,800税込131,780特価
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    高さ1100mmタイプです。
    材質主要部:アルミ合金タイプフルセット手すり手すり高さ(mm)1100
gt3特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gt3