カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • COVER WORK(カバーワーク)(13)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • シマツール(5)
  • ミドリ安全(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • コミー(2)
  • シマテック(2)
  • マサル工業(2)
  • EMEET(2)
  • レイ・アウト(2)
  • アソー(1)
  • イスカル(1)
  • ケナメタル(1)
  • ツインバード(1)
  • フジトク(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • ワルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft33」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力マグネットフック ツマミ型 TRUSCO強力マグネットフック ツマミ型TRUSCO(15件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。シルバー材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ10 0654
マグネットフック ツマミ型 TRUSCOマグネットフック ツマミ型TRUSCO(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。2018年トラスコ掲載ページ10 0655材質フェライト磁石、スチール、黒塗装
ミニボールバルブ(外×内ねじ型) TRUSCOミニボールバルブ(外×内ねじ型)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールバルブ(両内ねじ型) TRUSCOミニボールバルブ(両内ねじ型)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
333運動特集