カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • メディアカバーマーケット(630)
  • SMC(47)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • エスコ(21)
  • 福井クラフト(21)
  • アズワン(20)
  • イマオコーポレーション(17)
  • StarTech.com(15)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(14)
  • ヤマニパッケージ(13)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](13)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • サンワサプライ(11)
  • ピーシーエー(11)
  • ホンダ(10)
  • 岩田製作所(7)
  • エレコム(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-133」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(42件のレビュー)
689税込758
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)TRUSCO(16件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO皿木ネジ(ステンレス)TRUSCO(13件のレビュー)
899税込989
1パック(35個)
当日出荷
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO六角穴付止めネジ 棒先TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(8本)
当日出荷から翌々日出荷
棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
589税込648
1セット(30本)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質スチール表面処理三価クロメート穴の形状十字穴強度区分4.8
Dフック TRUSCODフックTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。 ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック
ケーブルタイ TRUSCOケーブルタイTRUSCO
739税込813
1袋(100本)
当日出荷
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TRUSCO切替式ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
エアーダスター TRUSCOエアーダスターTRUSCO(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気
六角ナット1種 真鍮ニッケル TRUSCO六角ナット1種 真鍮ニッケルTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(4個)
当日出荷
材質/仕上真鍮/ニッケル仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書規格1種ねじ山種類メートル並目
サインナット平丸 TRUSCOサインナット平丸TRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
インパクト用ロングソケット(差込角12.7) TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角12.7)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角差込角(mm)12.7付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)
ステンレスメイルエルボ TRUSCOステンレスメイルエルボTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
座金・ばね座金組込十字穴付六角ボルト(ステンレス) TRUSCO座金・ばね座金組込十字穴付六角ボルト(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1セット(48本)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状六角強度区分A2-50
防振・防滑手袋 TRUSCO防振・防滑手袋TRUSCO
7,398税込8,138
1双
当日出荷
掌部中間層に特殊振動吸収材を入れ、フィット感を損なわない薄い形状で、高い防振性能を持たせました。表面には、水や汗で濡れた時に、よりグリップ性が増すという特殊な加工を施した天然皮革「ウェットガード」を使用しています。
仕様縫製手袋材質牛革入数(双)1機能防振・防滑材質(掌側)振動吸収剤
ドライウォール TRUSCOドライウォールTRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1パック(70個)
当日出荷
用途木材用適合ドライバー(+)NO.2材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCOねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント金具43型L型フラット TRUSCOジョイント金具43型L型フラットTRUSCO(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状43型L型フラットトラスコ品番482-0878材質スチール質量(g)133穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数3長さL2(mm)90幅W(mm)43長さL1(mm)90
チーズ(ステンレス) TRUSCOチーズ(ステンレス)TRUSCO
859税込945
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
リングキャッチ カラビナジュニア(ステンレス製) TRUSCOリングキャッチ カラビナジュニア(ステンレス製)TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。寸法D(mm)10寸法L(mm)80寸法W(mm)30材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
マガタマフック ステンレス製 TRUSCOマガタマフック ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。 フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に。
絶縁エクステンションバー TRUSCO絶縁エクステンションバーTRUSCO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 素早く簡単にソケットを装着することができます。 鍛造ボディにより強度が強くなっています。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格材質クロームバナジウム鋼
伸銅ハンマー木柄楔付 TRUSCO伸銅ハンマー木柄楔付TRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
種類ハンマー柄付属品くさび2個
ポイントねじ TRUSCOポイントねじTRUSCO
1,398税込1,538
1セット(50個)
当日出荷
ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。ねじ径(mm)4座金外径×厚さ(mm)8×0.8頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5取付穴径(Φmm)52018年トラスコ掲載ページ2 0422
スタンダード網チューブ TRUSCOスタンダード網チューブTRUSCO
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
材質/仕上ポリエチレンテレフタレート長さ(m)10
ボールキャスター 切削加工品 TRUSCOボールキャスター 切削加工品TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質メインボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール材質(ボディ)スチール