カテゴリ
- 作業工具(19)
- 切削工具(15)
- 研磨材(15)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 機構部品(8)
- 物流用品(7)
- 電気材料(6)
- 作業服(6)
- 測定用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 保管用品(4)
- 梱包用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- メカニカル部品(4)
- 手袋(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 安全用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 安全保護具(3)
- 事務用品(3)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(18)
- BAHCO(バーコ)(17)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(139)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](25)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(21)
- KTC(22)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(31)
- SHIMANO(シマノ)(21)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
- イチネンTASCO(19)
- イマオコーポレーション(44)
- エスコ(38)
- ナカバヤシ(27)
- ナベヤ(17)
- マリアンヌ製靴(17)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(36)
- 大見工業(19)
- 福井クラフト(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「g-140」の検索結果
特価

Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥149税込¥1641袋当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥639税込¥7031袋当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
金属ケーブルグランド
TRUSCO¥549税込¥6041個当日出荷手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性が求められる場所に適しています。用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBR色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンケーブルグランド
TRUSCO¥889税込¥9781パック(10個)当日出荷ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(10本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
両面ハトメ アルミ製
TRUSCO(28件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(200組)当日出荷錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(19件のレビュー)¥589~税込¥648~1袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
ファスナー付図面ケース
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷透明度が高く図面がよく見えます。 非塩ビ素材で軽量です。用途図面・書類の保護や保管に最適。材質フィルム/ナイロン、ポリプロピレン(PP)、チャック/ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.1色透明
ハンド式自在スプレー
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂色グリーン耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から9日以内出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(40個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
スキマゲージ12.7幅
TRUSCO(8件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(110本)当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
耐熱ガラスクロステープ
TRUSCO(10件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。色ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
エクステンションバー
TRUSCO(78件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から3日以内出荷深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
静電気除去テープ
TRUSCO(26件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381巻当日出荷対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙色ブラック長さ(m)5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
カッターで切れる軽量安全ミラー
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)2mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
ポリ容器 ノズル付
TRUSCO(11件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ノズル付きのポリ容器です。 ノズル収納が出来ます。材質ポリエチレン(PE)色白(半透明)口数片口材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)ノズルありコックなし取手あり
安心クッション丸型 トラ柄
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ色黄×黒長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 35G×4連タイプ
TRUSCO(4件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤の為、首にフィットします。用途暑さ対策に仕様TSNCシリーズ専用、保冷材の冷凍時間:4~6時間トラスコ品番160-6129材質高吸水ポリマー、CMC長さ(mm)360幅(mm)55厚さ(mm)10サイズ30g×4質量(g)140(35g×4連)種類ネッククーラー温度持続時間1時間寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)55×360×10
ソケットアダプター
TRUSCO(47件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO(20件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
ペーパーシリーズ布やすり
TRUSCO(13件のレビュー)¥459税込¥5051袋(10枚)当日出荷使いやすいサイズにカット済み。 布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。 金属研磨の定番品。 電動サンダーにも取り付けできます。用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。寸法(mm)93×230砥材A適合材各種金属
クーラントライナー (フレアノズル)
TRUSCO(4件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181袋(10個)当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール
ブラインドコード
TRUSCO(36件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。用途ブラインドの昇降用ひも。 店舗内の指示板吊り下げ用。材質/仕上ポリエステル色白長さ(m)30包装形態ボビン巻
ゴムロープ バックル付タイプ・1本入
TRUSCO(1件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。材質再利用タイヤチューブフック部:スチール幅(mm)20厚さ(mm)2
スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(17本)ほか当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
六角軸TCLホールカッター
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.07
ジョイント金具43型Lクローム
TRUSCO(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品の取り付け金具。トラスコ品番283-1619材質鉄(クローム)質量(g)140表面処理クロムメッキ仕上げ板厚(mm)3.2穴数3長さL2(mm)50幅W(mm)43長さL1(mm)90穴径(mm)Φ9、(長穴径)8.5×30