カテゴリ

  • 物流用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 機構部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電気材料(5)
  • 作業工具(4)
  • テープ(3)
  • 建築金物(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(14)
  • MAZDA(マツダ)(849)
  • スズキ(419)
  • BIGM(丸山製作所)(406)
  • SMC(244)
  • エスコ(117)
  • ニッサン(104)
  • ホンダ(74)
  • イマオコーポレーション(66)
  • スバル(66)
  • トヨタ(64)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(59)
  • IDEC(和泉電気)(46)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(43)
  • CKD(40)
  • KHK(小原歯車工業)(34)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • 水本機械製作所(31)
  • ヨコヅナ(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-33」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
77件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • 一眼型セーフティグラス(透明) TRUSCO

    一眼型セーフティグラス(透明)

    TRUSCO
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷
    メガネ併用可能UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    規格ANSI規格品(Z87.1)、EN規格認定レンズ色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2.2
  • ミニボールバルブ(外×内ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(外×内ねじ型)

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボールバルブ(両外ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(両外ねじ型)

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボールバルブ(両内ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(両内ねじ型)

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフロングEPDMテープ グレー TRUSCO

    タフロングEPDMテープ グレー

    TRUSCO
    ¥6,298税込¥6,928
    1巻
    当日出荷
    独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
    用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • ミーティングボード白暗線入900×900 TRUSCO

    ミーティングボード白暗線入900×900

    TRUSCO
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトなサイズで場所を取らずに使用でき、小会議に最適です。5cmの碁盤目の暗線が入っていますので、文字や図などが簡単にきれいに書けます。楕円パイプでスマートです。
    付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個仕様組立式マグネット対応ペントレー付トラスコ品番520-4453材質フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)脚:スチール(白色塗装、キャスター付)質量(kg)14.5色(板面)白暗線種類脚付き・無地枠の色ホワイト表示内容無地材質(表面)スチールホワイト組立時間2人20分板面(縦×横)(mm)900×900外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)971×550×1800繰り返し・詰め替え対応
  • U型壁面書庫 天板 TRUSCO

    U型壁面書庫 天板

    TRUSCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1枚
    8日以内出荷
    適合書庫寸法:間口900×奥行450mmトラスコ品番765-8397材質樹脂コーティング合板質量(kg)4.5高さ(mm)21奥行(mm)450間口(mm)900
  • ユニクロ特厚金折 TRUSCO

    ユニクロ特厚金折

    TRUSCO(44件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
  • リングキャッチ TRUSCO

    リングキャッチ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
    用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類リングキャッチ表面処理ユニクロメッキ
  • フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) TRUSCO

    フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
    用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ) TRUSCO

    フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
    用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • スプリングワッシャー(ユニクローム) TRUSCO

    スプリングワッシャー(ユニクローム)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1パック(600個)
    当日出荷
    ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。
    材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム種類スプリングワッシャー
  • スパークガード TRUSCO

    スパークガード

    TRUSCO(36件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(2枚)
    当日出荷
    車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付表面抵抗率(Ω)10×109-10
  • 耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1巻
    当日出荷
    片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
    用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2色黒タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
  • ヘキサゴンソケット 差込角9.5 TRUSCO

    ヘキサゴンソケット 差込角9.5

    TRUSCO(24件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ
  • 六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO

    六角穴付止めネジ 棒先

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(40本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
    材質/仕上スチール(SCM材)
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネット付 TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネット付

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)(マグネット)1.5
  • 異径ニップル TRUSCO

    異径ニップル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(3個)
    当日出荷
    M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
    材質(本体)黄銅棒六角対辺(mm)12表面処理ニッケルメッキ
  • 数取器 TRUSCO

    数取器

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    数を調べる際に使用し、ボタンを押す毎に1カウントします。
    材質部品:POMリセット方式つまみ式表示桁数4
  • ワイドねじシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    ワイドねじシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    ¥879税込¥967
    1袋(1個)
    当日出荷
    幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
  • 六角プラグ TRUSCO

    六角プラグ

    TRUSCO
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状六角プラグ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100生産国イタリア小箱入数(個)1
  • 折れ込みタップ除去工具(三ッ溝用) TRUSCO

    折れ込みタップ除去工具(三ッ溝用)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
    用途折れ込んだタップの抜き取りに。材質S45Cねじの種類PT
  • ジョイント金具19型U TRUSCO

    ジョイント金具19型U

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型U穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
  • 粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1) TRUSCO

    粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(10本)
    当日出荷
    内面に接着剤のついた防水に優れた熱収縮チューブです。 3:1の高収縮率タイプで段差の大きい箇所の保護に有効です。
    用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付ポリオレフィン長さ(mm)120色黒使用温度範囲(℃)-55~125規格品UL規格品収縮温度90℃収縮率(%)(内径)60以上特性絶縁耐電圧(V)600
  • ミナフォームマルマル TRUSCO

    ミナフォームマルマル

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1巻
    当日出荷
    柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
    用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質高発泡ポリエチレン形状丸形使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
  • トーションばね(ステンレス) TRUSCO

    トーションばね(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(5個)
    当日出荷
    円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
    ばねの種類トーションばね
  • ケーブルクランプ TRUSCO

    ケーブルクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ナイロン66
  • ジョイント金具19型Z TRUSCO

    ジョイント金具19型Z

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型Z穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
  • ツイストタイ TRUSCO

    ツイストタイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1袋(100本)
    当日出荷
    指先でねじるだけで簡単結束。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
    用途電源・コードの結束。屋内使用。材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色白使用温度範囲(℃)-40~80特性難燃
  • ショートサインナット TRUSCO

    ショートサインナット

    TRUSCO
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
    材質頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地2018年トラスコ掲載ページ2 0416
  • ボルトンパック クリンプナット(薄頭) アルミ TRUSCO

    ボルトンパック クリンプナット(薄頭) アルミ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(21個)
    当日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様薄頭寸法E(mm)0.5
  • ボルトフック ステンレス製 TRUSCO

    ボルトフック ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品カットアンカー材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊材質(カットアンカー)鉄
  • マイクロファイバーローラー 万能用 TRUSCO

    マイクロファイバーローラー 万能用

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1本
    当日出荷
    低粘度塗料でも液だれしにくい万能タイプのローラーです。 マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げを実現します。 塗料の飛散、泡の発生が少ないです。
    種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-L
  • エアーガンコック付本体 TRUSCO

    エアーガンコック付本体

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)アルミダイカスト材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6プラグ1/4コック付き
  • 1灯ブラックライト TRUSCO

    1灯ブラックライト

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ズーム機能を搭載しているため、照射範囲の調整が可能です。 探傷検査や汚れを確認するのに便利なコンパクトサイズです。
    用途探傷検査や汚れ残りの確認用として。トラスコ品番207-2486全長(mm)124質量(g)33電源単4形乾電池(2個)別売紫外線波長(nm)395外径(mm)17アズワン品番64-8424-34LED使用数(個)1
  • Eーサート TRUSCO

    Eーサート

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。
    用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
  • 防水リストバンド TRUSCO

    防水リストバンド

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。手首の隙間から入る水や粉をシャットアウトします。手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列)耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。異物混入対策対応のブルー色です。
    用途手袋の裾止め厚さ(mm)1材質/仕上シリコーンゴム色ブルー全長(cm)7素材シリコーンゴム特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れる
  • 六角穴付き止めねじ TRUSCO

    六角穴付き止めねじ

    TRUSCO
    ¥819税込¥901
    1パック(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別止めねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角強度区分45H
  • 超硬オートマチックポンチ TRUSCO

    超硬オートマチックポンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    ハンマー不要のオートリターンタイプです。先端部超硬チップ付です。 連続ポンチング作業による衝撃から手のひらを保護するパームプロテクター付。(TAP-Mのみ)
    硬度HRA87