カテゴリ

  • 機構部品(19)
  • 作業工具(19)
  • 建築金物(11)
  • 研磨材(11)
  • 物流用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 測定用品(7)
  • 手袋(7)
  • 電気材料(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全保護具(5)
  • 作業服(5)
  • 切削工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(343)
  • コガネイ(98)
  • イマオコーポレーション(78)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(78)
  • エスコ(55)
  • ダイヤトレンド(55)
  • ParkerTAIYO(49)
  • CKD(47)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
  • 大阪魂(43)
  • ワルター(42)
  • StarTech.com(41)
  • NTN(エヌティーエヌ)(40)
  • ナベヤ(40)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(36)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
  • MIYOSHI(小西製作所)(35)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-45」の検索結果

156件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • 段ボール製ゴミ箱 45L 本体 TRUSCO

    段ボール製ゴミ箱 45L 本体

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。 短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。 ゴミ箱の上部にゴミ袋を引っ掛けて固定できる溝が付いてます。 工場内や作業現場で出る、廃棄物を纏めて、そのまま廃棄も可能です。
    用途簡易ゴミ箱として。 短期間のゴミ箱として。容量(L)45間口(mm)322奥行(mm)280高さ(mm)563トラスコ品番207-5925材質/仕上段ボール色茶質量(g)591機能袋止め機能アズワン品番64-8481-93商品タイプ本体適合フタDBG45F
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • 段ボール製ゴミ箱 フタ TRUSCO

    段ボール製ゴミ箱 フタ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。 短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。 投入口のデザインが2種類あり選ぶことが可能です。 投入口は、ミシン目が付いているので簡単に切り取る事ができます。
    用途簡易ゴミ箱として。 短期間のゴミ箱として。材質/仕上段ボール色茶商品タイプフタ
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)

    TRUSCO
    ¥979税込¥1,077
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
  • 天然ゴム厚手手袋 TRUSCO

    天然ゴム厚手手袋

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1双
    当日出荷
    裏毛がないタイプのため毛が抜け落ちる心配がなく衛生的です。 特殊加工を施しているため、グリップ力も高いです。
    用途食品加工。 清掃・軽作業。仕様裏毛(裏地)なし種別厚手材質天然ゴム厚さ(mm)約0.45色グリーン規格食品衛生法適合品入数(双)1全長(cm)35
  • Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCO

    Oリング ニトリルゴム G番(固定用)

    TRUSCO
    ¥209税込¥230
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット棒 TRUSCO

    マグネット棒

    TRUSCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    液中(油・水等)での使用が可能です。
    仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
  • 自由ホウキ45 TRUSCO

    自由ホウキ45

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番215-1570種別自由ホウキヘッド幅(mm)460高さ(mm)170質量(g)165サイズ(mm)460×170×28繰り返し・詰め替え対応
  • Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)

    TRUSCO
    ¥949税込¥1,044
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
  • 自由ホウキ45スペア TRUSCO

    自由ホウキ45スペア

    TRUSCO
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番215-1588種別F-G45用スペア幅(mm)460厚さ(mm)28高さ(mm)170質量(g)145サイズ(mm)460×90×15繰り返し・詰め替え対応
  • ゴーグル用防曇フィルム TRUSCO

    ゴーグル用防曇フィルム

    TRUSCO
    ¥729税込¥802
    1袋(5枚)
    当日出荷
    フィルムを貼るだけで、ゴーグルの曇りによる視界不良を超親水性により防ぎます。 シリコン系の粘着剤を使用しているため、貼り付けの際の貼り直しや空気抜きがしやすいです。
    用途ゴーグル用曇り止めフィルムとして。トラスコ品番207-2752材質/仕上本体フィルム:PET、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE質量(g)12厚さ170μm縦(mm)45横(mm)57アズワン品番64-8403-83
  • アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) TRUSCO

    アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    当日出荷
    本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
    用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • 平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様 TRUSCO

    平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様

    TRUSCO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
    仕様組立式車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスターTYSG-75N(自在ナイロン)均等荷重(kg)100組立時間1人20分取付ピッチ(mm)55×42特性静音騒音対策あり材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ) TRUSCO

    マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)

    TRUSCO
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷
    防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
    用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
  • 合板製平台車プティカルゴ ゴム車 TRUSCO

    合板製平台車プティカルゴ ゴム車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)100特性静音材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 反射トラクッション 両サイドマグネット付 TRUSCO

    反射トラクッション 両サイドマグネット付

    TRUSCO
    ¥7,598税込¥8,358
    1枚
    当日出荷
    裏面の両サイドにマグネットを貼ってありますので、取り付け、取り外しが容易です。裏面の両サイドにゲタをはかせマグネットを取り付けているため、様々な形状のものに対応が可能です。表面は反射フィルムになっていますので視認性が高いです。
    用途危険場所の注意喚起と保護材として。トラスコ品番161-0910幅(mm)450厚さ(mm)35色黄/黒質量(g)461長さ(m)500
  • まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入 TRUSCO

    まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入

    TRUSCO
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    当日出荷
    50着入りのお買い得パックです。通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
    用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付45g色ホワイトタイプ1層入数50着
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO

    圧縮コイルばね(ステンレス)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
  • グリップフィット手袋 TRUSCO

    グリップフィット手袋

    TRUSCO(50件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1双
    当日出荷
    薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
    用途荷造り・梱包・仕分け作業。厚さ(mm)1.4
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 一眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-37W TRUSCO

    一眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-37W

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
    用途ガス溶接、ガス切断作業質量(g)45タイプポリカレンズ種類遮光メガネレンズ色グリーン機能メガネ併用可材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
  • フィラゲージ シクネステープ TRUSCO

    フィラゲージ シクネステープ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
    用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1
  • ヘキサゴンソケット 差込角12.7 TRUSCO

    ヘキサゴンソケット 差込角12.7

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ
  • ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
    タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
  • ジョイント金具24型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型フラット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.3幅W(mm)24
  • 鋼製薄口普通蝶番(生地)10個入 TRUSCO

    鋼製薄口普通蝶番(生地)10個入

    TRUSCO(18件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質スチール(SPCC)表面処理生地仕上げ
  • 耐震・防振・防音Gマット TRUSCO

    耐震・防振・防音Gマット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個(4枚)
    当日出荷
    震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
    材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)5色透明
  • ジョイント金具19型フラット TRUSCO

    ジョイント金具19型フラット

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    手軽で多彩な組み合わせができる部材です。 生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。 屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。 豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
  • マーカープレート TRUSCO

    マーカープレート

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(100枚)
    当日出荷
    表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
    用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO

    引張コイルばね(ステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
  • 静電気除去シート TRUSCO

    静電気除去シート

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1枚
    当日出荷
    ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
    材質超極細繊維不織布厚さ(mm)0.5色ブラック表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
  • マグネット修理点検標識(両面仕様) TRUSCO

    マグネット修理点検標識(両面仕様)

    TRUSCO
    ¥669税込¥736
    1枚
    当日出荷
    材質マグネットシート、印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.8質量(g)45縦(mm)180横(mm)80取付け方法両面ゴムマグネット
  • ジョイント金具24型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型フラット

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.0
  • 取っ手付き 使い捨て塗料カップホルダー TRUSCO

    取っ手付き 使い捨て塗料カップホルダー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    使い捨てカップをセットする取っ手付きホルダーです。
    用途塗料の調色。塗料の小分け用容器。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ7 0178
  • クーラントライナー(ホース2本組セット) TRUSCO

    クーラントライナー(ホース2本組セット)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット(2本)
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
  • 六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO

    六角穴付止めネジ 棒先

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1パック(38本)
    当日出荷から翌々日出荷
    棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
    材質/仕上スチール(SCM材)
  • ねじ込み継手エルボ TRUSCO

    ねじ込み継手エルボ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3771)形状エルボ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用圧力(MPa)14使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100生産国日本