カテゴリ
- 安全保護具(4)
- 物流用品(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(433)
- ホンダ(20)
- アイリスオーヤマ(14)
- CKD(9)
- ミドリ安全(8)
- パール金属(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- ELPA(4)
- ナカバヤシ(4)
- パナソニックコネクト(4)
- omron(オムロン)(3)
- 椿本チエイン(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ノーブランド(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 光(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- ブランドをもっと見る
「g-501」の検索結果

ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から4日以内出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷左右が見えやすいワイドタイプです。トラスコ品番488-9771形状ゴーグル型質量(g)110タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
セーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷顔全体を保護できるバイザー付です。仕様バイザー付トラスコ品番488-9789形状ゴーグル型幅(mm)185.25型密閉型高さ(mm)185質量(g)172タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)
TRUSCO¥599税込¥6591パック(2巻)当日出荷絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。用途ガラス、サッシ用。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
セーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
セーフティゴーグル用スペアレンズ
TRUSCO¥629税込¥6921枚当日出荷トラスコ品番488-9797適合機種TSG-501M、TSG-501MV材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)30レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
ベルトスリング 化学薬品用 50mm巾
TRUSCO¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0
コイルスプリング 超重荷重用
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(12本組)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(5個)当日出荷から9日以内出荷研削スピードが通常の2倍・研削量も2倍以上のスピード&耐久性があるフラップホイールです。 フラップを斜め植えつけしています。 ジルコニア砥材を使用しているので重研削と長寿命です。用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨。 金属の曲面や異型品の研磨。 使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール
六角棒レンチセット(標準タイプ)12本入
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(12本組)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。トラスコ品番366-9319セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型質量(g)501タイプ標準硬度HRC52-56表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
クロスローラ式ステージ XY軸
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から翌々日出荷マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。厚さ(mm)40材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXYステージ