カテゴリ
- 物流用品(4)
- 安全保護具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 研磨材(3)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](11)
- KTC(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- PANDUIT(パンドウイット)(10)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- アルベ(チトセ)(11)
- イシハシ精工(9)
- イマオコーポレーション(18)
- エスコ(12)
- エレコム(8)
- キャンブロ(8)
- コーコス信岡(13)
- ホンダ(15)
- ミニター(8)
- ヤマニパッケージ(9)
- 岩田製作所(12)
- 水本機械製作所(9)
- ブランドをもっと見る
「g-91」の検索結果

アルミ製足場台(天板幅広・脚部伸縮タイプ)TDWG型
TRUSCO(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 天板幅が400mmと広いため、安定感があり作業性に優れています。用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。仕様Aマーク認定品、折りたたみ式材質アルミ合金タイプ折りたたみ式ピッチ(mm)(脚部伸縮)6規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品最大使用荷重(kg)150伸縮脚(mm)6天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)1000
アルミ製足場台(手掛り棒標準装備)TDWG・TDWT型
TRUSCO¥68,980税込¥75,8781台当日出荷昇降時の手掛りとなるバーが付いていることで姿勢が安定し、安全に昇降できます。 天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。 コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。 ■TDWG910-TE:四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 ■TDWT910-TE:足が伸びないスタンダードタイプです。軽量で持ち運びも楽に行うことができます。用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。仕様手がかり棒:付材質アルミ合金タイプ手がかり棒:付ピッチ(mm)脚部伸縮:6規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品設置寸法・奥行(mm)1573設置寸法・幅(mm)572天板寸法(mm)1000×400最大使用荷重(kg)150
二眼型保護メガネ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷レンズはシルバー塗装です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。トラスコ品番287-0941形状二眼型質量(g)29規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色シルバーレンズ防曇機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.75
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(70個)当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
スクレーパー(扇型・直刃)
TRUSCO(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221丁当日出荷欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 パテ塗り、接着剤塗りに適しています。仕様貫通型形状扇型・直刃全長(mm)240刃長(mm)127硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
ヘルメット取付け金具
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481組(2個)当日出荷MP帽、溝付帽、野球帽、各種のヘルメットに使用できます。左右ネジで簡単に取付、取外しができます。適合ヘルメット取付型防災面:BM-HC、BM-HG、BM-HWトラスコ品番231-6030材質スチール質量(g)91
ラッピングフィルムシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(10枚)当日出荷購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材酸化アルミニウム適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
プレートフック ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)
両長ニップル(ステンレス)
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
六角穴付き止めねじ
TRUSCO¥819税込¥9011パック(8本)当日出荷から翌々日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別止めねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角強度区分45H
ウレタンゴム(パイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。用途治具部品として材質ウレタン色黄使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
Tボルトホースクランプ オールステンレス
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷標準タイプのホースクランプです。用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
ステンレス スイベルスナップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(1個)当日出荷アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等がからみません。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ポータブルバンドソー
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(5本)当日出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル
ステンレス製ナイロンリング入り蝶番
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981袋(4個)当日出荷ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。仕様ナイロンリング入り材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材WA)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281箱(5枚)当日出荷金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。用途一般鋼、ステンレス鋼。ヤケ取り、平面だし、ぼかし作業に。砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス
マグネットパーテーション専用キャスターセット
TRUSCO¥569税込¥6261セット(2個)当日出荷トラスコ品番114-4854材質フレーム:スチール色ホワイト質量(g)91タイプアジャスタータイプ品名キャスター脚
六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジ
TRUSCO¥799税込¥8791パック(34本)当日出荷から翌々日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角強度区分10.9
ナイロンディスクミニ ハード
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381箱(5個)当日出荷から翌々日出荷使用しているナイロンの量が多いので長寿命です。 砥石と違い削りすぎのおそれがなく、安定した研磨ができます。材質ナイロン不織布厚さ(mm)12穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高使用周速度(m/s[m/min])45.5[2732]外径(Φmm)58
鉄製キャビネットステー223
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷フタを開けるとロータリーの作動により、停止状能になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。用途家具等。 機器の筐体。材質冷間圧延鋼板(SPCC)全長(mm)223質量(g)91穴数2(ストッパー)、2(L座)厚さt(mm)3穴径(mm)3.3(L座)