カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • 切削工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 研磨材(9)
  • 物流用品(8)
  • 機構部品(8)
  • 電気材料(7)
  • 保管用品(4)
  • テープ(4)
  • 測定用品(4)
  • 作業服(4)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 手袋(3)
  • 溶接用品(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(13)
  • SMC(345)
  • エスコ(142)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(133)
  • MAZDA(マツダ)(87)
  • スバル(84)
  • ユニット(79)
  • イマオコーポレーション(72)
  • 福井クラフト(65)
  • BIGM(丸山製作所)(63)
  • ホンダ(55)
  • メイワパックス(55)
  • エスアンドエスサイクル(47)
  • RS PRO(42)
  • トヨタ(34)
  • KTC(32)
  • TAKIGEN(タキゲン)(32)
  • コーセル(31)
  • SHIMANO(シマノ)(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-170」の検索結果

関連キーワード
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフルガス170G TRUSCOパワフルガス170GTRUSCO(1件のレビュー)
459税込505
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
1400℃のスパイラル集中炎で加熱がスムーズ。寒冷時・酸欠・風など悪条件に抜群の信頼性。シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品(メーカー比)との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジー。
取付方式ねじ込み式火炎温度(℃)1400火口径(mm)16発熱量(kW[kcal/h])2.6[2200]
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)TRUSCO(17件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
ステンレス深型角バット TRUSCOステンレス深型角バットTRUSCO(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO結束バンド固定具 粘着シート付TRUSCO(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
ステンレスロングアイフック TRUSCOステンレスロングアイフックTRUSCO(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。
クリアバッグ TRUSCOクリアバッグTRUSCO(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
中身が一目で確認できます。 水に濡れても丈夫なバッグです。 中のポケットにスマートフォンを入れて、外から操作可能です。
用途店内用バッグや工場見学などのバッグとして。水に濡れてしまいそうなシーンに最適です。社内用バッグとして。工場見学などのバックとして材質PVC厚さ(mm)0.32クリア機能耐水性縦(mm)275マチ(mm)95
PSロープ TRUSCOPSロープTRUSCO(14件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
溶着品なので、切り口がほぐれません。
用途一般産業等の結束に。一般荷造り等に。
安心クッション(H鋼用トラ柄) TRUSCO安心クッション(H鋼用トラ柄)TRUSCO(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途H鋼の柱、梁、筋交などに。黄×黒取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型長さ(m)0.9
超硬自動ポンチ TRUSCO超硬自動ポンチTRUSCO(10件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO両面ハトメ 真鍮製TRUSCO(23件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(100組)
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
ピンポール TRUSCOピンポールTRUSCO(14件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO手打ちバラ刻印 英字TRUSCO(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
エキストラクター(ラセン型) TRUSCOエキストラクター(ラセン型)TRUSCO(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOA(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5本)
当日出荷
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
鉄工用ヤスリ 平 TRUSCO鉄工用ヤスリ 平TRUSCO(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
電動ドライバーソケット TRUSCO電動ドライバーソケットTRUSCO(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷から9日以内出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
計量カップ(口付き) TRUSCO計量カップ(口付き)TRUSCO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質ステンレス(SUS304)取手付き
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子丸形TRUSCO
2,798税込3,078
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
端子形状丸形
ソケットアダプター TRUSCOソケットアダプターTRUSCO(47件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) TRUSCO丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)TRUSCO(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
ハイテナー用ゴムベルト TRUSCOハイテナー用ゴムベルトTRUSCO(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
簡単に取り付けができます。 金属製とちがい、商品を傷めません。
ユニクロメッキ丸釘 TRUSCOユニクロメッキ丸釘TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(15本)ほか
当日出荷
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ頭部布目胴部ストレート
マグネットパワーベルト TRUSCOマグネットパワーベルトTRUSCO(6件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。
用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。材質ラバーマグネット(異方性)奥行(mm)4
PPトレー TRUSCOPPトレーTRUSCO
859税込945
1袋(20枚)
当日出荷
耐油性があり、環境にやさしいトレーです。員数管理がしやすくなってます。
用途各種パーツの工程管理用トレーとして。材質PP
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
石頭ハンマー用木柄(くさび付) TRUSCO石頭ハンマー用木柄(くさび付)TRUSCO(8件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー質量(g)170頭部高さ(mm)16頭部幅(mm)25.5付属品くさび2個
コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCOコーススレッドスクリュー (ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
919税込1,011
1パック(20本)
当日出荷
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOPA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(5本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))粒度60適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など軸径(Φmm)6材質(軸)スチール(S45C)適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
ポリクロスマスカー TRUSCOポリクロスマスカーTRUSCO(2件のレビュー)
469税込516
1巻
当日出荷
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途建築湿式建材用。グリーン長さ(m)25厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)16仕様手で切断可能材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム
ゴムロープ用金具 バックル TRUSCOゴムロープ用金具 バックルTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(20個)
当日出荷
ゴムロープ用金具です。
用途ゴムロープ用金具。タイプ工具不要タイプ材質/仕上スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
キャップ付フェライト磁石 TRUSCOキャップ付フェライト磁石TRUSCO(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール表面磁束密度(T)-
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(5本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ) TRUSCO管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ)TRUSCO(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。加工ねじ管用テーパーねじPT・R材質低合金鋼(SKS2)
コバンザメP型用ペンチ ニッパーフック TRUSCOコバンザメP型用ペンチ ニッパーフックTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。 パンチングパネルにも取り付け可能です。 ニッパー、ペンチを3本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能
用途ペンチ・ニッパの管理。ペンチ、ニッパーの管理トラスコ品番491-1041材質スチール質量(g)170最大積載量(kg)3/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×45.6×58ホルダー数3ヶ所
テーパーピンリーマ TRUSCOテーパーピンリーマTRUSCO
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
タフロングEPDMテープ TRUSCOタフロングEPDMテープTRUSCO
3,698税込4,068特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
アンカー戸当 TRUSCOアンカー戸当TRUSCO(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
スタンダードな戸当です。
用途玄関ドアに。トラスコ品番195-5980セット内容C10アンカーボルト幅(mm)45材質/仕上亜鉛ダイカスト 、樹脂サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)170縦(mm)52アズワン品番64-8407-67座径F(Φmm)30