カテゴリ

  • 作業工具(27)
  • 切削工具(22)
  • 電気材料(13)
  • 機構部品(13)
  • 手袋(10)
  • 研磨材(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 物流用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 建築金物(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 溶接用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(37)
  • ホンダ(695)
  • MAZDA(マツダ)(668)
  • SMC(622)
  • エスコ(314)
  • RS PRO(240)
  • ニッサン(191)
  • トヨタ(174)
  • スズキ(173)
  • BIGM(丸山製作所)(129)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(127)
  • ナカバヤシ(126)
  • イマオコーポレーション(111)
  • NOK(109)
  • 福井クラフト(101)
  • Panasonic(パナソニック)(86)
  • 三桂製作所(70)
  • omron(オムロン)(58)
  • メディアカバーマーケット(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-70」の検索結果

関連キーワード
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
619税込681
1袋(10本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ねじシャックル(スチール製) TRUSCOねじシャックル(スチール製)TRUSCO(19件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
洋灯吊金具(真鍮製) TRUSCO洋灯吊金具(真鍮製)TRUSCO(18件のレビュー)
629税込692
1パック(5本)ほか
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)種類洋折釘
静電気除去テープ TRUSCO静電気除去テープTRUSCO(26件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。長さ(m)5厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙ブラック表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
749税込824
1セット(20個)ほか
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
エコノミースプレーガン TRUSCOエコノミースプレーガンTRUSCO(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)ブラック吐出量1cc危険物の類別非危険物
皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO皿木ネジ(ステンレス)TRUSCO(12件のレビュー)
899税込989
1パック(70個)
当日出荷
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)TRUSCO(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO棚用落下防止ゴムバンドTRUSCO(7件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。材質バンド:合成ゴム、フック:スチールブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6仕様両端2本線カギフック付
マジックディスクΦ50 TRUSCOマジックディスクΦ50TRUSCO(37件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨金属焼付塗装研磨作業木工・家具メーカーでの各種研磨作業。外径(Φmm)50タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
イス脚キャップ TRUSCOイス脚キャップTRUSCO(19件のレビュー)
209税込230
1セット(4個)
当日出荷
ゴム素材で柔軟性があり、イス脚を適切に保護・グリップします。
材質ゴム
フィラゲージ シクネステープ TRUSCOフィラゲージ シクネステープTRUSCO(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。長さ(m)1幅(mm)12.7
溶接用スパークライター TRUSCO溶接用スパークライターTRUSCO(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ガス溶接時の着火に使用します。
タイプ点火用ライター仕様スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付トラスコ品番256-2162全長(mm)185質量(g)70
荒神ボーキ 旋盤切り粉払用 アレン TRUSCO荒神ボーキ 旋盤切り粉払用 アレンTRUSCO(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
全長245mmのホーキです。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃。全長(mm)245トラスコ品番855-4902材質ハンドル:木材、カシメ部金具:スチール、毛材:アレン(黒シダ)幅(mm)100質量(g)70品名荒神ボーキパーム毛丈(mm)90毛材アレン毛先幅(mm)1002018年トラスコ掲載ページ5 1436商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
カッターで切れる軽量安全ミラー TRUSCOカッターで切れる軽量安全ミラーTRUSCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)2mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
電動ドライバーソケット TRUSCO電動ドライバーソケットTRUSCO(9件のレビュー)
859税込945
1丁
当日出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
バルブ開閉表示板 TRUSCOバルブ開閉表示板TRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1組(5枚)
当日出荷
裏返しになっても確認できる両面表示。
穴数1仕様両面表示材質再生ポリプロピレン厚さ(mm)2取付方式
強力マグネットフック 固定タイプ TRUSCO強力マグネットフック 固定タイプTRUSCO(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。
用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキシルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
ピンポンチ TRUSCOピンポンチTRUSCO(4件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCOスプリュー(ボルトンパック入り)TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(5個)
当日出荷
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
乾式クリーナー用オプションパーツ(各メーカー共通ノズル) TRUSCO乾式クリーナー用オプションパーツ(各メーカー共通ノズル)TRUSCO(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)
適合機種パイプ内径32~38mmの乾式クリーナー
マジックケーブルタイ TRUSCOマジックケーブルタイTRUSCO(10件のレビュー)
5,298税込5,828
1袋(20本)
当日出荷
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
真鍮洋折釘 TRUSCO真鍮洋折釘TRUSCO(12件のレビュー)
699税込769
1パック(16本)ほか
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
グリスガン用ホース TRUSCOグリスガン用ホースTRUSCO(11件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
品名ホースノズル危険物の類別非危険物
六角サラエナットダイス(並目) TRUSCO六角サラエナットダイス(並目)TRUSCO(16件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
ヘキサゴンソケット 差込角12.7 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角12.7TRUSCO(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)ほか
当日出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
WA(赤)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
キャップ付フェライト磁石 TRUSCOキャップ付フェライト磁石TRUSCO(13件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
不織布巾着袋 TRUSCO不織布巾着袋TRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10枚)
当日出荷
丈夫で軽い不織布製の巾着袋です。
用途小物などの収納に。入数(枚)10
パンチングラック用ペンチフック TRUSCOパンチングラック用ペンチフックTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種ペンチなどフックに引掛けられない工具の整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
最大積載量(kg)2(1個当り)材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)均等荷重(kg)2径(mm)Φ6
VN型コンテナ用フタ TRUSCOVN型コンテナ用フタTRUSCO(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
透明の蓋は内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリスチレン(PS)
T型タップホルダー TRUSCOT型タップホルダーTRUSCO(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
片手で作業が出来、狭い場所でも簡単にタップが立てられます。
用途タップのねじ切り作業用。材質スチールタイプタップ用
強力マグネットフック 丸型 TRUSCO強力マグネットフック 丸型TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキシルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO六角穴付止めネジ 棒先TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(10本)
当日出荷から9日以内出荷
棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)