カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,418)
  • MAZDA(マツダ)(202)
  • スズキ(113)
  • 福井クラフト(50)
  • エスコ(47)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • イマオコーポレーション(36)
  • IDEC(和泉電気)(34)
  • KOA(28)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(26)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • ヤマニパッケージ(22)
  • サンエス(15)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • ノーブランド(13)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12)
  • RITCHEY(12)
  • (11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g0073」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスロングアイフック TRUSCO

    ステンレスロングアイフック

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
  • エンドキャップ TRUSCO

    エンドキャップ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール
  • 電動ドライバーソケット TRUSCO

    電動ドライバーソケット

    TRUSCO(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
  • 絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子丸形

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷
    端子形状丸形
  • 四角プラグ(ステンレス) TRUSCO

    四角プラグ(ステンレス)

    TRUSCO
    779税込857
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状四角プラグ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • ラチェットドライバー TRUSCO

    ラチェットドライバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ミニサイズのラチェットドライバーです。 スタビータイプで狭い箇所での使用に最適です。 本体はアルミニウムです。 ビットが落ちないマグネット内蔵です。
    種類スタビードライバー/ラチェットドライバー差込角(mm)6.35先端サイズNo.2商品構成単品
  • 六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    789税込868
    1パック(21個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様SSS規格品(SSS003-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状ボタン穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
  • 六角ホースニップル(ステンレス) TRUSCO

    六角ホースニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1適合用途水・油・ガス
  • 電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応) TRUSCO

    電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。
    用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。全長(mm)111差込角対辺(mm)6.35
  • 両長ニップル(ステンレス) TRUSCO

    両長ニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    419税込461
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
  • 溶剤洗浄用刷毛型ブラシ TRUSCO

    溶剤洗浄用刷毛型ブラシ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    接着剤を使用せず、牛毛をブラシのように植え込んだタイプの刷毛型ブラシなので溶剤洗浄に最適です。
    用途シンナーなどによる溶剤洗浄用ブラシとして。刷毛幅(mm)80毛丈(mm)45玉厚(mm)26トラスコ品番833-8523全長(mm)340質量(g)73種類刷毛材質(柄部)材質(毛)牛毛主な用途掃除用毛色黒色2018年トラスコ掲載ページ7 0195
  • 丸リンク ステンレス製 TRUSCO

    丸リンク ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    669税込736特価
    1袋
    当日出荷
    接続部は溶接しているため丈夫です。
    用途ロープなどの先端金具として。
  • 軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス) TRUSCO

    軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(25本)
    当日出荷
    引き抜き強度UP。フレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。
    用途木材用。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
  • メモプレート付コンベックス TRUSCO

    メモプレート付コンベックス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    メモができるメモプレート付です。裏面でも測定可能な、両面目盛仕様です。吊り下げ収納に便利なショートストラップ付です。ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。0点補正移動爪です。
    用途一般測定用。種類ロック付材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様455mmピッチ表示あり(テープ幅16mm)減速ボタンなしショックアブソーバーあり爪部0点補正移動爪
  • ジョイント金具24型(スチール)PB TRUSCO

    ジョイント金具24型(スチール)PB

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型PB材質スチール表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数2
  • SPSオールプラグ TRUSCO

    SPSオールプラグ

    TRUSCO
    609税込670
    1パック(16本)
    当日出荷
    本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
    用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
  • 耐切創ロング手袋 PU TRUSCO

    耐切創ロング手袋 PU

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    手首までカバーするロングタイプです。 長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。 ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。 超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。 ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。 アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
    用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート
  • トリガースナップ(ステンレス製) TRUSCO

    トリガースナップ(ステンレス製)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。 スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。 口の開きが広いタイプです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類トリガースナップ
  • ジャンボフック TRUSCO

    ジャンボフック

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ表面仕上げヘアライン
  • 異径ソケット(ステンレス) TRUSCO

    異径ソケット(ステンレス)

    TRUSCO
    609税込670
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状異径ソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • チャンネルブラシ EグリップJ型 TRUSCO

    チャンネルブラシ EグリップJ型

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。
    用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。2018年トラスコ掲載ページ5 1426
  • プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCO

    プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪)

    TRUSCO
    419税込461
    1個
    当日出荷
    安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。 汎用デザインキャスター
    用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロンブラックストッパーなし取付穴径(Φmm)5取付ピッチY(mm)25取付座A(mm)38取付ピッチX(mm)25取付座B(mm)38
  • シーティーアンカー ステンレス TRUSCO

    シーティーアンカー ステンレス

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1パック(8本)
    当日出荷
  • ツールケース(OD色シリーズ) TRUSCO

    ツールケース(OD色シリーズ)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    特殊樹脂を張り合わせており、台座が傷つきにくくなっています。
    材質ポリエステルODベルト通し幅(mm)約60
  • クイックシール継手チーズ TRUSCO

    クイックシール継手チーズ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状ティー材質真鍮ねじの種類R
  • プロ用 糊刷毛 TRUSCO

    プロ用 糊刷毛

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    職人用に特別製作。
    用途のり付用毛丈(mm)30形状平型種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途のり用毛色白色
  • イベント用名札(ソフトタイプ) TRUSCO

    イベント用名札(ソフトタイプ)

    TRUSCO
    819税込901
    1セット(10枚)
    当日出荷
    各種展示会やイベントなどに便利です。
    用途ぶらせげ名札グレートラスコ品番818-5143セット内容中紙は付いてません。厚さ(mm)0.3寸法(mm)ストラップ/(長さ)約1000×(直径)約2サイズ名刺・イベント質量(g)73タイプソフトケース色透明材質(ケース)ソフトPP縦(mm)74横(mm)98中紙サイズ(mm)90×55(ヨコ名刺)材質(ループ)レーヨン
  • インパクト用ソケット(差込角9.5) TRUSCO

    インパクト用ソケット(差込角9.5)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    ソケット形状6角差込角(mm)9.5全長(mm)32
  • 電動ドライバーソケット TRUSCO

    電動ドライバーソケット

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    振り角度30°の広範囲使用可能で、狭い場所、障害物のある角際部のボルトの着脱に最適です。また、6角シャンク部は圧入式で強力です。TEUF-24は耐震支持金具(ホールダウン金物)の取付に最適です。
    軸径(Φmm)6.35全長L(mm)100
  • 黒鉄骨用刷毛 TRUSCO

    黒鉄骨用刷毛

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    天然毛先がある馬毛を使用。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。
    全長(mm)255毛丈(mm)56形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛主な用途油性塗料、鉄骨用、橋梁用毛色黒色
  • ダイヤモンドミニヤスリ(セット) TRUSCO

    ダイヤモンドミニヤスリ(セット)

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    種別鉄工用適合材鉄工
  • ダイヤモンドニードルヤスリ(セット) TRUSCO

    ダイヤモンドニードルヤスリ(セット)

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)70種別鉄工用適合材鉄工