カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 測定用品(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(128)
- ホンダ(22)
- イマオコーポレーション(18)
- KITZ(キッツ)(18)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- コクヨ(15)
- ササガワ(15)
- ダイキン工業(14)
- イシハシ精工(13)
- タカ印(ササガワ)(13)
- KTC(12)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](12)
- イシグロ(11)
- omron(オムロン)(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- PISCO(ピスコ)(9)
- パール金属(9)
- ブランドをもっと見る
「g0081」の検索結果
特価

気密防水パッキンテープ
TRUSCO(28件のレビュー)¥849~税込¥934~1巻ほか当日出荷から翌日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(30個)当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
スキマゲージ12.7幅
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
棚用落下防止ゴムバンド
TRUSCO(7件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。用途棚上の商品の落下防止に。仕様両端2本線カギフック付材質バンド:合成ゴム、フック:スチール色ブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(22本)当日出荷から翌々日出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
Pレスアンカー
TRUSCO¥679税込¥7471パック(6本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
コットンキャップ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ベーシックなスタイルとコットン素材で、心地よく着用できます。用途作業全般、ガーデニング、屋外スポーツに。トラスコ品番194-8207材質/仕上コットン100%色ブラックサイズフリー質量(g)81アズワン品番64-8473-09頭囲(cm)56~60
六角穴付き止めねじ
TRUSCO¥819税込¥9011パック(26本)当日出荷から翌々日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別止めねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角強度区分45H
パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・ステンレス製
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(2個)当日出荷トラスコ品番384-0026材質ステンレス(SUS304)質量(g)81表面処理ブライト仕上げ取付穴寸法(mm)3.2穴径(mm)(鍵穴)5
楕円リンク ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥899税込¥9891袋(1個)当日出荷同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。 接続部は溶接していますので、丈夫です。用途チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
スタットボルト ネジ M14
TRUSCO(2件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷から翌々日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)2.0
Tボルトホースクランプ オールステンレス
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷標準タイプのホースクランプです。用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
真鍮ボールチェーン
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。用途水栓用、プレートの吊り下げなど。表面処理クローム2018年トラスコ掲載ページ2 0895
ダイヤモンドカッター(乾式)
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。 良好な切れ味が持続します。用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)105付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)7
六角穴付ボルト三価白
TRUSCO¥849税込¥9341パック(22個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。 全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじねじ長さ(mm)5194表面処理三価白頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
エアーガンミニタイプ
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181台当日出荷トラスコ品番227-5805全長(mm)71質量(g)81最高使用圧力0.6MPa吸気管径(Φmm)13最小内径(Φmm)8空気消費量(m3/min)0.23排気口Φ10mmエアー取付口R1/8
六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ
TRUSCO¥849税込¥9341パック(52本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分10.9
吊バンド(タンバックル付・組式)
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷組式で両方に広がります。自在ベースは左右に回転します。NT脱落防止。用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。付属品組式タンバックル仕様パイプを吊り、固定するバンドです材質/仕上鉄種類吊バンド
ディスクペーパーGPトップ フラットジルコニア(重研磨用)
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181セット(10枚)当日出荷長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやアルミ等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。用途ステンレス、アルミの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:ジルコニア穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)20
テーパーワッシャ 三価白
TRUSCO¥609税込¥6701パック(3個)当日出荷Cチャンネル用鋼材に使用し、使用される雄ねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。 環境負荷の少ない三価クロメート品です。材質鉄種類テーパーワッシャー表面処理三価白
工具丁番付ホルダー ブラック ラチェット用
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷丁番付で作業がしやすい工具ホルダーです。トラスコ品番488-0609材質(生地)ポリプロピレン、(金具)スチールメッキ形状ラチェット用幅(mm)100色ブラック高さ(mm)180質量(g)81奥行(mm)60材質(金具)スチール(メッキ)ベルト通し幅(mm)約50