カテゴリ

  • 物流用品(15)
  • 作業工具(14)
  • 研磨材(13)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 建築金物(4)
  • 安全保護具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(472)
  • 水本機械製作所(49)
  • イマオコーポレーション(45)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(44)
  • PISCO(ピスコ)(41)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
  • ミニター(29)
  • ニッタ(29)
  • ヤマニパッケージ(28)
  • 岩田製作所(21)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • ANEX(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(18)
  • 三桂製作所(18)
  • コクヨ(17)
  • MIYOSHI(小西製作所)(15)
  • NSK(ナカニシ)(14)
  • StarTech.com(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g029」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
88件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角棒レンチ(T型) TRUSCO

    六角棒レンチ(T型)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ステンレス洋灯吊金具 TRUSCO

    ステンレス洋灯吊金具

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1パック(14本)
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
  • 両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO

    両面ハトメ 真鍮製

    TRUSCO(25件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1パック(20組)
    当日出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • 洋折釘(ステンレス製) TRUSCO

    洋折釘(ステンレス製)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1パック(11本)
    当日出荷
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
  • マジックケーブルタイ TRUSCO

    マジックケーブルタイ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(20本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
  • ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • アイボルト(ステンレス製) TRUSCO

    アイボルト(ステンレス製)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(1個)
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • 六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO

    六角穴付止めネジ 棒先

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(40本)
    当日出荷から9日以内出荷
    棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
    材質/仕上スチール(SCM材)
  • ジョイント金具24型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型フラット

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.0
  • 六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO

    六角棒レンチ 両端いじり止め穴付

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷
    いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネット付 TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネット付

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)(マグネット)1.5
  • 両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCO

    両面ハトメパンチ用交換コマ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
    付属品抜き棒1本
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1袋(10個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • 超硬バー Cシリーズ TRUSCO

    超硬バー Cシリーズ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1本
    当日出荷
    切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
    用途金型の修正、バリ取り、面取り。
  • 高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm) TRUSCO

    高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1パック(10本)
    当日出荷
    従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
    用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。軸径(Φmm)3形状円筒型軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
  • 六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先) TRUSCO

    六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(12本)
    当日出荷
    とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
    材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)先端形状トガリ先
  • 銅パイプスリーブ TRUSCO

    銅パイプスリーブ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1箱(10個)
    当日出荷
    電線接続用の銅パイプスリーブです。
  • ゴム軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    ゴム軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(10本)
    当日出荷
    一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
    形状円筒型材質/仕上AL203天然ゴム最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー軸径×軸長(mm)3×30適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
  • Dフック TRUSCO

    Dフック

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。 ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
    用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • 超硬バー 先丸円筒型 TRUSCO

    超硬バー 先丸円筒型

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状先丸円筒
  • 丸リンク ステンレス製 TRUSCO

    丸リンク ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    接続部は溶接しているため丈夫です。
    用途ロープなどの先端金具として。
  • パッチン錠 TRUSCO

    パッチン錠

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(4個)
    当日出荷
  • 粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ) TRUSCO

    粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ)

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(10枚)
    当日出荷
    粘着テープ付ですので、簡易的に貼り付けることができます。
    用途個人の識別に。材質軟質再生オレフィンタイプソフト
  • ロングボールポイント六角ビット TRUSCO

    ロングボールポイント六角ビット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷
    先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
    用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。材質クロムモリブデンバナジウム鋼硬さH本数1シャンク径(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 0677刃先マグネットあり
  • 刷毛E-GRIP交換用毛先 TRUSCO

    刷毛E-GRIP交換用毛先

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷
    毛先が交換できる刷毛の交換用毛先になります。
    全長(mm)-毛丈(mm)45玉厚(mm)11
  • 細軸ドリル(6.5型) TRUSCO

    細軸ドリル(6.5型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
  • 工具箱用中敷 TRUSCO

    工具箱用中敷

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1枚
    当日出荷
    工具箱の中敷としてご使用いただけます。内寸にサイズを合わせてカットしています。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
    材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5色ブラック使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
  • 六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ TRUSCO

    六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ

    TRUSCO
    ¥759税込¥835
    1パック(28本)
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
    種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
  • 溶接用透明プラスチックカバープレート TRUSCO

    溶接用透明プラスチックカバープレート

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1箱(2枚)
    当日出荷
    軽くて割れにくく、傷にも強いです。スパッターがつきにくいです。耐衝撃性に優れ、遮光プレートへのスパッターの付着を防ぎます。
    用途透明のプラスチックカバープレートとして。適合機種HS、TPW-T、TPW-K材質ポリカーボネート厚さ(mm)1縦(mm)50横(mm)105遮光度-
  • マグキャッチ 着磁・脱磁器 TRUSCO

    マグキャッチ 着磁・脱磁器

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    着磁・脱磁可能です。丸軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能です。
    用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。トラスコ品番449-9662幅(mm)23厚さ(mm)21全長(mm)48色黄高さ(mm)21質量(g)29奥行(mm)23
  • 両長ニップル(ステンレス) TRUSCO

    両長ニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
  • ハンガーユニットD型 (ステンレス製) TRUSCO

    ハンガーユニットD型 (ステンレス製)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
    用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
  • 高耐久ゴム軸付砥石(#400) TRUSCO

    高耐久ゴム軸付砥石(#400)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1パック(10本)
    当日出荷
    従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
    用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。軸径(Φmm)3形状円筒型粒度400軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
  • 一眼型安全メガネ TRUSCO

    一眼型安全メガネ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    両サイドから目を守ります。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    仕様サイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能トラスコ品番365-8341形状一眼型質量(g)29規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.6調整機能長さ調整可
  • 超硬バー Cシリーズ TRUSCO

    超硬バー Cシリーズ

    TRUSCO
    ¥5,098税込¥5,608
    1本
    当日出荷
    材質超硬シャンク径(Φmm)6カット名称ダブルカット
  • 両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) TRUSCO

    両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット(20組)
    当日出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています材質真鍮(ニッケルメッキ)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
  • 高耐久ゴム軸付砥石(#600) TRUSCO

    高耐久ゴム軸付砥石(#600)

    TRUSCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1パック(10本)
    当日出荷
    従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
    用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。軸径(Φmm)3形状円筒型粒度600軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
  • Eーサート TRUSCO

    Eーサート

    TRUSCO
    ¥929税込¥1,022
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。
    用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
  • 六角穴付き止めねじ TRUSCO

    六角穴付き止めねじ

    TRUSCO
    ¥819税込¥901
    1パック(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別止めねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角強度区分45H