カテゴリ
- 研磨材(32)
- 切削工具(25)
- 作業工具(22)
- 電気材料(20)
- 物流用品(18)
- 機構部品(15)
- 測定用品(13)
- 事務用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 安全保護具(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 保管用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- テープ(4)
- メカニカル部品(4)
- 手袋(4)
- 日用品(3)
- 建築金物(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- マスク(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(28)
- BIGM(丸山製作所)(635)
- ナリカ(274)
- KITO(キトー)(159)
- コガネイ(156)
- StarTech.com(118)
- イマオコーポレーション(113)
- ニッセイ(110)
- CKD(99)
- C’ultiva(カルティバ)(80)
- フロンケミカル(78)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(74)
- エスコ(72)
- omron(オムロン)(69)
- ダイヤトレンド(69)
- オーム電機(64)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(57)
- 大阪魂(57)
- ParkerTAIYO(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
「g040」の検索結果

フィラゲージ シクネステープ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
グリップフィット手袋
TRUSCO(50件のレビュー)¥349税込¥3841双当日出荷薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。用途荷造り・梱包・仕分け作業。厚さ(mm)1.4
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥849税込¥9341袋(50個)当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ほうき・モップキャッチ ビス止めタイプ
TRUSCO(17件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。付属品ビス2本高さ(mm)50奥行(mm)35取付け方法ビス止め適合ハンドル径(Φmm)25~40
電動ドライバー用ソケットビット(S)
TRUSCO(27件のレビュー)¥499税込¥5491丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(28件のレビュー)¥439~税込¥483~1巻ほか当日出荷から翌日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パックほか当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
ステンレス キーリンク
TRUSCO(14件のレビュー)¥849税込¥9341袋(10個)当日出荷材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)種類リンク1袋入数(個)10使用荷重(kN)0.04
強力マグネットフック ツマミ型
TRUSCO(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
セッティングメジャー
TRUSCO(8件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。用途作業台、機械などへの取り付け。厚さ(mm)0.3目盛(mm)1ピッチ表示数字(mm)10ピッチ
エキストラクター(ラセン型)
TRUSCO(13件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷から翌日出荷ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
腕カバー
TRUSCO(17件のレビュー)¥339税込¥3731双当日出荷綿素材タイプの腕カバーです。手首部はタック仕上げになっているため、使用に伴って生じる緩みも防止できます。用途一般作業に。材質綿厚さ(mm)0.2色黒幅(cm)18全長(cm)35
ジョイント金具19型L
TRUSCO(7件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型L穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
ほうき・モップキャッチ 粘着テープタイプ
TRUSCO(9件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。付属品-トラスコ品番450-7240材質金属板部:ステンレス幅(mm)50高さ(mm)50質量(g)40奥行(mm)35掛数(本)1取付け方法粘着テープ止め最大使用荷重(kg)2
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(10個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ホワイトボード消し 水洗い可
TRUSCO(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷粉が飛散しない特殊布を使用しています。水洗いでき、何度でも使えます。拭く面は、両面使えて経済的です。ソフトな感触で、疲れず楽に消せます。用途ホワイトボード用クリーナーです。仕様カバー部分は再生プラスチック(ABS樹脂)75%使用材質再生プラスチック(カバー部)、特殊布地長さ(mm)57厚さ(mm)402018年トラスコ掲載ページ10 0609繰り返し・詰め替え対応
筒型ブラシ 六角軸スプリング付タイプ
TRUSCO(10件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面六角軸シャンク径6.35mm外径(mm)15
エッジクッションテープ(屋内用)
TRUSCO(9件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。用途台車などのバンパーとして。幅(mm)50厚さ(mm)4質量(g)40長さ(m)2取付け方法貼付タイプ
圧力計
TRUSCO(12件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1台当日出荷構造が簡単な汎用的な圧力計です。用途空気の圧力を表示します。種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ(MPa)0~1圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)
WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(10本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(40本)当日出荷から翌々日出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(5本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
ねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ねじ込み継手の外ねじ受け用です。用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
瓶洗浄ブラシ(黒豚毛)
TRUSCO(4件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に色黒材質(柄部)スチール材質(毛)黒豚毛適合器具瓶
シンブル(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質鉄(SS400)種類シンブル