カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 研磨材(4)
- 物流用品(3)
- 溶接用品(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- NTN(エヌティーエヌ)(39)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(34)
- 光(32)
- イシハシ精工(19)
- イマオコーポレーション(17)
- PISCO(ピスコ)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- コクヨ(11)
- 岩田製作所(10)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)
- GEDORE(9)
- エスコ(8)
- 水本機械製作所(8)
- アソー(7)
- omron(オムロン)(7)
- THK(7)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- ブランドをもっと見る
「g069」の検索結果
特価

六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(35本)当日出荷から9日以内出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
マグネットバーロング
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。 A3用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。トラスコ品番783-7135材質ABS樹脂長さ(mm)430幅(mm)18厚さ(mm)7色白質量(g)69寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)430×18×7保持枚数10使用磁石等方性マグネット
ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)3(マグネット)
スタットボルト ネジ M8
TRUSCO(2件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M82018年トラスコ掲載ページ1 1075
粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481セット(10枚)当日出荷粘着テープ付ですので、簡易的に貼り付けることができます。用途個人の識別に。材質軟質再生オレフィンタイプソフト
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
両長ニップル(ステンレス)
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
ジョイントプレート
TRUSCO¥579税込¥6371個当日出荷組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状フラット穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)34穴ピッチ(mm)25
ジョイント金具24型PBクローム
TRUSCO(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)板厚(mm)2.3穴数2
六角穴付き止めねじ
TRUSCO¥819税込¥9011パック(39本)当日出荷から翌々日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別止めねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角強度区分45H
複式上下自在型遮光メガネ
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光種類JIS規格品JIS規格JIS T8141規格品遮光度#3
ホイルブラシ(0.3ステンレス線)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)10穴径(mm)10線径(mm)0.3
プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪)
TRUSCO¥379税込¥4171個当日出荷安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。 汎用デザインキャスター用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン色ブラックストッパーなし取付穴径(Φmm)5取付ピッチY(mm)25取付座A(mm)38取付ピッチX(mm)25取付座B(mm)38
六角穴付止めねじ(ステンレス・平先)
TRUSCO¥999税込¥1,0991セット(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304相当材)先端形状平先頭部形状六角穴付き強度区分A2-21H
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481パック(8本)当日出荷から9日以内出荷強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。仕様ISO5855-1:MJねじ材質/仕上KNDS4規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)穴の形状六角穴強度区分14.9
複式上下自在型遮光メガネ
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。 JIS T8141規格品です。用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光キズが付きにくい強化ガラスレンズトラスコ品番783-9529幅(mm)143高さ(mm)50質量(g)69種類遮光メガネ奥行(mm)133レンズ色グリーンフレーム色ブラウンJIS規格JIS T8141規格品材質(フレーム)ポリカーボネート遮光度#4テンプル色ブラウン材質(レンズ)強化ガラスレンズ厚さ(mm)2.7
チャンネルブラシ EグリップI型
TRUSCO¥949税込¥1,0441本当日出荷簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。2018年トラスコ掲載ページ5 1426
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール・デルタプロテクト)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(8本)当日出荷から9日以内出荷強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 耐塩水噴霧1000時間以上クリアする高い防錆力です。 クロムフリーの非電解被膜亜鉛フレークコーティングで水素脆性も防いでいます。材質/仕上KNDS4穴の形状六角穴強度区分14.9
六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジ
TRUSCO¥799税込¥8791パック(22本)当日出荷から翌々日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角強度区分10.9
Eーサート専用 P型挿入工具
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷初心者でも容易にEーサートを挿入出来ます。 サイズ、ピッチ等による共用は出来ません。 Eーサート専用挿入工具です。用途Eーサート挿入時に使用。