カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 物流用品(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • タカギ(3)
  • アルフォーインターナショナル(1)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • リケン(31)
  • エスコ(28)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(21)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(20)
  • 水本機械製作所(18)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
  • ヤマニパッケージ(17)
  • イマオコーポレーション(16)
  • LAMP(スガツネ工業)(15)
  • NB(日本ベアリング)(15)
  • 岩田製作所(11)
  • イシハシ精工(10)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
  • パール金属(10)
  • KITZ(キッツ)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g076」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO

    電動ドライバー用ソケットビット(S)

    TRUSCO(27件のレビュー)
    879税込967
    1丁
    当日出荷
    面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • スキマゲージ12.7幅 TRUSCO

    スキマゲージ12.7幅

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
    用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
  • 皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO

    皿木ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    899税込989
    1パック(40個)
    当日出荷
    木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
  • 使い捨て塗料カップ TRUSCO

    使い捨て塗料カップ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    739税込813
    1セット(10個)
    当日出荷
    用途塗料の調色。塗料の小分け用容器。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ7 0178
  • 電動ドライバーソケット TRUSCO

    電動ドライバーソケット

    TRUSCO(9件のレビュー)
    859税込945
    1丁
    当日出荷
    面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
  • 蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO

    蝶ボルト(ステンレス)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
    材質ステンレス(SUS304相当)
  • 使い捨てアルミ容器 TRUSCO

    使い捨てアルミ容器

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1袋(20枚)
    当日出荷
    アルミ製の使い捨て容器です。アルミ素材のため耐熱性があります。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。
    用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などに。材質アルミ耐熱温度(℃)600適合フタなし
  • デジタルカードマルチメータ TRUSCO

    デジタルカードマルチメータ

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    厚さ10.8mm、重さ76gと持ち運びに便利なカードタイプです。電池を切り忘れても電池の消耗を防ぐスリープ機能付きです。オートレンジ機能、表示ホールド機能、導電チェック機能、ダイオードテスト機能、周波数測定機能、デューティ比機能、コンデンサ容量測定機能付き。
    用途電気工事、電気設備の点検やメンテナンス。電子、電気の製造や検査。直流電圧(V)600交流電圧(V)400直流電流(mA)400交流電流(A)400m抵抗(Ω)40Mトラスコ品番378-3705幅(mm)110高さ(mm)10.8質量(g)76奥行(mm)58.2電源CR2032電池X1個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×58.2×10.8測定機能コンデンサ容量測定電池寿命(時間)60レンジ切替オート検波方式平均値整流(MEAN)校正証明書なし
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉使用温度範囲(℃)-40~80
  • 樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用 TRUSCO

    樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用

    TRUSCO(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
    用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム
  • コーナー金具 丸型 ステンレス製 TRUSCO

    コーナー金具 丸型 ステンレス製

    TRUSCO(8件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
    用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ仕上ヘアライン仕上げ
  • ステンレス引き取手(おねじ) TRUSCO

    ステンレス引き取手(おねじ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    789税込868
    1袋
    当日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
    用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプおねじタイプ
  • リングチェーンキャッチ ステンレス製 TRUSCO

    リングチェーンキャッチ ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(1個)
    当日出荷
    ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。
    用途連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • パッチン錠 TRUSCO

    パッチン錠

    TRUSCO(4件のレビュー)
    879税込967
    1パック(4個)
    当日出荷
  • Dリンク ステンレス製 TRUSCO

    Dリンク ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    当日出荷
    直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
    用途チェーン・ロープなどの連結金具として。
  • ウレタンゴム(円柱) TRUSCO

    ウレタンゴム(円柱)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
    用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス硬度SHORE A 90
  • コーナー金具 角型(ステンレス) TRUSCO

    コーナー金具 角型(ステンレス)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
    用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ
  • フランジパッキン D6000(内パッキン・10K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(内パッキン・10K)

    TRUSCO
    859税込945
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力10K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
  • ステンレス平型蝶番(穴なし) TRUSCO

    ステンレス平型蝶番(穴なし)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴なし取付け方法溶接タイプ
  • インパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7) TRUSCO

    インパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
    全長(mm)60差込角(mm)12.7先端形状ヘキサゴン適合OリングTO4019(対辺5~12mm)、TO4024(対辺14、17mm)
  • 耐切創手袋 NBR TRUSCO

    耐切創手袋 NBR

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)コーティング手のひらコート
  • スプリングワッシャー(溶接亜鉛メッキ) TRUSCO

    スプリングワッシャー(溶接亜鉛メッキ)

    TRUSCO
    739税込813
    1パック(70個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルト・ナット用のばね座金で一般的な2号です。 耐食性向上を目的とした溶融亜鉛めっきがしてあります。
    材質/仕上スチール(SWRH材)、表面処理:溶融亜鉛めっき種類スプリングワッシャー
  • シムボックステープ(ステンレス製) TRUSCO

    シムボックステープ(ステンレス製)

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。 テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。
    用途すき間調整などに材質ステンレス(SUS304)テープ長さ(m)1
  • ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    659税込725
    1パック(3個)
    当日出荷
    用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別半ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴強度A2-70
  • スタットボルト ネジ M14 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M14

    TRUSCO(2件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)2.0
  • Tボルトホースクランプ オールステンレス TRUSCO

    Tボルトホースクランプ オールステンレス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    標準タイプのホースクランプです。
    用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
  • ベアリング戸車 TRUSCO

    ベアリング戸車

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途屋内木製建具(敷居用)材質/仕上(枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車F1.5C9E14
  • 防振・防滑手袋 TRUSCO

    防振・防滑手袋

    TRUSCO
    7,398税込8,138
    1双
    当日出荷
    掌部中間層に特殊振動吸収材を入れ、フィット感を損なわない薄い形状で、高い防振性能を持たせました。表面には、水や汗で濡れた時に、よりグリップ性が増すという特殊な加工を施した天然皮革「ウェットガード」を使用しています。
    仕様縫製手袋材質牛革入数(双)1機能防振・防滑材質(掌側)振動吸収剤
  • デニムフラットケース TRUSCO

    デニムフラットケース

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    耐久性のあるデニム生地を使ったケースです。 物が取り出しやすいオープンな収納口です。 ペン、ハサミ、マジック、カッターなどをいれるのに最適です。 デニム生地なので使うほど味がでます。 ベルトを外さなくても脱着できるボタンホックタイプです。
    ベルト通し幅(mm)60
  • インパクト用ロングソケット(差込角9.5) TRUSCO

    インパクト用ロングソケット(差込角9.5)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    付属品ピン・Oリング全長(mm)55差込角(mm)9.5ソケット形状6角
  • TKJ300用交換用オス・メスゴムセット TRUSCO

    TKJ300用交換用オス・メスゴムセット

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    難燃性ゴムのため、劣化しにくいです。 交換用ゴムとしてお使いいただけます。
    用途交換用ゴムとして。適合TKJ-300トラスコ品番206-6461セット内容オス側ゴム・メス側ゴム:各1こ全長(mm)220/【オス側ゴム・メス側ゴム】110材質/仕上難燃性ゴム(難燃規格V-1相当)質量(g)76アズワン品番64-8724-87
  • 送りねじ式ステージ X軸 TRUSCO

    送りねじ式ステージ X軸

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    送りねじ式で、0.5mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXステージ平行度(μm)運動時:50真直度(μm)50移動方向X軸方向移動量(mm)±7