カテゴリ
- 物流用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 研磨材(4)
- 作業工具(4)
- 機構部品(2)
- 手袋(2)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- タカギ(11)
- BIGM(丸山製作所)(84)
- リケン(45)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
- NSK(日本精工)(17)
- PISCO(ピスコ)(16)
- イマオコーポレーション(15)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(15)
- サンエス(14)
- NACHI(不二越)(13)
- エスコ(12)
- 水本機械製作所(10)
- PROST's(10)
- 岩田製作所(9)
- KTC(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- TOYOX(トヨックス)(8)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g079」の検索結果
特価

フランジナット ステンレス
TRUSCO(3件のレビュー)¥579税込¥6371パック(4個)当日出荷ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
スキマゲージ12.7幅
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
ナイロン平ベルト
TRUSCO(25件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。用途バッグのベルトなどに。
浮遊粉塵用セーフティゴーグル
TRUSCO(10件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。形状ゴグル型レンズ色クリアフレーム色ブラック機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)セルロース材質(バンド)レーヨン
首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
スタットボルト ネジ M10
TRUSCO¥329税込¥3621本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.5ねじ寸法M102018年トラスコ掲載ページ1 1075
Pレスアンカー
TRUSCO¥669税込¥7361パック(12本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
コーナー金具 角型(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ
丸カンスクリュー ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。仕様ねじ込み式材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
クイックラチェットめがねレンチ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。 表面処理は三価クロムメッキです。仕様ギア数72枚歯材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)ラチェット機構あり
ホイルブラシ(0.15真鍮線)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。材質真鍮厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)10穴径(mm)10線径(mm)0.15
ロッキングピンシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
プロ用 水性用塗料刷毛
TRUSCO¥6,798税込¥7,4781本当日出荷速乾性塗料に良い、作業向上。形状筋違種類刷毛材質(柄部)(TPB-511のみ)竹材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)主な用途水性塗料用、耐酸用毛色白色
Uナット
TRUSCO¥759税込¥8351パック(7個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ねじ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質/仕上スチール(SS400)、フリクションリング:ステンレス(SUS301)表面処理溶融亜鉛メッキ
テーパープラグSP3
TRUSCO¥769税込¥8461パック(20個)当日出荷管用テーパーめねじにねじ込んでシールします。 浮き型タイプのプラグです。 テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面より高くなります。材質/仕上スチール(SWCH材)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
ディスクペーパーGPトップ フラットセラミック(難削材用)
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981セット(10枚)当日出荷から9日以内出荷長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやチタン等を目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:セラミック穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)20