カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 保管用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(16)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](16)
  • Paperblanks(ペーパーブランクス)(16)
  • ヤマニパッケージ(15)
  • イマオコーポレーション(14)
  • 岩田製作所(14)
  • SHIMANO(シマノ)(14)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13)
  • NTN(エヌティーエヌ)(10)
  • ELPA(10)
  • オーム電機(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • 北陽電機(8)
  • DID(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • イシハシ精工(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g098」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VN型コンテナ TRUSCO

    VN型コンテナ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • ニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(厚手)(ロング) TRUSCO

    ニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(厚手)(ロング)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1双
    当日出荷
    耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
    用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ仕様裏布付タイプ厚手材質(裏)メリヤス(綿)材質(表)ニトリルゴム
  • 皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO

    皿木ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(100個)
    当日出荷
    木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • ヘキサゴンソケット 差込角12.7 TRUSCO

    ヘキサゴンソケット 差込角12.7

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ
  • スクレーパー(扇型・直刃) TRUSCO

    スクレーパー(扇型・直刃)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥909税込¥1,000
    1丁
    当日出荷
    欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
    仕様貫通型形状扇型・直刃全長(mm)240刃長(mm)127硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • ディープソケット(12角) TRUSCO

    ディープソケット(12角)

    TRUSCO(26件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • ヘキサゴンソケット TRUSCO

    ヘキサゴンソケット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
  • ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に
  • Tスロットナット TRUSCO

    Tスロットナット

    TRUSCO
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
    用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
  • ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製) TRUSCO

    ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(14個)
    当日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様薄頭材質/仕上スチール寸法E(mm)0.5
  • 足止プレート(ステンレス) TRUSCO

    足止プレート(ステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    アジャスターを固定し、機器を安定させます。
    用途アジャスターの固定幅(mm)50全長(mm)95材質/仕上ステンレス質量(g)98穴径(Φmm)14
  • スタッキングパーツコンテナ TRUSCO

    スタッキングパーツコンテナ

    TRUSCO
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。 付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。
    用途工具や部材類の管理、保管に。セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
  • 12角ディープソケット TRUSCO

    12角ディープソケット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    全長(mm)77差込角(mm)12.7穴角12角
  • ウレタンゴム(パイプ) TRUSCO

    ウレタンゴム(パイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
    用途治具部品として材質ウレタン色黄使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
  • プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCO

    プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪)

    TRUSCO
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。 汎用デザインキャスター
    用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン色ブラックストッパーなし取付穴径(Φmm)5取付ピッチY(mm)25取付座A(mm)38取付ピッチX(mm)25取付座B(mm)38
  • 六角穴付止めねじ(ステンレス・平先) TRUSCO

    六角穴付止めねじ(ステンレス・平先)

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1セット(35本)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304相当材)先端形状平先頭部形状六角穴付き強度区分A2-21H
  • 足止プレート(スチール) TRUSCO

    足止プレート(スチール)

    TRUSCO
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    アジャスターを固定し、機器を安定させます。
    仕様推奨アンカーサイズ:M12適用アジャスターボルト:NA、SUS-NA、NB、SUS-NB材質/仕上スチール質量(g)98
  • 薄型フラップホイール TRUSCO

    薄型フラップホイール

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    細かい部品加工・修正作業に最適です。極小のバリ取り作業に使用できます。 薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
    用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール
  • Tボルトホースクランプ オールステンレス TRUSCO

    Tボルトホースクランプ オールステンレス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    標準タイプのホースクランプです。
    用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
  • バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用) TRUSCO

    バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(5枚)
    当日出荷
    折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構になっています。 多種多様な被削材に適用します。
    用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に解体現場作業に、パイプ類、鋼材などの切断作業に材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH使用電動機セーバーソー・レシプロソー
  • Sフック TRUSCO

    Sフック

    TRUSCO
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質スチール色白種類Sカン表面処理粉体塗装使用荷重(kN)0.15
  • PCU用UボルトW3/8ステンレス TRUSCO

    PCU用UボルトW3/8ステンレス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
    用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
  • ベベルディスク 高耐久タイプ TRUSCO

    ベベルディスク 高耐久タイプ

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    繊維を太くすることで、従来品よりも高耐久・長寿命を実現しました。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
    用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布粒度120相当色ブラック使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0989
  • 超硬バー タマゴ型 TRUSCO

    超硬バー タマゴ型

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    材質超硬形状タマゴ
  • ステンレスPラッチ大 TRUSCO

    ステンレスPラッチ大

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性に優れています。 受座の穴を大きくし取り付け後のズレに対応しています。
    用途各種開き戸・各種ボックス。トラスコ品番300-1652摘要本体・受セット質量(g)98寸法H(mm)5寸法d(mm)33寸法a(mm)51寸法B(mm)53寸法C(mm)8
  • ビット兼用ラチェットハンドル(首振ショートタイプ) TRUSCO

    ビット兼用ラチェットハンドル(首振ショートタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番115-1887材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72全長(mm)95質量(g)98差込角(mm)凸6.35表面処理三価クロムメッキ
  • ガスケット フランジ外パッキン 5K TRUSCO

    ガスケット フランジ外パッキン 5K

    TRUSCO
    ¥729税込¥802
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性が高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
    用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。種別フランジ用全面パッキン2018年トラスコ掲載ページ7 0504
  • ジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッド(フレキシブルタイプ) TRUSCO

    ジョイントブラシ用中間ロッド(HACCP対応) 中間ロッド(フレキシブルタイプ)

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    先端ジョイントブラシに組み合わせるフレキシブルタイプの中間ロッドです。 細く曲がった個所の清掃に最適です。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。 使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質/仕上ウレタンチューブ/SUS耐熱温度(℃)60線径(mm)Φ6繰り返し・詰め替え対応
  • FTR65G用 レバー TRUSCO

    FTR65G用 レバー

    TRUSCO
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-8436質量(g)98